カテゴリ

  • 物流用品(1,950)
  • 農業機械(504)
  • 制御機器(386)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(285)
  • バイク部品(186)
  • メカニカル部品(161)
  • パソコン/周辺機器(160)
  • 切削工具(156)
  • 作業服(142)
  • 作業工具(129)
  • 測定用品(108)
  • 自動車補修部品(74)
  • 配管・水廻り設備部材(57)
  • 機構部品(53)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 家電(28)
  • 電気材料(24)
  • 電動工具(23)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 安全用品(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 事務用品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 学童・教育用品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 安全標識(10)
  • 縫製用品(10)
  • 整備工具・収納(9)
  • 研磨材(9)
  • 自転車部品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 建築金物(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • カー用品(6)
  • 清掃用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 医療(4)
  • 安全保護具(4)
  • 手袋(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 日用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3s-10」の検索結果

関連キーワード
4,765件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
    用途手工具用種別ソケット(6角)差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
  • 防雨型延長コード タイカツ

    防雨型延長コード

    タイカツ(20件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
    用途防雨型で屋外作業に便利コンセント個数1ツ口定格電流(A)15芯数防雨メンプラグ付電線仕様-種別VCT電流容量(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、耐トラッキング
  • メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCO

    メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ

    TRUSCO(42件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
  • 液晶保護フィルム ASUS ZenPad 3S 10 ( Z500M ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ASUS ZenPad 3S 10 ( Z500M ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,198税込2,418
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ASUS ZenPad 3S 10 (Z500M)寸法(mm)235.1×158取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 工業用綿棒(木軸) 日本綿棒

    工業用綿棒(木軸)

    日本綿棒(15件のレビュー)
    329税込362
    1袋(100本)
    当日出荷
    木軸には国産白樺材を使用した高品質綿棒です。
    用途センサーやレンズ表面の清掃。 各種採取、実験など、培養試験など。材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材材質(軸)
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS ZenPad 3S 10 Z500M 9.7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS ZenPad 3S 10 Z500M 9.7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,598税込3,958
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS ZenPad 3S 10 Z500M取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ9.7インチ 解像度(2048×1536)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS ZenPad 3S 10 LTE Z500KL 9.7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS ZenPad 3S 10 LTE Z500KL 9.7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,598税込3,958
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS ZenPad 3S 10 LTE Z500KL取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ9.7インチ 解像度(2048×1536)特性のぞき見防止180度
  • ディープソケット (6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット (6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    用途手工具用種別ディープソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
  • 304 ヘルールメネジソケット コンサス

    304 ヘルールメネジソケット

    コンサス(4件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。 ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。
    材質ステンレス304形状ヘルール
  • 屋外用コルゲートチューブ デンカエレクトロン

    屋外用コルゲートチューブ

    デンカエレクトロン(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻(10m)
    当日出荷
    ポリエチレン製の柔軟で摩耗性のあるスリット入りコルゲートチューブです。 屋外耐久年数20年相当の試験を実施しております。 スリット入りで既設のケーブルに後から被せて使用できます。
    材質難燃性ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~50標準色肉厚T(mm)0.5-0.7
  • 宝来すず 日本紐釦貿易

    宝来すず

    日本紐釦貿易(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄・真鍮メッキ
  • FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3Sシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
  • 工業用綿棒 先端砲弾型(紙軸) 日本綿棒

    工業用綿棒 先端砲弾型(紙軸)

    日本綿棒(3件のレビュー)
    329税込362
    1袋(100本)
    当日出荷
    綿球は独自の長繊維を巻き付けており、リントが出にくい構造です。
    用途電子機器等の接点や端子部分の清掃に。材質(軸)材質(綿球)コットン+レーヨン混紡
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • HDMIケーブル スリムタイプ BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル スリムタイプ

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    HDMIHighSpeedスリムケーブル。4K/2K対応。高級感と耐久性のあるアルミモールド仕様。外部ノイズから高画質を守る3重シールド構造
    ケーブル外径(Φmm)3.7伝送速度(Gbps)最大10.2ホワイトコネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K対応、Full HD対応HDMI規格HIGH SPEED with Ethernetイーサネット対応ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • タイマウント(ねじ止めタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(ねじ止めタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(100本)
    当日出荷
    ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
    用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。材質ナイロン66規格UL規格品
  • A型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ TRUSCO

    A型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1箱(10本)
    当日出荷
    先のブラシ部分のみです。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。厚さ(mm)6毛丈(mm)15全長×幅W(mm)60×21ヘッド形状A型・I型用適合材金属品行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
  • 超ロングソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    超ロングソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
    用途自動車整備用全長(mm)120寸法L(mm)120差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
  • アジャスターボルト(ステンレス・標準タイプ) シブタニ

    アジャスターボルト(ステンレス・標準タイプ)

    シブタニ
    659税込725
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
    用途建築設備・機械など材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKD

    SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)

    CKD
    14,025税込15,428
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ポート数2
  • パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ

    大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
    ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
  • 簡単・小形インバータ VF-nC3シリーズ 東芝シュネデール・インバータ

    簡単・小形インバータ VF-nC3シリーズ

    東芝シュネデール・インバータ(7件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    【設定ダイヤルで、クルクル・ポンの一発設定!】 パラメータ設定は、設定ダイヤルを”クルクル”と回して選び、 中央部を”ポン”と押して決定します。 設定ダイヤルを長い間回していると、設定値は大きく変化し、短いと小さく変化します。微調整が簡単です。 【運転/停止キーで簡単操作】 インバータ正面の RUN キーと STOP キーで簡単に運転/停止ができます。 正面カバーを閉めれば、それ以外の操作キーの誤操作を防止できます。 【使用頻度の高いパラメータのみ表示~簡単モード~】 パラメータ設定を効率よく行うために、使用頻度の高いパラメータのみ表示することができます。 EASYキーで2つのモードを切換えます。 簡単モード : よく使う7個のパラメータのみ表示し、足りないパラメータがあれば、最大24個まで登録できます。 標準モード : 全てのパラメータを表示することができます。 【機能ごとに設定が必要なパラメータを案内~ガイダンス機能~】 機械の特性を引き出すために、パラメータを確実に設定する必要があります。 使用したい機能に応じて、設定が必要なパラメータを順に表示し、もれなくパラメータ設定できるように案内します。 【設定した5つのパラメータを表示~ヒストリ機能~】 試運転や調整などで同じパラメータを繰返し設定する場合に、すぐにそのパラメータを表示できると便利です。 ヒストリ機能は、設定変更した最新の5つのパラメータを表示します。 【変更したパラメータを検索~変更検索~】 標準出荷設定から変更したパラメータとその設定値を確認できます。 誤設定したパラメータを探したり、パラメータの設定内容を確認するのに便利です。
    用途食品加工機械、搬送機器、ファン・ポンプ、健康・医療・福祉介護関連機器、環境生活関連機器、包装機械仕様●周波数ジャンプ:ジャンプ周波数および幅の設定●発電制動駆動回路: なし(ブレーキモジュールは別置きオプション)●各種操作禁止設定/パスワード設定:パラメータの書込み禁止やパネル周波数設定、パネル運転、パネル非常停止、パネルリセット、の禁止を設定可能。4桁のパスワード設定および端子入力により、禁止設定可能●故障検出信号:1c接点の出力、最大接点容量:250Vac-2A、30Vdc-2A(抵抗負荷時、cosΦ=1)、250Vac-1A(cosΦ=0.4)、30Vdc-1A(L/R=7ms)、最小接点容量:5Vdc-100mA、24Vdc-5mA●故障原因:過電流、過電圧、過熱、出力短絡、地絡、インバータ過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、CPU異常、EEPROM異常、 RAM異常、ROM異常、通信異常、(以下は、選択可能:非常停止、不足電圧、低電流、過トルク、モータ過負荷、入力欠相、出力欠相)種別VF-nC3シリーズ周波数(Hz)50/60保護構造IP20出力(周波数計用)メータ用アナログ出力:1mAdcフルスケールの直流電流計、0~20mA(4~20mA)出力:直流電流計(許容負荷抵抗:750Ω以下)、0~10V出力:直流電圧計(許容負荷抵抗:1kΩ以上)、分解能:最大1/255制御方式正弦波PWM方式表示警報:運転中のストール防止、過電圧制限、過負荷、不足電圧、設定異常、リトライ中、上限/下限リミット点灯:RUNランプ、MONランプ、PRGランプ、%ランプ、Hzランプでインバータの運転状態などを点灯にて表示、また、チャージランプで主回路コンデンサの充電をLED表示出力電圧(V)三相200~240入力端子台基準周波数:2ポイントの設定で任意特性に設定可能。アナログ入力(VI)に設定可能制御PID:比例ゲイン、積分ゲイン、微分ゲイン、制御開始待ち時間の設定瞬停ノンストップ:モータからの回生エネルギーを利用し、瞬停時でも運転を継続(出荷時OFF)周波数上限周波数0~最高周波数、下限周波数0~上限周波数周波数許容変動±5%保存温度(℃)-25~70(輸送期間などの短期間)機能入力端子(プログラマブル設定):正転/逆転信号、ジョギング運転信号、運転準備信号、多段速運転信号、リセット信号、等、約60種類の機能から選択し、5個の入力端子に割付け可能。シンク/ソース切換え可能出力端子(プログラマブル設定):周波数上限/下限リミット信号出力、低速度検出信号出力、指定速度到達信号出力、故障信号出力、等、約40種類の機能から選択し、FLリレー出力、オープンコレクタ出力、に割付け可能。モニタ:出力周波数、周波数指令値、正転/逆転、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、トルク、トルク電流、インバータ負荷率、入力電力、出力電力、入力端子情報、出力端子情報、入力端子のロジック設定、CPU1バージョン、CPU2バージョン、PIDフィードバック値、周波数指令値(補正後)、過去のトリップ原因1~4、部品交換アラーム情報、累積運転時間過去のトリップ時のモニタ:連続トリップ回数、出力周波数、正転/逆転、周波数指令値、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、入力端子情報、出力端子情報、累積運転時間をそれぞれ4回分記憶出力周波数(Hz)0.1~400、出荷時は0.5~60に設定、最高周波数(30~400)調整可能相対湿度5%~95%(結露および蒸気のないこと)塗装色JIS相当色5R 4/14および10B 2.5/1過負荷電流定格150%-1分、200%-0.5秒(反限時特性)リセットパネルリセット/外部信号リセット/電源リセット。トリップ状態の保持とクリアの設定直流制動制動開始周波数(0~最高周波数)、制動量(0~100%)、制動時間(0~25.5秒)調整、緊急直流制動停止保護機能ストール防止、カレントリミット、過電流、出力短絡、過電圧、過電圧制限、不足電圧、地絡検出、入力欠相、出力欠相、電子サーマルによる過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、過トルク、低電流、過熱、累積運転時間、寿命アラーム、非常停止、各種プリアラームLED【4桁7セ グメント】周波数表示 :インバータ出力周波数、警報表示 :過電流プリアラーム”E”、過電圧プリアラーム”R”、過負荷プリアラーム”N”、過熱プリアラーム”J”、通信プリアラーム”V”、状態表示 :インバータ状態(周波数、保護機能動作原因、入出力電圧、出力電流、など)と各設定パラメータ、フリー単位表示:出力周波数に対して任意の単位表示(回転数など)標高(m)3000以下(1000を超える場合は電流低減が必要)周囲温度(℃)-10~60定格出力電圧(V)三相200~240操作パネルあり運転ジョギング:JOGモードの選択により端子台からの接点入力で運転可能多段速:端子台からの4個の接点入力の組合せにより、基本設定周波数+15段速度運転が可能リトライ:保護動作が働いた場合主回路素子をチェック後、自動再始動可能。最大10回(パラメータにて設定)まで設定可能瞬停再始動:フリーラン中のモータの回転数を読込み回転速度に合った周波数を出力することによりスムーズに再始動させます。商用運転切換えにも本機能を使用します使用場所屋内、直射日光や腐食性ガス、爆発性ガス、可燃性ガス、オイルミスト、じんあい等のないこと/振動は5.9m/s2以下(10~55Hz)周波数設定分解能アナログ入力:最高周波数の1/1000(60Hzの場合、0.06Hz):VI端子(0-10V)、VI端子(4-20mA)、最高周波数の1/500(60Hzの場合、0.12Hz):VI端子(0-5V)操作パネル入力:0.01Hz(99.99Hz以下)、0.1Hz(100.0Hz以上)通信指令:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±1.0%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:最大出力周波数の±0.1%以内(-10℃~60℃)正転逆転運転切替パネル上の”RUN”キー押しで正転、”STOP”キー押しで停止。端子台からの接点入力および通信による正転/逆転運転も可能特性電子サーマル:標準モートル/定トルク用VFモートル切換え、モータ1・2の切換え、過負荷トリップ時間の設定、 ストール防止レベル1・2の調整、過負荷ストールの選択周波数設定信号正面配置の設定ダイヤル、外部ボリューム(1k~10kΩ定格のボリューム接続可能)、0~10Vdc/0~5Vdc(入力インピーダンス:VI=40kΩ)、4~20mAdc(入力インピーダンス:250Ω)加速・減速時間設定(s)0~3000、加減速時間1・2の切換え、おまかせ加減速機能、S字1・2加減速パターン、強制短時間減速電圧/周波数特性V/f一定、二乗低減トルク、自動トルクブースト、ベクトル演算制御、自動省エネ、オートチューニング機能。基底周波数(20~400Hz)1・2調整、トルクブースト量(0~30%)1・2調整、始動周波数(0.1~10Hz)調整。キャリア周波数(kHz)(PWM)2~16で調整可能(標準出荷設定:12)
  • タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(耐候性ナイロン66)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
  • ドライバービット シングル NAC(長堀工業)

    ドライバービット シングル

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    シングルビットです。エアー・電動ドライバー用ビットです。
    先端形状プラス(+)両頭機能片頭
  • インパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角) KTC

    インパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角)

    KTC
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。軽量かつコストパフォーマンスに優れたショートタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
    用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状6角タイプショート差込角(mm)6.35
  • 9.5sqソケットレンチ用ソケット(12角) FPC

    9.5sqソケットレンチ用ソケット(12角)

    FPC
    559税込615
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途ソケットレンチ用の12角ソケットです。
  • ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ソケット形状:6角
  • メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWA

    メガマイクロチャック用コレット

    BIG DAISHOWA
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • インサートクランプスクリュセット BIG DAISHOWA

    インサートクランプスクリュセット

    BIG DAISHOWA
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • G-100 クレビスラッチ付きスリングフック YOKE

    G-100 クレビスラッチ付きスリングフック

    YOKE
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。
    用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチあり
  • パームX手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    パームX手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,598税込1,758
    1袋(10双)
    当日出荷
    手のひらにすべり止め加工を施した低発じん手袋です。
    用途弱電機械工業自動車関連業精密機械工業。RoHS指令(10物質対応)対応
  • J型スペアブラシ TRUSCO

    J型スペアブラシ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(10本)
    当日出荷
    チャンネルブラシJ型の先のブラシ部分のみ。
    用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。厚さ(mm)6毛丈(mm)15全長×幅W(mm)80×21ヘッド形状J型用適合材金属面材質(ハンドル)スチール
  • タイマウント(ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(ナイロン66)

    PANDUIT(パンドウイット)
    33,980税込37,378
    1袋(1000個)
    当日出荷から30日以内出荷
    ねじで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
    用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲-40~85℃使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-2
  • 複合形カルシウムイオン選択性電極 HORIBA(堀場製作所)

    複合形カルシウムイオン選択性電極

    HORIBA(堀場製作所)
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷
    測定範囲0.4mg/L~40、080mg/L Ca2+(10-5~1mol/L Ca2+)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。pH範囲pH5~11 (3.9mg/L(10-4mol/L)Ca2+)
  • ウレタン背抜き手袋(手のひらコートタイプ) TRUSCO

    ウレタン背抜き手袋(手のひらコートタイプ)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1袋(10双)
    当日出荷
    低発じんの長繊維ナイロンとPUコーティングのため製品保護に威力を発揮します。フィット感があり薄く柔らかで、指先を使う細かい作業に向いています。
    用途精密機械工業、メカニック整備・梱包・ピッキング作業材質繊維部:ナイロン材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)ゲージ数13
  • ダイヤル錠 エスコ

    ダイヤル錠

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    3桁ダイアル式・番号変更可能。
    材質(本体)ダイキャストロックダイアル式材質(ツル)スチール
  • 角3封筒 クラフト 100g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    角3封筒 クラフト 100g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    4,798税込5,278
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ角形3号品番クラフト 角3本体寸法(mm)216×277坪量(g/m2)100郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • 9.5sqソケットレンチ用ソケット(6角) FPC

    9.5sqソケットレンチ用ソケット(6角)

    FPC
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    用途ソケットレンチ用の6角ソケットです。
  • TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX3Sシリーズ 10Ω 3W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX3Sシリーズ 10Ω 3W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    759税込835
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%シリーズ = ROX3S温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = アモパック寸法 = 5.5 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm直径 = 5.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃3W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX3Sシリーズ、アキシャル. ROX3Sシリーズは難燃性を備えた高出力金属酸化皮膜抵抗器です 過負荷条件にも対応 配線保護用途に最適 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適していますRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイマウント(テフゼル) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(テフゼル)

    PANDUIT(パンドウイット)
    27,980税込30,778
    1袋(100個)
    当日出荷
    高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
関連キーワード
...
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
"3s-10" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷