カテゴリ

  • 農業機械(265)
  • バイク部品(137)
  • メカニカル部品(90)
  • 作業工具(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 制御機器(30)
  • 測定用品(25)
  • 自動車補修部品(24)
  • 切削工具(20)
  • バイク純正部品(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 照明(8)
  • 建築金物(6)
  • 作業服(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 物流用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)

「3s-17」の検索結果

関連キーワード
820件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用差込角(mm)9.5種別ソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
ディープソケット (6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット (6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
用途手工具用穴角6角差込角(mm[inch])9.5 [3/8]種別ディープソケット(6角)
メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWAメガマイクロチャック用コレットBIG DAISHOWA
8,398税込9,238
1個
当日出荷から5日以内出荷
ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角タイプ)LHP 3STONE(トネ/旧:前田金属工業)
539税込593
1個
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードタイプの対辺六角形状です 差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。穴角六角
インパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角) KTCインパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角)KTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。軽量かつコストパフォーマンスに優れたショートタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。タイプショート差込角(mm)6.35形状6角
40mm ダイアル錠 エスコ40mm ダイアル錠エスコ
2,990税込3,289
1個
当日出荷
4桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式エスコ品番EA983S-17材質本体:真鍮、ツル部:スチール幅(mm)40全長(mm)78質量(g)107ツル径(Φmm)6クリアランス(縦×横)(mm)22×25
9.5sqソケットレンチ用ソケット(12角) FPC9.5sqソケットレンチ用ソケット(12角)FPC
669税込736
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
用途ソケットレンチ用の12角ソケットです。
MMX2用部品 スナップローラ マルヤス機械MMX2用部品 スナップローラマルヤス機械
7,598税込8,358
1本
当日出荷から11日以内出荷
ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
径(Φmm)27.2
TLA型 軽中量棚 開放型 150kgタイプ 高さ2400mm 単体型 TRUSCOTLA型 軽中量棚 開放型 150kgタイプ 高さ2400mm 単体型TRUSCO
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
オイスターホワイト高さ(mm)2402タイプ単体組立時間2人 / 20分棚段数(段)7均等積載量(kg/段)150グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)30
アルミフレーム System30 青木精密工業アルミフレーム System30青木精密工業
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等サイズ(mm)30×30
中棚ボルトレスタイプ 日本ファイリング中棚ボルトレスタイプ日本ファイリング
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)スチール均等積載量(kg/段)150総耐荷重(kg)1000
9.5sqソケットレンチ用ソケット(6角) FPC9.5sqソケットレンチ用ソケット(6角)FPC
559税込615
1個
7日以内出荷
用途ソケットレンチ用の6角ソケットです。
スマッシュエンドミル RYOCO(菱高精機)スマッシュエンドミルRYOCO(菱高精機)
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30~40)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55
ギヤ フイフスピニオン 13S-17151-00 YAMAHA(ヤマハ)ギヤ フイフスピニオン 13S-17151-00YAMAHA(ヤマハ)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ギヤ セカンドピニオン 13S-17121-10 YAMAHA(ヤマハ)ギヤ セカンドピニオン 13S-17121-10YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ギア サードピニオン 13S-17131-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア サードピニオン 13S-17131-00YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ギア フィフスホイール 13S-17251-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア フィフスホイール 13S-17251-00YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ギア シツクスピニオン 13S-17161-10 YAMAHA(ヤマハ)ギア シツクスピニオン 13S-17161-10YAMAHA(ヤマハ)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, シリアル-SPI SSOP MCP23S17-E/SS MICROCHIPマイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, シリアル-SPI SSOP MCP23S17-E/SSMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●I/Oチャンネル数 : 16●インターフェース : シリアル-SPI●ピン数 : 28●パッケージタイプ : SSOP●クロック周波数 : 5MHz●実装タイプ : 表面実装●パラレルインターフェイスペリフェラル●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ I/Oエキスパンダ, シリアルーSPI 10MHz, 28-Pin QFN MICROCHIPマイクロチップ I/Oエキスパンダ, シリアルーSPI 10MHz, 28-Pin QFNMICROCHIP
849税込934
1袋(3個)
翌々日出荷
仕様I/Oチャンネル数:16●インターフェース:シリアル-SPI●ピン数:28●パッケージタイプ:QFN●クロック周波数:10MHz●実装タイプ:表面実装●最大供給電圧:5.5 V●最小供給電圧:1.8 V●パラレルインターフェイスペリフェラル、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
アクスル ドライブ 13S-17421-00 YAMAHA(ヤマハ)アクスル ドライブ 13S-17421-00YAMAHA(ヤマハ)
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
ギア セカンドホイール 13S-17221-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア セカンドホイール 13S-17221-00YAMAHA(ヤマハ)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
グリルスピーカー (GJ) MAZDA(マツダ)グリルスピーカー (GJ)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
WSTARドリル MVS 三菱マテリアルWSTARドリル MVS三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬
WSTARドリル MVE 三菱マテリアルWSTARドリル MVE三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬
9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケットレンチセット KTC9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケットレンチセットKTC
22,980税込25,278
1セット
7日以内出荷
専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
用途狭所作業に便利なショートタイプケース品番EKB-1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50
ノーヒューズブレーカ NX-S 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NX-S河村電器産業
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
主な用途汎用形引きはずし方式熱動電磁式逆接続
MMX224用部品 スナップローラ マルヤス機械MMX224用部品 スナップローラマルヤス機械
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
寸法(mm)Φ48.6
MMX300用部品 スナップローラ マルヤス機械MMX300用部品 スナップローラマルヤス機械
61,980税込68,178
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
寸法(mm)Φ48.6
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh390規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6153全長(mm)OAL:153.1シャンク長(mm)LS:62切削径(Φmm)DC:17フルート長(mm)LCF:88.1使用可能長さ(mm)LU:54.1機能長さ(mm)LF:150寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3.1接続径(Φmm)DCON:62
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh388規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6155全長(mm)OAL:153シャンク長(mm)LS:64切削径(Φmm)DC:16.5フルート長(mm)LCF:86使用可能長さ(mm)LU:52.5機能長さ(mm)LF:150寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3接続径(Φmm)DCON:64
マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, シリアル-SPI SOIC MCP23S17-E/SO MICROCHIPマイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, シリアル-SPI SOIC MCP23S17-E/SOMICROCHIP
5,598税込6,158
1セット(27個)
7日以内出荷
仕様I/Oチャンネル数 = 16インターフェース = シリアル-SPIピン数 = 28パッケージタイプ = SOICクロック周波数 = 5MHz実装タイプ = 表面実装パラレルインターフェイスペリフェラル、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, SPI PDIP MCP23S17-E/SP MICROCHIPマイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, SPI PDIP MCP23S17-E/SPMICROCHIP
3,198税込3,518
1セット(15個)
7日以内出荷
パラレルインターフェイスペリフェラル、Microchip
仕様I/Oチャンネル数 = 16インターフェース = SPIピン数 = 28パッケージタイプ = PDIPクロック周波数 = 10MHz実装タイプ = スルーホール最大供給電圧 = 5.5 V最小供給電圧 = 1.8 VRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, SPI SOIC MCP23S17T-E/SO MICROCHIPマイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, SPI SOIC MCP23S17T-E/SOMICROCHIP
2,598税込2,858
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様I/Oチャンネル数 = 16インターフェース = SPIピン数 = 28パッケージタイプ = SOICクロック周波数 = 10MHz実装タイプ = 表面実装最大供給電圧 = 5.5 V最小供給電圧 = 1.8 VRoHS指令(10物質対応)対応
ユニポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)ユニポンプ(PVSシリーズ)NACHI(不二越)
639,800税込703,780
1台
5日以内出荷から108日以内出荷
電圧(V)AC200/AC220種類ピストンポンプ取付方式フート取付形
LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB32S3S) SMCLEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB32S3S)SMC
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルト
ダストキャップ 172704 シリーズ 用途 サイズ 3:メス D-sub 1袋 10個入 FCT - A MOLEX COMPANYダストキャップ 172704 シリーズ 用途 サイズ 3:メス D-sub 1袋 10個入FCT - A MOLEX COMPANY
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●種類:ダストキャップ●併用可能製品:サイズ 3 :メス D-sub●シリーズ:172704●コード番号:207-5825アズワン品番65-7515-43
CHIRALCEL OJ-3/SFC 17Sシリーズ ダイセルCHIRALCEL OJ-3/SFC 17Sシリーズダイセル
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB32US3S) SMCLEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB32US3S)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200Wサイズ(mm)32モータ配置(U) 下折返し
関連キーワード
...