カテゴリ

  • 農業機械(265)
  • バイク部品(128)
  • 作業工具(56)
  • 安全標識(27)
  • メカニカル部品(24)
  • 自動車補修部品(23)
  • 制御機器(21)
  • 切削工具(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 作業服(5)
  • 電動工具(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「3s-17」の検索結果

関連キーワード
642件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
    用途手工具用種別ソケット(6角)差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
  • ディープソケット (6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット (6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途手工具用種別ディープソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
  • インパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角) KTC

    インパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角)

    KTC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。軽量かつコストパフォーマンスに優れたショートタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
    用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状6角タイプショート差込角(mm)6.35
  • メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWA

    メガマイクロチャック用コレット

    BIG DAISHOWA
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    469税込516
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードタイプの対辺六角形状です 差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。穴角六角
  • 9.5sqソケットレンチ用ソケット(12角) FPC

    9.5sqソケットレンチ用ソケット(12角)

    FPC
    669税込736
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途ソケットレンチ用の12角ソケットです。
  • ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    ディープソケットで奥まった箇所のボルトや、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼差込角(mm)9.5
  • ダイヤル錠 エスコ

    ダイヤル錠

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    3桁ダイアル式・番号変更可能。
    材質本体:真鍮、ツル部:スチールロックダイアル式
  • 防爆  ソケット HAMACO

    防爆 ソケット

    HAMACO
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    12角ソケットです。摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
  • 9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケットレンチセット KTC

    9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケットレンチセット

    KTC
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷
    専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
    用途狭所作業に便利なショートタイプケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1
  • 9.5sqソケットレンチ用ソケット(6角) FPC

    9.5sqソケットレンチ用ソケット(6角)

    FPC
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    用途ソケットレンチ用の6角ソケットです。
  • 中棚ボルトレスタイプ 日本ファイリング

    中棚ボルトレスタイプ

    日本ファイリング
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)スチール均等積載量(kg/段)150総耐荷重(kg)1000
  • マイクロチップ I/Oエキスパンダ, シリアルーSPI 10MHz, 28-Pin QFN MICROCHIP

    マイクロチップ I/Oエキスパンダ, シリアルーSPI 10MHz, 28-Pin QFN

    MICROCHIP
    1,098税込1,208
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    仕様I/Oチャンネル数:16●インターフェース:シリアル-SPI●ピン数:28●パッケージタイプ:QFN●クロック周波数:10MHz●実装タイプ:表面実装●最大供給電圧:5.5 V●最小供給電圧:1.8 V●パラレルインターフェイスペリフェラル、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • WSTARドリル MVS 三菱マテリアル

    WSTARドリル MVS

    三菱マテリアル
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬
  • WSTARドリル MVE 三菱マテリアル

    WSTARドリル MVE

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬
  • サニタリー直管SUSSUS304 3S コンサス

    サニタリー直管SUSSUS304 3S

    コンサス
    10,980税込12,078
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS304サイズ【管】3S種類直管表面処理内外研磨
  • サニタリー直管SUSSUS316L 3S コンサス

    サニタリー直管SUSSUS316L 3S

    コンサス
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS316Lサイズ【管】3S種類直管表面処理内外研磨
  • SUS316L 片ヘルールパイプ 3S コンサス

    SUS316L 片ヘルールパイプ 3S

    コンサス
    26,980税込29,678
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS316Lサイズ【管】3S種類片ヘルール表面処理内外研磨
  • SUS316L 両ヘルールパイプ 3S コンサス

    SUS316L 両ヘルールパイプ 3S

    コンサス
    37,980税込41,778
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS316Lサイズ【管】3S種類両ヘルール表面処理内外研磨
  • SUS304 片ヘルールパイプ 3S コンサス

    SUS304 片ヘルールパイプ 3S

    コンサス
    19,980税込21,978
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS304サイズ【管】3S種類片ヘルール表面処理内外研磨
  • SUS304 両ヘルールパイプ 3S コンサス

    SUS304 両ヘルールパイプ 3S

    コンサス
    31,980税込35,178
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS304サイズ【管】3S種類両ヘルール表面処理内外研磨
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    38,980税込42,878
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh390規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-6153全長(mm)OAL:153.1シャンク長(mm)LS:62切削径(Φmm)DC:17フルート長(mm)LCF:88.1使用可能長さ(mm)LU:54.1機能長さ(mm)LF:150寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3.1接続径(Φmm)DCON:62
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    34,980税込38,478
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh388規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-6155全長(mm)OAL:153シャンク長(mm)LS:64切削径(Φmm)DC:16.5フルート長(mm)LCF:86使用可能長さ(mm)LU:52.5機能長さ(mm)LF:150寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3接続径(Φmm)DCON:64
  • ノーヒューズブレーカ NX-S 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NX-S

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1個
    16日以内出荷から41日以内出荷
    主な用途汎用形引きはずし方式熱動電磁式逆接続
  • バイオ バッチリ 17 中皿 3S-2 リスパック

    バイオ バッチリ 17 中皿 3S-2

    リスパック
    2,298税込2,528
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    内嵌合も外嵌合もカンタン嵌合搭載で作業性バッチリ!環境対応素材。冷し麺に。※本体・フタ別売り。
    仕様バイオPET寸法(mm)154×154×18質量(g)6.2
  • バイオ バッチリ 17 中皿 3S-1 リスパック

    バイオ バッチリ 17 中皿 3S-1

    リスパック
    2,298税込2,528
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    内嵌合も外嵌合もカンタン嵌合搭載で作業性バッチリ!環境対応素材。冷し麺に。※本体・フタ別売り。
    仕様バイオPET寸法(mm)154×154×15質量(g)5.4
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1614件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(303件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • エコCDシリーズ インタフェース

    エコCDシリーズ

    インタフェース
    529,800税込582,780
    1台
    30日以内出荷
    出力(ビデオ)DVI-I×1, DVI-D×1
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • スライドライト畦畔S-17(G3/8orG1/4) 永田製作所

    スライドライト畦畔S-17(G3/8orG1/4)

    永田製作所
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550

    空調服(25件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1着
    当日出荷
    空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)

    空調服(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
    セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー質量(g)274(バッテリー)混率(%)綿100保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • S/P UD 01Z17-M3 ナカノ NAKANO

    S/P UD 01Z17-M3 ナカノ

    NAKANO
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55213-Z9112適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 05Z17-H3 ナカノ NAKANO

    S/P UD 05Z17-H3 ナカノ

    NAKANO
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55063-NY009適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 06Z17-F3 ナカノ NAKANO

    S/P UD 06Z17-F3 ナカノ

    NAKANO
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番54113-NY09D適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 05Z17-M3 ナカノ NAKANO

    S/P UD 05Z17-M3 ナカノ

    NAKANO
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55123-NY119適合メーカーNISSAN
関連キーワード
...