カテゴリ
- メカニカル部品(30)
- 制御機器(3)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン(24)
- SMC(2)
- NSK(日本精工)(2)
- コノエ(2)
- ダイハツ(2)
- Seeed Studio(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- コンドーテック(1)
- ニッセイ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- KSフィルター(1)
- NAKANO(1)
エコロジープロダクト
「3s2040」の検索結果

ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x40L
NAC(長堀工業)¥1,398税込¥1,5381セット(10本)当日出荷全長(mm)40両頭機能片頭トラスコ品番853-5456質量(g)9先端サイズNo.2先端(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9
減速機 F3シリーズ(F3S-20)両軸型
ニッセイ¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番20出力(kW)0.1種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。 (※ショックアブソーバ使用時のみ)。 (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2040A3S
NSK(日本精工)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。タイプ超大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】20.75ボール径(Φmm)【Dw】3.175谷径(mm)【ねじ軸】17.3有効巻数(巻)3軸方向【すきま】最大0.1基本静定格荷重Coa(N)16500基本動定格荷重Ca(N)7810有効巻数(サーキット)2ねじ軸外径(Φmm)【d】20リードl(mm)40
チェーンカッター(セット物)
KANA(片山チエン)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷チェーンをはさみ、ホルダーネジでセットし、カッターネジを廻すだけで簡単・迅速にローラチェーンのピンを抜く事が出来ます。セット内容チエンカッター本体、カッターピン、カッターピンホルダー、カッター受ホルダー、ストレートパンチチェーンカッター、ストレートパンチチェーンカッター用ピン種類チェーン用加工器具
SenseCAP Indicator D1
Seeed Studio¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷4インチタッチスクリーンを搭載したIoT開発プラットフォーム 4インチタッチスクリーンを搭載したESP32とRP2040のデュアルMCUによるIoT開発用のプラットフォームです。豊富なGPIOを備え、ADCとI2C伝送プロトコルをサポートし、USB Type-CとGroveインターフェースにより他の周辺機器に簡単に接続できます。 ・ESP32S3とRP2040のデュアルMCUで、Wi-Fi/Bluetoothに対応し、Grove互換のGPIOを搭載。 ・ESP32やRaspberry Piのオープンソースエコシステムにより、無限のアプリケーションを利用可能。電源5VDC、1AバッテリーなしメモリーESP32-S3:8MB、RP2040:2MB解像度【画面解像度】480×480ピクセル画面サイズ3.95インチ(RGBタッチスクリーン)プロセッサーESP32-S3:Xtensaデュアルコア 32ビットLX7、最大240MHz、RP2040:デュアルARM Cortex-M0+、最大133MHzRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.0 LEWi-Fi802.11b/g/n, 2.4GHzストレージ【外部】microSDカード(最大32GB)ブザーMLT-8530(共振周波数:2700Hz)
SenseCAP Indicator D1S
Seeed Studio¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷4インチタッチスクリーンを搭載したIoT開発プラットフォーム 4インチタッチスクリーンを搭載したESP32とRP2040のデュアルMCUによるIoT開発用のプラットフォームで、Wi-Fi/BLEをサポートしています。tVOCセンサやCO2センサ、豊富なGPIOを備え、ADCとI2C伝送プロトコルをサポートし、USB Type-CとGroveインターフェースにより他の周辺機器に簡単に接続できます。 ・ESP32S3とRP2040のデュアルMCUで、Wi-Fi/Bluetoothに対応し、Grove互換のGPIOを搭載。 ・内蔵のtVOCセンサとCO2センサ、および外部Grove接続のAHT20温度/湿度センサにより、リアルタイムの空気品質モニタリングが可能。 ・ESP32やRaspberry Piのオープンソースエコシステムにより、無限のアプリケーションを利用可能。その他【RP2040】デュアルARM Cortex-M0+、最大133MHz電源5VDC、1Aセンサー内蔵:CO2センサ、tVOCセンサ、外付け:温度/湿度センサバッテリーなしメモリーESP32-S3:8MB、RP2040:2MB解像度【画面】480×480画面サイズ3.95インチ(RGBタッチスクリーン)プロセッサーESP32-S3:Xtensaデュアルコア 32ビット LX7、最大240MHzRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.0 LEWi-Fi802.11b/g/n, 2.4GHzストレージmicroSDカード(最大32GB)ブザーMLT-8530(共振周波数:2700Hz)
ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)
椿本チエイン¥239~税込¥263~1リンク当日出荷から42日以内出荷材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化チェーン形式バイピッチチェーン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040
椿本チエイン¥189~税込¥208~1リンク翌々日出荷から32日以内出荷ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)7.95材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンチェーンNo.RF2040プレート厚(mm)1.5チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)0.44
RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット)
NSK(日本精工)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷から5日以内出荷直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-20シリーズ
コノエ¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-20シリーズ
コノエ¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)
椿本チエイン¥109税込¥1201リンク9日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーンアタッチメント型式A2
コーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)
椿本チエイン¥74税込¥811リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
バイピッチチェーン SA2
椿本チエイン¥59税込¥651リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA2
バイピッチチェーン SK2
椿本チエイン¥68税込¥751リンク9日以内出荷から42日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK2
バイピッチチェーン SK1
椿本チエイン¥68税込¥751リンク9日以内出荷から17日以内出荷ユニットリンク数-材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK1
バイピッチチェーン SA1
椿本チエイン¥59税込¥651リンク9日以内出荷から17日以内出荷ユニットリンク数-材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA1
コーティングバイピッチチェーン(NP-SA2仕様)
椿本チエイン¥74税込¥811リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA2
コーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)
椿本チエイン¥81税込¥891リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式K2
コーティングバイピッチチェーン(NP-SK2仕様)
椿本チエイン¥81税込¥891リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK2
コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様)
椿本チエイン¥77~税込¥85~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理特殊表面コートチェーン形式バイピッチチェーン
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)
椿本チエイン¥109税込¥1201リンク9日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーンアタッチメント型式K2
サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン
椿本チエイン¥139~税込¥153~1リンク9日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラープラローラ
バイピッチチェーン GNK1
椿本チエイン¥63税込¥691リンク12日以内出荷から17日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンローラ形式Sアタッチメント型式GNK
バイピッチチェーン EP
椿本チエイン¥79税込¥871リンク12日以内出荷から42日以内出荷ユニットリンク数-材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式EP
サイドローラ付 ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様)
椿本チエイン¥329~税込¥362~1リンク17日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラースチールローラローラ形式S