カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
- メカニカル部品(7)
- 農業機械(7)
- 自動車補修部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪サニタリー(11)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- コノエ(3)
- マルヤス機械(3)
- KSフィルター(3)
- テクノライン(2)
- SMC(1)
- サトーパーツ(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- 日本ケミコン(1)
- brembo(1)
- EBM PAPST(1)
- AGRADE(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
「3s2200」の検索結果

ドライバービット シングル
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(10個)当日出荷シングルビットです。エアー・電動ドライバー用ビットです。先端形状プラス(+)両頭機能片頭
MMX2用部品 スナップローラ
マルヤス機械¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から11日以内出荷ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。径(Φmm)27.2
MMX300用部品 スナップローラ
マルヤス機械¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷から10日以内出荷ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。寸法(mm)Φ48.6
MMX224用部品 スナップローラ
マルヤス機械¥41,980税込¥46,1781本4日以内出荷から10日以内出荷ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。寸法(mm)Φ48.6
LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB32US3S)
SMC¥239,800税込¥263,7801個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200Wサイズ(mm)32モータ配置(U) 下折返し
CHEMI-CON コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, EKMG6R3ELL222MJ20S
日本ケミコン¥849税込¥9341袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 6.3V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200
サトーパーツ(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から6日以内出荷撚線、単線の両方に対応しています。本体にチェック孔を設けておりますので、プローブ等で、導通チェックを行っていただけます。取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.3mm2(AWG22)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16(~18:TUV)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm以下)、プラスドライバー((軸径Φ6mm以下)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
ブレーキパッド
brembo¥14,535税込¥15,9891箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【OKI オキデータ】。★ドットインパクトプリンター。MICROLINE 50HU。MICROLINE 5460HU2。MICROLINE 5650SU3-R。MICROLINE 5650SU-R。MICROLINE 6300FB2。MICROLINE 80HU。MICROLINE 8460HU2。MICROLINE 8480SU2。MICROLINE 8480SU2-R。MICROLINE 8480SU3。MICROLINE 8480SU3-R。MICROLINE 8480SU-R。ML5320S。★カラーLEDラベルプリンター。Pro1050。Pro1040。Pro330S。★カラーLEDプリンター。C301dn。C310dn。C312dn。C332dnw。C3400n。C510dn。C511dn。C5200n。C530dn。C531dn。C542dnw。C5800dn。C5800n。C5900dn。C610dn。C610dn2。C612dnw。C650dnw。C710dn。C711dn。C711dn2。C712dnw。C810dn。C810dn-T。C811dn。C811dn-T。C824dn。C830dn。C835dnw。C835dnwt。C841dn。C841dn-PI。C844dnw。C8600dn-T。C8650dn。C8800dn。C8800-P。C911dn。C9150dn。C931dn。C941dn。MICROLINE 3100。MICROLINE 5300。MICROLINE 5400。MICROLINE 910PS。MICROLINE 910PS-D。MICROLINE 9300。MICROLINE 9300PS。MICROLINE 9500PS。MICROLINE 9500PS-F。MICROLINE 9600PS。MICROLINE C3100。MICROLINE Pro 930PS-E。MICROLINE Pro 930PS-S。MICROLINE Pro 930PS-X。MICROLINE Pro 9800PS-E。MICROLINE Pro 9800PS-S。MICROLINE Pro 9800PS-X。ML3010C。ML3010CW。ML3020C。ML3020CV。ML3020CW。ML3050C。ML3050CV。ML5100。ML5200。ML7050C。ML8CV。ML9055C。ML9055CV。MLC7300PS2。MLC7300PS2F。★カラーLED複合機。C3530 MFP。C5510 MFP。MC361dn。MC362dn。MC362dnw。MC363dnw。MC561dn。MC562dn。MC562dnw。MC573dnw。MC780dn。MC780dnf。MC780dnl。MC843dnw。MC843dnwv。MC852dn。MC860dn。MC860dtn。MC862dn。MC862dn-T。MC863dnw。MC863dnwv。MC883dnw。MC883dnwv。★インクジェットプリンター。MLJET300。★大判インクジェットプリンター。ColorPainter H2-104s。ColorPainter H2-74s。ColorPainter H3-104s。ColorPainter M-64s。ColorPainter W-54s。ColorPainter W-64s。★モノクロLEDプリンター。B2200n。B410dn。B411dn。B411dnB(ブラック)。B430dn。B431dn。B431dnB(ブラック)。B432dnw。B4500n。B801n。B810n。B820n。B821n-T。B822dn。B840dn。B841dn。B842dn。B842dnt。DPP804PS2F。MICROLINE 1032PS。MICROLINE 1035PS。MICROLINE 1055PS。MICROLINE 2030N。MICROLINE 22L。MICROLINE 22N。MICROLINE 22NR。MICROLINE 8wU。ML12N。ML14N。ML18NR。ML2020。ML2020N。ML24DXN。ML400。ML400CL。ML400PS2。ML4W。ML600CL。ML600PS2。ML620CL。ML640CL。ML660PS。ML700N。ML701N3。ML703N。ML703N3。ML800PS2LT。ML801PS。ML801PS2。ML801PS2F。ML801PSF。ML802PS2。ML802PS2F。ML802PS2V。ML802PS2VF。ML803PS2。ML803PS2F。ML803PS2V。ML803PS2VF。ML810PS2LT。ML810PS2VLT。ML8W。ML900PS2LT。ML900PS3LT。ML902PS2。ML902PS3。ML903PS2。ML903PS2F。ML903PS3。ML903PS3F。ML905PS2F。ML905PS3F。ML905PS3FX。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-22シリーズ
コノエ¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-22シリーズ
コノエ¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
長袖ツナギ服
AGRADE¥9,398税込¥10,3381着6日以内出荷ストレッチ性に優れた日本製の生地を採用。伸長率23%で動きやすく肌触りも良く着心地抜群。パンツポケットはクイックポケット仕様で使い勝手が良く、さらに2重ポケットになっているので。マジックテープ付きポケットへも収納可能。用途オールシーズン対応、年間を通して快適に作業できるスタンダードモデル素材ポリエステル80% / 綿20%目付(g/m)220
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 200 x 50.8mm, 2214F/2TDHO
EBM PAPST¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DC。消費電力 41W。奥行 50.8mm。風量 790m3/h。騒音レベル 62dB。ファン回転速度 4250rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。S-Force 2200 FTDシリーズコンパクトDC軸流ファン. ebm-papstのS-Force DC軸流ファンは、熱管理向けの効率的な冷却ソリューションです。放熱を最小化する速度制御モータが内蔵されています。薄型コンパクト設計のため、ATCA (アドバンスドテレコミュニケーションコンピューティングアーキテクチャ)に簡単に取り付けられ、他のコンポーネントやハードウェアに使えるスペースが増えます。静かで効率的な、2200 FTDコンパクトファンは、ほとんどのACTAの需要に十分以上の性能を発揮します。他の200 mmファンと比較すると、エアフローと冷却密度が高くなります。 . 特長と利点.? 動作の効率的な三相ファン 省スペース・コンパクト設計 背圧が高くても動作ノイズが低い 逆極性及びロッキングに対する保護 速度信号と制御を標準装備 Go No Goアラーム 外部及び内部温度センサ アナログ及びマルチオプション制御入力 速度制御範囲: 1000 rpm以上 湿気及び塩水噴霧からの保護 動作時間: 70,000時間以上 タイプO: センサ破損時に固定 タイプP: センサ破損時に最大速度. 用途. この効率的で効果的なS-Forceファンは、ACTAシステムに最適ですが、その他の多くの用途でも使用されています。 産業用 熱管理 HVA サーバー スイッチキャビネット ドライブ. よくある質問. Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: このファンはシンプルなねじ止めハウジングを備え、電源を簡単に取り付けられます。通信及び稼働に必要な電子部品は、ファンに完全に統合されており、ユーザーの操作を必要としません。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: このファンは堅牢な構造で丈夫なハウジングを備えています。ガラス繊維強化プラスチック及びアルミ製で、動作寿命は70,000時間です。また、IP54等級の保護性能、逆極性及び過負荷保護機能を備え、安全性を高めています。 Q: 競合製品と比べてこのファンにはどのようなメリットがありますか? A: このファンのコンパクト設計と高効率は、省スペースソリューションを求めているエンジニアに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
フック
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷規格10805-40061図解NoGKB2401EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、MBS3230 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、DB-S320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.48、MBC225U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.44、MS057 エンジン(クランクケース,シリンダ)03部品_No.44、JC23S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、GKB2200L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.44、KC26MX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.48、DB-S260-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.48、GKB2201EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48、DB-S260-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.48、SD057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品 フツク_No.44、MB268VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53など
キヤスタ(ブレーキ・ロツクツキ)
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷規格8インチ2.50-44PR部品名称キヤスタ(ブレーキ・ロツクツキ)図解NoMS753DR6S-3K フレーム部品_No.5、MS753DR6S-K -A フレーム部品_No.5、MS653DR6S-K -A フレーム部品_No.5、MS753DR6S-3Y フレーム部品_No.5、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.19、CSH-95-1 フレーム部品_No.9、MS653DR6S-Y フレーム部品_No.5、MS753DR6S-2Y -A フレーム部品_No.5、CSH-95-2 フレーム部品_No.9、MSA753DR6S-3K フレーム部品_No.5、MS615DR4CSL-Y(10) フレーム部品_No.19、MS753DR6S-Y フレーム部品_No.5、MS513R3S-Kアワジ フレーム部品_No.5、CSH-95 フレーム部品_No.9
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-17シリーズ
コノエ¥9,998~税込¥10,998~1本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
6カクボルトWSW(+)
BIGM(丸山製作所)¥54税込¥591個8日以内出荷規格M6X25(SMK)部品名称6カクボルトWSW(+)図解NoMI-A2502クラッチ部品_No.24、MS653DR4T-K エンジン部品_No.25、MS550DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.47、MS653DNR-Y ホースガイドクミタテ、バッテリ部品_No.53、MS755DR6SF-K(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.15、MS653DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.20、MS650DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.46、MS513R2TS-K-1アワジ カバークミタテ部品_No.22、MSA755DR6S-K(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.15、MS753DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.20、MSA513R2TS-K-1アワジ カバークミタテ部品_No.23、MS653DR6S-K -A エンジン、ベルトテンション部品_No.20、MSA753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.23、MS753DR6S-K -A エンジン、ベルトテンション部品_No.43、MS753DR4T-K エンジン部品_No.25、MS513EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.57、MS653DR6T-K エンジン部品_No.11、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.19、MS513EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.59、MS753DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.20、BSM-630SLT-C2 希望付属品1部品_No.24、MS753DR6T-K エンジン部品_No.11、MS753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.23、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.26、MS513EA-3M クランクケース 吸水弁部品_No.59、MS653DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.20
ツギノズルパイプ8-730
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷備考62フクム部品名称ツギノズルパイプ8-730図解NoMB2013MG ギヤケース部品_No.61、MS513R3S-Kアワジ エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.61、GKB2200L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.61、MSA415R8CG-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.61、MS415R4CF-125(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.61、MSA415R4C-RV(8.5) オプション(2)部品_No.61、MS515R4CF(10) ハイカンクミタテ部品_No.61、MS513MC-A-50HZ フレーム部品_No.61、GKB2202U エンジン リコイルスタータ部品_No.61、DB261B 付属品部品_No.61、MSA415R4C-120(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.61、MLSA415R4C(8.5) オプション2部品_No.61、MSA415R8CG-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.61など
ホキヨウバン
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷図解NoMD571-A 羽根車部品_No.7、MD6010L 羽根車部品_No.9、AD572S 羽根車部品 ホキヨウバン_No.7、MD572 羽根車部品_No.7、DL220 羽根車部品 ホキヨウバン_No.7、DK-57S-3 羽根車部品 ホキヨウバン_No.7、MD600 羽根車部品_No.7、MD6020TS 羽根車部品_No.7、MD6000 羽根車部品_No.7、AD571 羽根車部品_No.7、MD572S 羽根車部品_No.7、AD572TS 羽根車部品 ホキヨウバン_No.7、MD572TS 羽根車部品_No.7、MG2200 羽根車部品_No.13、MD6010 羽根車部品_No.7、AD571S 羽根車部品_No.7、DK-57TS-3 羽根車部品 ホキヨウバン_No.7、MD571TS 羽根車部品_No.7、AD570 羽根車部品_No.7、MD6010TS 羽根車部品_No.7、MD571TS-A 羽根車部品_No.7、MD6020 羽根車部品_No.7、AD571TS 羽根車部品 ホキヨウバン_No.7、DK-57TS 羽根車部品 ホキヨウバン_No.7、MD571S 羽根車部品_No.7、MD6010KTS 羽根車部品_No.7、DK-57-2 羽根車部品 ホキヨウバン_No.7、MD6010 -1 羽根車部品_No.7、AD572 羽根車部品 ホキヨウバン_No.7、MD6000K 羽根車部品_No.7、DK-57-3 羽根車部品 ホキヨウバン_No.7、MD6010K 羽根車部品_No.7、MD6020S 羽根車部品_No.7、DK-57S-1 羽根車部品 ホキヨウバン_No.7、MD571 羽根車部品_No.7
シヤリン
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷規格410/350-4(ベアリン部品名称シヤリン図解NoMS753DR6S-3K フレーム部品_No.32、MS653DR6S-K -A フレーム部品_No.29、MS753DR6S-2Y -A フレーム部品_No.31、MS613EFR-M フレーム部品_No.19、MS653DR4T2-Y フレーム部品_No.28、MS753DR4T2-Y フレーム部品_No.28、MS753DR4T2-K フレーム部品_No.28、MS653DR6T2-K フレーム部品_No.28、MS653DR4T2-K フレーム部品_No.28、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.16、MS753DR6S-Y フレーム部品_No.29、MS753DR6S-3Y フレーム部品_No.33、MS413R2T-K-1 フレーム部品_No.19、MS753DR6T2-K フレーム部品_No.28、MS413EFR-M フレーム部品_No.19、MS613DFR-Y フレーム部品_No.23、MS513EFR-M フレーム部品_No.19、MS413R2TS-M-1 フレーム部品_No.19、MS753DR6S-K -A フレーム部品_No.29、MS513EFR-K フレーム部品_No.19、MS653DFR-Y フレーム部品_No.23、MSA753DR6S-3K フレーム部品_No.32、MS513R2TS-K-1アワジ フレーム部品_No.19、MS513R3S-Kアワジ フレーム部品_No.17、MS615DR4CSL-Y(10) フレーム部品_No.25、MS515R4CS-1(10)アワジ フレーム部品_No.6、MS753DFR-Y フレーム部品_No.23、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ フレーム部品_No.6、MS613DR4T2-Y フレーム部品_No.28、MS613EFR-K フレーム部品_No.19、MS413R2T-M-1 フレーム部品_No.19、MS653DR6S-Y フレーム部品_No.29、MS753DR6T2-Y フレーム部品_No.28、MS413EFR-K フレーム部品_No.19
キユウスイベンザ
BIGM(丸山製作所)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷規格9X41.5X5部品名称キユウスイベンザ図解NoBSM-840SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.45、BSD-5010LTP 動力噴霧機-1(MS2200G-H)部品_No.43、BSM-1350 1550L-3シリーズ 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.43、BSM-1065SLT-20BA 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.43、BSM-1550L-22DU 動力噴霧機1部品_No.44、BSM-1670SLT 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.44、BSM-1040SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.45、BSM-1030L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.41、BSM-830L 2002ネン 動力噴霧機2部品_No.10、SSA-F1010 動力噴霧器部品_No.38、BSM-1240SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.45、BSM-1220L-2 動力噴霧機部品_No.44、BSM-1240SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.45、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 ~1998年5月生産分まで部品_No.37など
シリコーン ブレードホース TL-SBW38シリーズ
テクノライン¥92,980税込¥102,2781本9日以内出荷高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。高耐圧で、大口径(4S)迄対応可能です。
シリコーン ブレードホース TL-SBW76シリーズ
テクノライン¥309,800税込¥340,7801本47日以内出荷高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。高耐圧で、大口径(4S)迄対応可能です。