カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • バイク純正部品(1)
絞り込み

「3sp-23145-l0」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール 3SP-23145-L0 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 3SP-23145-L0YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
主な適合純正品番3BN-23145-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)他社参考品番(VESRAH)AR-4105
フォークオイルシール Φ41 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ41アリート(ariete)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.056通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93等 純正品番:[KAWASAKI:92049-1356, 92049-1043/SUZUKI:51153-44B00, 51153-05A00, 51153-06C00/WP:455052/YAMAHA:3SP-23145-L0, 4FM-23145-40]タイプ:TCY色[カラー]:ブラックサイズ:Φ41 [41x53x8/9.5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:53内径:41フォーク径:Φ41mm高さ:8 to 9.5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ZX10/GSXR1100/GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ41 [41×53×8/9.5]高さ(mm)8 to 9.5タイプTCY径(Φmm)フォーク:41外径(mm)53内径(mm)41
フロントフォークオイルシール NTBフロントフォークオイルシールNTB(103件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシールのみの単品商品です。