カテゴリ

  • バイク部品(82)
  • パソコン/周辺機器(72)
  • 切削工具(55)
  • 清掃用品(50)
  • 制御機器(34)
  • 農業機械(34)
  • 作業工具(30)
  • 安全保護具(21)
  • 自動車補修部品(19)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 電動工具(13)
  • 整備工具・収納(12)
  • バイク純正部品(10)
  • 電気材料(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 家電(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 安全用品(6)
  • 測定用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3sp1」の検索結果

563件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PRO用 剛芯ペイントマーカー 3本入り 祥碩堂PRO用 剛芯ペイントマーカー 3本入り祥碩堂(2件のレビュー)
629税込692
1セット(3本)
当日出荷
鮮やかな発色により、暗がりでも見えやすい。 ペン先が摩耗しにくく、インクがなくなるまで使用できます。 耐光性・耐水性に優れ、屋外での使用に適しています。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック用 建築資材・工業用へのマークチェック用 屋外用備品へのマーキング・ボルト・タッピングマークなど種別油性タイプ中字線幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
リード バルブ 3SP-13613-01 YAMAHA(ヤマハ)リード バルブ 3SP-13613-01YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番3SP-13613-00
ミニマムローラー スポンジ TRUSCOミニマムローラー スポンジTRUSCO(1件のレビュー)
279税込307
1セット(3本)
当日出荷
キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。
用途入り隅などの細部塗装用。接着剤、水性ボンドの塗布。木工、デリケート素材の塗装。2018年トラスコ掲載ページ7 0215毛丈(mm)13適合塗料水性塗料、水性接着剤専用主な用途平滑面用ローラー径(Φmm)35芯径(mm)3材質(ローラー部)ウレタン種類ローラー
フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)フレキケーブルグランド (A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から67日以内出荷
スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
Google Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXTGoogle Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止LEPLUS NEXT
999税込1,099
1個
当日出荷
【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラスすべてガラス素材で全面保護/指紋防止効果2倍持続
付属品アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属サイズ(inch)6.1対応機種Google Pixel 7a G82U8
ラッシングベルト ステンレス製ラチェット式T-ワンピース中荷重 allsafeラッシングベルト ステンレス製ラチェット式T-ワンピース中荷重allsafe
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製によりサビに強いです。 ステンレス製ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス最大使用荷重(t)0.5
差替式 ミニドライバーセット[+ -] エスコ差替式 ミニドライバーセット[+ -]エスコ
885税込974
1個
当日出荷
携帯に便利なペンホルダー型グリップ。
セット内容(+)精密ドライバー:#00・#0・#1(-)精密ドライバー:1.6・2・2.4mm全長(mm)(セット時)118先端形状+商品構成セット品
セーフティループ用リストバンド エスコセーフティループ用リストバンドエスコ
3,140税込3,454
1個
当日出荷
着脱が簡単なマジックテープ式
仕様リング線径:厚み:5mm、幅5.5mm取付工具重量:3kg材質ナイロン寸法(mm)50×380質量(g)38リング内径(Φmm)14×26
Google Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 指紋防止 LEPLUS NEXTGoogle Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 指紋防止LEPLUS NEXT
969税込1,066
1個
当日出荷
【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続
付属品アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属サイズ(inch)6.1対応機種Google Pixel 7a G82U8
電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)電気ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
スーパーワッシャ採用
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ、サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)860最大出力(W)1280グリップ部(mm)35×39砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14アズワン品番64-7055-90
Google Pixel 7a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付 LEPLUS NEXTGoogle Pixel 7a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付LEPLUS NEXT
1,398税込1,538
1個
当日出荷
【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、割れにくく軽量なPCのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンや端子周りを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属
材質TPU/PCタイプケース型対応機種Google Pixel 7a
セーフティーツールランヤード エスコセーフティーツールランヤードエスコ
8,060税込8,866
1個
翌日出荷
ツイストロック。登山仕様の頑丈なストラップ付でベルトループやDカン等にしっかり取付できます。CEマーク認証品。ストラップはナイロンコーティングで柔軟性があり、伸縮抵抗を減らします。コントラストのあるステッチなので目視検査が素早く行えます。伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトとスイベル式のカラビナで絡まりを防止します。
材質【カラビナフック】アルミニウム寸法(mm)【カラビナフック】108.5×53.1全長(mm)800~1,200質量(kg)【取付工具】5最大開口(mm)16.5材質(ベルト)ナイロン
1600-3400mm 強力型セーフティーツールランヤード エスコ1600-3400mm 強力型セーフティーツールランヤードエスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
耐久性の高い幅広ベルトと伸縮性に優れた蛇腹ベルトのハイブリッドタイプ
仕様カラビナフックサイズ:140×70mmカラビナフック線径:厚み11mm、幅15mm取付工具重量:20kg材質ベルト:ナイロン、カラビナフック:アルミニウム全長(mm)1600~3400質量(g)346最大開口(mm)26
1900mm 超強力型セーフティーツールランヤード エスコ1900mm 超強力型セーフティーツールランヤードエスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
最大38kgまでの大型工具や電動工具の落下防止具として使用できます
仕様カラビナフックサイズ:135×78mmカラビナフック線径:厚み:13.5mm、幅:21mm取付工具重量:38kg材質ベルト:ナイロン、カラビナフック:アルミニウム全長(mm)1900質量(g)202最大開口(mm)23
130mm Dリング二重ループ エスコ130mm Dリング二重ループエスコ(1件のレビュー)
3,360税込3,696
1個
当日出荷
二重構造のマジックテープ式で工具を取り外すことなく、ハーネスやベルトに取り付けることができます
材質ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス寸法(mm)25×130質量(g)30リング内径(Φmm)16×26最大負荷能力(kg)約3リング線径(Φmm)5
19mm セーフティーツールランヤード用二重リング エスコ19mm セーフティーツールランヤード用二重リングエスコ
229税込252特価
1個
当日出荷
スパナ類への落下防止具の取付に
仕様線形状:丸材質スチール(防食コーティング)直径(Φmm)約24内径(Φmm)19線径(Φmm)2.5
Google Pixel 7a ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア 耐衝撃 ストラップホール付 LEPLUS NEXTGoogle Pixel 7a ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア 耐衝撃 ストラップホール付LEPLUS NEXT
999税込1,099
1個
当日出荷
【耐衝撃】高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンや端子周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
材質TPUクリアタイプケース型対応機種Google Pixel 7a特性耐衝撃、軽量、ストラップホール付
270-680mm リストバンド用セーフティループ エスコ270-680mm リストバンド用セーフティループエスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
手袋をしていても素早く取り付けることができます。
仕様●全長:270~680mm●取付工具重量:3kg●最大開口:17mm●コード径:Φ5mm●材質:コード/ポリウレタン フック/ニッケルメッキ鋼
240mm リングストラップ(スイベル式) エスコ240mm リングストラップ(スイベル式)エスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
スイベル機構が絡まりを防ぎストラップでしっかり取付できます
仕様取付工具重量:約3kg材質本体:ナイロン、リング:ステンレス幅(mm)25全長(mm)240線径(Φmm)5コード長さ(mm)130リング内径(Φmm)16×20
セーフティループ用スマホDリング エスコセーフティループ用スマホDリングエスコ
670税込737
1個
翌日出荷
仕様●サイズ:30×20mm●使用荷重:1kg●信頼できる3M接着技術を使用して高速粘着テザーポイントを作成●電話、電子機器、小型工具に最適●湾曲したプロファイルを含むほとんどの表面に接着●粘着式
9.5sqスリムパラボラソケット(6角) FPC9.5sqスリムパラボラソケット(6角)FPC(1件のレビュー)
669税込736
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です。
用途手動用ソケットレンチ用スリムパラボラソケットです。差込角(mm)9.5
ベルト付Dリング エスコベルト付Dリングエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
高所作業に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
セーフティーツールランヤード エスコセーフティーツールランヤードエスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
コード部材質はポリウレタン(外側)、ステンレス(芯)。フック部はニッケルメッキ鋼。反動力が低いため、長期間の使用に最適です。
全長(mm)480~1800質量(kg)取付工具:1コード径(Φmm)3最大開口(mm)大10・小8リング径(Φmm)24
38mm セーフティーツールランヤード用二重リング エスコ38mm セーフティーツールランヤード用二重リングエスコ
405税込446
1個
翌日出荷
スパナ類への落下防止具の取付に
仕様線形状:丸材質スチール(防食コーティング)直径(Φmm)43内径(Φmm)38線径(Φmm)2.5
25mm セーフティーツールランヤード用二重リング エスコ25mm セーフティーツールランヤード用二重リングエスコ
380税込418
1個
翌日出荷
スパナ類への落下防止具の取付に
仕様線形状:丸材質スチール(防食コーティング)直径(Φmm)30内径(Φmm)25線径(Φmm)2.5
400mm リングストラップベルト(スイベル式) エスコ400mm リングストラップベルト(スイベル式)エスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
リングストラップはサイズ調整ができ、ストッパーで固定できます。
仕様取付工具重量:約3kg材質本体:ナイロン、リング:ステンレス幅(mm)25全長(mm)400線径(Φmm)5コード長さ(mm)280リング内径(Φmm)14×14.5
3mmx150mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループ エスコ3mmx150mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
耐摩耗性に優れた航空機グレードのワイヤーループ
材質コード:ポリウレタン、芯:ステンレススチール寸法(mm)Φ3×150
セーフティーチョーク 18kg EA983SPシリーズ エスコセーフティーチョーク 18kg EA983SPシリーズエスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
自己融着テープと併用することで位置を固定できるようになります。
仕様●ベルト長:310mm●取付工具重量:18kg●仕様:固定紐1本●材質:ベルト/ポリエステル リング/ステンレス(パウダーコーティング)●簡単に着脱可能
ベルト付Dリング エスコベルト付Dリングエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
金属をふくまないため、電気工事や敏感な表面の使用に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
材質ベルト:ポリエステル、Dリング:弾道ポリマー全長(mm)83リング内径(Φmm)14×26ベルト寸法(mm)60×12最大負荷能力(kg)1
130mm Dリング三重ループ エスコ130mm Dリング三重ループエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
三重構造のマジックテープ式で工具を取り外すことなく、ハーネスやベルトに取り付けることができます
材質ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス寸法(mm)25×130リング内径(Φmm)16×26最大負荷能力(kg)約10リング線径(Φmm)5
130mm Dリングループ エスコ130mm Dリングループエスコ
810税込891
1個
翌日出荷
耐摩擦性に優れた強化ナイロン製
材質ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス寸法(mm)25×130質量(g)27リング内径(Φmm)21×32最大負荷能力(kg)約3リング線径(Φmm)5
3mmx120mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループ エスコ3mmx120mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループエスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
耐摩耗性に優れた航空機グレードのワイヤーループ
材質コード:ポリウレタン、芯:ステンレススチール寸法(mm)Φ3×120質量(g)5
FA-603用受座(水平タイプ) TAKIGEN(タキゲン)FA-603用受座(水平タイプ)TAKIGEN(タキゲン)
1,911税込2,102
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
従来の樹脂ローラーに比べ、本体ラッチとの噛合いが多いので、庫内の圧力変化によるラッチ外れを防ぎます。 盗難防止用に庫内側からもねじ止めができます。 オフセット高さの調節ができます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/亜鉛合金(ZDC)、テーパー受け/ポリアセタール(POM)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)
Google Pixel 7a レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 スーパークリア LEPLUS NEXTGoogle Pixel 7a レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 スーパークリアLEPLUS NEXT
649税込714特価
1個
当日出荷
高透明/カメラレンズ周りまで保護するガラスフィルム/超硬度9H表面強化ガラス
付属品アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属サイズ(inch)6.1対応機種Google Pixel 7a G82U8特性ガラス
フッ素樹脂熱収縮チューブ FEP TGK(東京硝子器械)フッ素樹脂熱収縮チューブ FEPTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻(1m)
9日以内出荷
長さ(m)1.2材質FEP乳白色タイプ1.3Xタイプ連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下最低使用温度(℃)-170
カーエアコン用クイックジョイントM10XP1.5 イチネンTASCOカーエアコン用クイックジョイントM10XP1.5イチネンTASCO
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
種類低圧用取付ねじサイズ(ホース)M10× 1.5
ガスケット 3SP-11993-10 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット 3SP-11993-10YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
CP-573用スペーサー TAKIGEN(タキゲン)CP-573用スペーサーTAKIGEN(タキゲン)
28税込31
1個
4日以内出荷
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)ブラック保持力20N
電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)電気ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
スーパーワッシャ採用。
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル電圧(V)単相200タイプサイドハンドル付消費電力(W)860最大出力(W)1280砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22
ガスケット キャブレタカバー 2 3SP-15463-11 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット キャブレタカバー 2 3SP-15463-11YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
...