カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,302)
- 切削工具(848)
- 作業工具(675)
- 物流用品(370)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(368)
- 制御機器(364)
- パソコン/周辺機器(351)
- 配管・水廻り設備部材(311)
- 油圧機器・油圧ホース(263)
- 機構部品(236)
- FA担当者のオススメ新商品(223)
- 建築金物(129)
- 事務用品(117)
- メカニカル部品(101)
- 自動車補修部品(98)
- 卓上消耗品(84)
- 空調・照明・電設資材(75)
- 防犯用品(74)
- 印刷用紙/インク/印刷機(71)
- 電気材料(70)
- 作業服(68)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(65)
- 測定用品(65)
- 科学研究・開発用品(56)
- 研磨材(51)
- 店舗什器・備品(47)
- 電動工具(41)
- 安全保護具(37)
- バイク部品(35)
- 保管用品(32)
- 家電(32)
- 厨房用品(31)
- はんだ関連・静電気対策用品(30)
- 清掃用品(29)
- トラック輸送・安全用品(26)
- オフィス家具(25)
- ガレージ機器・整備設備(21)
- 梱包用品(20)
- 安全標識(19)
- 溶接用品(18)
- カー用品(15)
- マスク(15)
- 農業機械(15)
- 防災用品(13)
- 整備工具・収納(13)
- 手袋(13)
- 学童・教育用品(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- 空圧工具(13)
- テープ(12)
- 日用品(12)
- 安全靴・作業靴(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- 接着剤・補修材(10)
- 安全用品(10)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
- 自転車部品(9)
- 農業・園芸資材(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- タイヤ・足回り(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 医療(6)
- 農具(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- バッテリー・電装(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 縫製用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 塗料(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 住設機器(2)
- 洗車・清掃(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(63)
- 大阪魂(1,109)
- エスコ(359)
- TRUSCO(302)
- サンドビック(215)
- サンワサプライ(152)
- 日東工器(142)
- 清水製作所[継手](122)
- 水本機械製作所(91)
- 住友電工ハードメタル(86)
- セコ・ツールズ・ジャパン(79)
- KTC(77)
- イスカル(74)
- 日産ネジ(74)
- 千代田通商(73)
- 岩田製作所(57)
- 三菱マテリアル(57)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(54)
- 京セラ(52)
- TKG(51)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「3t」の検索結果

折たたみ式ジャッキスタンド 3t
EMERSON(エマーソン)(32件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷折りたたみ式でコンパクト収納!! ラバーパッド付き!!仕様5段調整質量(kg)2.2能力(t)(最大)3.0最高位(mm)410最低位(mm)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)102×102×290 (最大)220×220×260
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K)
ダイコー¥259~税込¥285~1枚当日出荷から4日以内出荷種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力10K
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K)
ダイコー¥259~税込¥285~1枚当日出荷から7日以内出荷種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力5K
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T35V
EPSON(9件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷適合LP-S6160種別純正品(環境推進)サイズMタイプLPC3T35適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキスタンド キーパーマン 3t
大橋産業(BAL)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(2個)当日出荷サドルの高さを295mmから490mmまで6段階に調整することができます。 2脚入 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。 PL保険加入済(保証期間1年) 本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業用途ジャッキスタンド、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、 3t用普通~大型乗用車用質量(kg)2.8(一脚)色オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×255×305最高位(mm)490最低位(mm)295保証期間1年最大荷重(t)3(2脚使用時)サドルの高さ(mm)295~490
3tハイブリッド油圧ガレージジャッキ
Meltec(大自工業)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷アルミとスチールを組み合わせた軽量&強固なハイブリッドボディー スピードリフト&スローダウン機能付 最高値約465mm質量(kg)26.2使用温度範囲(℃)-20~45最大積載量(kg)3000最高位(mm)約465最低位(mm)約100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×296×255使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)油量(cc)約210地上高さ(mm)最低約100/最高約465容量(kN)最大揚程:29.4
3tジャッキスタンド
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(2個)当日出荷作業しやすい高さに調節できる。 10段階調節、ラチェットタイプ用途ジャッキスタンド種別ヘビーストローク(mm)約125色ブルー質量(g)6300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×290×176最大耐荷重(t)3(2台使用時)地上高さ(mm)最低/最高:約290/415調節方式10段
3t油圧ジャッキ
Meltec(大自工業)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~SUV・ミニバンにも使用できる用途油圧ジャッキ付属品ハンドル種別ガレージローダウンストローク(mm)約375色ブルー質量(g)33600使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約645×160×345最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)最低/最高:約90/465
フロアジャッキ3.0t
EMERSON(エマーソン)(15件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷4WD・1BOX車に!!支持台は別売アダプターに交換可能!!質量(kg)(本体)14.8、(総質量)16.1タイプ油圧式規格SG規格適合製品最大使用荷重29.4kN能力(t)(最大)3.0 ※車両重量ではありません最高位(mm)435最低位(mm)140本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×590×170
3t油圧ジャッキ スーパーハイリフト
Meltec(大自工業)(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~SUV・ミニバン・大型SUV車に最適用途油圧ジャッキ付属品ハンドル種別スーパーハイリフトストローク(mm)約382色ブルー質量(g)18000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約705×180×185最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)最低/最高:約148/530
RV3T形プリント基板用リレー
IDEC(和泉電気)¥379税込¥4171個当日出荷特性・高感度120mW・プリント基板のパターン設計が容易なSIL形端子配列・全機種シール形で、丸洗い可能・UL、CSA、TUV認証品
純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T32
EPSON¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷適合LP-S7160/S7160Z/S71C7種別純正品サイズSタイプLPC3T32適合機種メーカーEPSON印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)1800
純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T34
EPSON(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷適合LP-S6160種別純正品サイズSタイプLPC3T34適合機種メーカーEPSON
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K)
ダイコー¥109~税込¥120~1枚当日出荷から7日以内出荷材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)3使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
スプリングディスク式逆止弁 CK3T
テイエルブイ(TLV)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から5日以内出荷高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)185材質(シール)フッ素樹脂(PTFE)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気、温水最高使用温度(℃)185バルブ種類逆止弁
ホイストリング・3.0t
象印チェンブロック¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷トラスコ品番433-8120質量(kg)4.2寸法L(mm)204寸法H(mm)25基本使用荷重(t)3寸法D(mm)19寸法E(mm)79ボルトM20×2.50×80寸法K(mm)134ボルト(mm)M20×2.50×80破断荷重(kN)150
リサイクルトナーカートリッジ エプソン対応 LPB3T32
エコリカ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。適合機種LP-S3290/LP-S3290PS/LP-S3290Z種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.90、本体:0.56色ブラック適合機種メーカーEPSON(エプソン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数14100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番LPB3T32入数(本)1
純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T33
EPSON¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷適合LP-S7160/S7160Z種別純正品サイズMタイプLPC3T33適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応
ゴールドエンドミル SPGF4-3T
日進¥7,498税込¥8,2481本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)9被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)3ねじれ角(°)40/42
【リサイクル】LPB3T29 (クイック式)
ゼネラル¥6,498税込¥7,1481本翌々日出荷A3/モノクロ 。6100枚 。E&Qマーク適合適合機種LP-S3250/3250Z/3250PS種別クイック式リサイクル色モノクロ適合機種メーカーエプソン印字枚数6100
ゴールドエンドミル SPGF4-3T
日進¥7,498税込¥8,2481本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)9表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)3
EPSON純正 トナーカートリッジ 環境推進トナー LPB3T24V
EPSON(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷モノクロレーザープリンタ用 環境推進 ETーカートリッジSサイズ 環境推進トナー 従来のトナーカートリッジの販売方式に加え、エプソンが新たに提案するシステムが「環境推進トナー」です。お客様にはトナー代をご負担いただき、使用済みカートリッジはすべてエプソンが回収・再利用いたします。以下の内容をご確認の上、ご注文ください。適合LP-S2200/3200/3200PS/3200R/3200Z種別純正品(環境推進)色ブラックタイプLPB3T24エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSON印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 132 009
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T33V
EPSON(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷適合LP-S7160/S7160Z種別純正品(環境推進)サイズMタイプLPC3T33適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応
EPSON純正 トナーカートリッジ 環境推進トナー LPC3T35KPV
EPSON(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781箱(2本)当日出荷適合LP-S6160種別純正品(環境推進)色ブラックサイズMタイプLPC3T35適合機種メーカーEPSON印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)4100×2RoHS指令(10物質対応)対応
【リサイクル】LPB3T27 (クイック式)
ゼネラル¥6,698税込¥7,3681本翌々日出荷A3/モノクロ 。5900枚 。E&Qマーク適合適合機種LP-S4250/4250PS/3550/3550Z/3550PS種別クイック式リサイクル色モノクロ適合機種メーカーエプソン印字枚数5900
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T33PV
EPSON¥24,980~税込¥27,478~1箱(2本)当日出荷適合LP-S7160/S7160Z種別純正品(環境推進)サイズMタイプLPC3T33適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応
EPSON純正 トナーカートリッジ 環境推進トナー LPB3T28V
EPSON(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷適合LP-S3250/3250PS/3250Z種別純正品色ブラックタイプLPB3T28適合機種メーカーEPSON印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6100RoHS指令(10物質対応)対応
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1セットほか当日出荷から67日以内出荷多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
EPSON純正 トナーカートリッジ 環境推進トナー LPB3T29V
EPSON¥59,980税込¥65,9781本当日出荷適合LP-S3250/3250PS/3250Z種別純正品(環境推進)色ブラックタイプLPB3T29適合機種メーカーEPSON印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)14100RoHS指令(10物質対応)対応
...