カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 縫製用品(1)

「3tsh」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製

    日東工器
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • 金型カプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器

    金型カプラ ソケット (ホース取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。 水口間隔の狭い金型にも使えるようソケット外径を18.5mmに設定。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取り付け形状を標準化しています。
    種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温湯使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用 (SH型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]互換性ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
  • TSPカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
    材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ 日東工器

    TSPカプラ

    日東工器
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • TSPカプラ TSH型(ホース取付用) 日東工器

    TSPカプラ TSH型(ホース取付用)

    日東工器
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。
    用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
  • TSPカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器

    TSPカプラ ソケット (ホース取付用)

    日東工器
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • ホンダ車7穴汎用 タンクキャップカバー カーボンルック MAD MAX(マッドマックス)

    ホンダ車7穴汎用 タンクキャップカバー カーボンルック

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1枚
    4日以内出荷
    タンク廻りのワンポイントや、タンクバックを着けている場合の傷つき防止にも活躍します。 貼り付け面は両面テープになっております
    参考ホンダ車7穴汎用 VTR250/VTR1000F/ゼルビス/NSR250R/CBR250RR/CBR400RR/CBR600F/CBR600RR/CBR900RR/CBR929RR/CBR954RR/CBR1000RR/CBR1100XX/CB400SF/CB1000SF/CB1300SF(SC54のみ)/VFR400/RVF400/RVF750/ホーネット600/ホーネット900など
  • 金型カプラ SH型(ホース取付用) 日東工器

    金型カプラ SH型(ホース取付用)

    日東工器
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
    用途低圧用材質(本体)真ちゅう流体水・温油取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型・両路開放型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ストレッチフィルムホルダー 300~500mm幅用 TRUSCO

    ストレッチフィルムホルダー 300~500mm幅用

    TRUSCO
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です。
    適合フイルム幅:300mm、500mmトラスコ品番722-5914材質亜鉛本体寸法(mm)奥行88本体寸法(mm)高さ380適合管径(Φinch)紙管径:2、3本体寸法(mm)幅251
  • 半回転かま HAD ヒロセ

    半回転かま HAD

    ヒロセ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
  • クイック継手ミニ 六角穴付ストレート コガネイ

    クイック継手ミニ 六角穴付ストレート

    コガネイ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状六角穴付ストレート
  • 1.3T SHIM ホンダ

    1.3T SHIM

    ホンダ
    ¥459税込¥505
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 0.3T SHIM ホンダ

    0.3T SHIM

    ホンダ
    ¥349~税込¥384~
    1個ほか
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。