カテゴリ

  • メカニカル部品(30)
    • Vベルト(省エネ)(8)
    • Vベルト(スタンダード)(2)
  • 制御機器(293)
  • 農業機械(235)
  • 測定用品(109)
  • バイク部品(88)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 作業工具(55)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 電気材料(8)
  • 家電(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 防災用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 照明(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
材質
ゴム
歯数
14・16・17・39・40・41・42・43・45
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v-1000」の検索結果

関連キーワード
988件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
パワーエース バンドー化学パワーエースバンドー化学(40件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 3 V シリーズDONGIL RUBBER BELT(23件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67関連資料(0.77MB)ベルト形3V
マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルトマックスターマルチウエッジベルト 3V形三ツ星ベルト(12件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
省エネパワーエース バンドー化学省エネパワーエースバンドー化学(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から6日以内出荷
コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルトe-POWER ウェッジベルト三ツ星ベルト(4件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学パワースクラム(Vベルトタイプ)バンドー化学(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
キャロルヨウヒンCキット MAZDA(マツダ)キャロルヨウヒンCキットMAZDA(マツダ)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
リヤマスターシリンダアセンブリ 5XT-2583V-10 YAMAHA(ヤマハ)リヤマスターシリンダアセンブリ 5XT-2583V-10YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無) 椿本チエインウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無)椿本チエイン
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷から40日以内出荷
モータータイプモータなし
Vishay 整流ダイオード, 3A, 1000V, 2-Pin SOD-64 VISHAYVishay 整流ダイオード, 3A, 1000V, 2-Pin SOD-64VISHAY
849税込934
1袋(5個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = SOD-64ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 4mm幅 = 4.3mm高さ = 4.3mmピーク逆回復時間 = 250nsピーク逆電流 = 1μA高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームパワードライブ EWシリーズ 椿本チエインウォームパワードライブ EWシリーズ椿本チエイン
139,800税込153,780
1個
10日以内出荷から49日以内出荷
HOLDER,ROPE ホンダHOLDER,ROPEホンダ
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BRKT R,REAR COVER ホンダBRKT R,REAR COVERホンダ
289税込318
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HOLDER,R AUGER (B ホンダHOLDER,R AUGER (Bホンダ
879税込967
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
MARK,CLUTCH OPER ホンダMARK,CLUTCH OPERホンダ
289税込318
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F1000V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F1000VPanasonic(パナソニック)
559税込615
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD1000V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD1000VPanasonic(パナソニック)
599税込659
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)100許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 1000V, 4-Pin D 46 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 1000V, 4-Pin D 46VISHAY
719税込791
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 46ピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 55A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 16.7mm寸法 = 16.7 x 16.7 x 6.35mm基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC1シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2V VISHAYVishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2VVISHAY
579税込637
1袋(10個)
当日出荷
実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-201AD最大連続 順方向電流 3Aピーク逆繰返し電圧 1000Vダイオード構成 シングル整流タイプ 汎用ダイオードタイプ 整流器ピン数 2最大順方向降下電圧 1.2V1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション直径 5.3mmピーク非繰返し順方向サージ電流 200AVishay 1N5400-1N5408汎用プラスチック整流器. Vishayの1N5400-1N5408は、汎用整流器のシリーズです。成形エポキシボディを備えたこのシリーズの整流器は、DO-201ADパッケージサイズです。. 特長:. 高い前向きサージを管理できます。 このデバイスは、低い順方向電圧降下を特長としています。 低アース漏洩電流 +245 ℃で最大10秒間はんだ付けを行います。 難燃性: IEC92.1 UL94VO >; 標準回復時間: 500 ns 広い動作温度範囲: -50 +150 つや消しスズめっきリード、J-STD-002とJESDに準拠のはんだ付け性 カラーバンドでカソード端を表示. 用途:. Vishay AS1Fx 標準アバランシェ表面実装整流器は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000VKNIPEX(クニペックス)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.2W ERJP03F1000V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.2W ERJP03F1000VPanasonic(パナソニック)
239税込263
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0603型耐サージ抵抗器、ERJP03シリーズ - 1 % (10 Ω → 9.1 kΩ). パナソニックERJ P03耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.20 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP03定格電力(W)0.2抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト3年保証 SMT1000JOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト3年保証 SMT1000JOS3APC(シュナイダーエレクトリック)
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
APC Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト3年保証(SMT1000JOS3)は、出力容量(1000VA/670W)のタワー型UPSに3年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000VKNIPEX(クニペックス)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌日出荷
ミリサイズ用のヘキサゴンビットソケット。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)3/8SQ長さ(mm)75定格絶縁電圧(V)1000
(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000VKNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
クロムメッキされたベーシックツール。
用途メートル式六角ネジ用。規格DIN EN 60900、IEC 60900
RS PRO 絶縁ドライバ, Phillips, チップサイズ:PH3, VDE/1000V認証あり RS PRORS PRO 絶縁ドライバ, Phillips, チップサイズ:PH3, VDE/1000V認証ありRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH3VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 150 mm全体長さ = 270 mmハンドル材質 = Bi-materialESD対応 = なしブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼高所安全 = あり防爆 = なしブレード仕上げ = Black Phosphate
RS PRO 絶縁ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ3, VDE/1000V認証あり RS PRORS PRO 絶縁ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ3, VDE/1000V認証ありRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
DIN EN60900 : 2004. RS Pro の絶縁 Pozidriv. RS Pro の絶縁 Pozidriv ドライバをご紹介します。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。特長と利点:. Pozidriv 絶縁ドライバ。電気技師に最適で、電気環境でさまざまな修理やメンテナンス作業を行うために不可欠な工具です このドライバを使用すると、プロの DIY 環境でも家庭の DIY 環境 Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達し、快適性を向上させることができます クロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上し、工具寿命が長くなっています リン酸塩コーティングを使用することで固定具の摩擦を改善し、高トルクを適用する際に留め具が丸まりたり損傷したりするリスクを低減します このドライバは VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です ドライバは、 DIN EN60900 : 2004 規格に適合することもテスト済みです. 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 ●電気関連作業 ●機械及び工業生産 . この RS Pro. このシリーズには 2 種類の Pozidriv サイズが用意されています。 ●< 1973795 1973795 PZ0 ●< 1253086 1253086 PZ1 ●< 1253087 1253087 PZ2 ●< 1973796 1973796 - PZ3
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = PZ3VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 150 mm全体長さ = 260 mmハンドル材質 = ポリプロピレン、熱可塑性エラストマブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼高所安全 = なし防爆 = なしブレード仕上げ = 酸化リン
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
6,990税込7,689特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 3A, 1000V, シングル,エレメント数 1 SMC, 2-Pin 1.3V DiodesZetexDiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 3A, 1000V, シングル,エレメント数 1 SMC, 2-Pin 1.3VDiodesZetex
99,980税込109,978
1セット(3000個)
5日以内出荷
最大順方向電流 = 3A1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 1000Vパッケージタイプ = SMCダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2V最大ダイオードキャパシタンス = 50pF動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 7.11mm幅 = 6.22mm高さ = 2.3mm寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.3mm整流ダイオード、2 A → 40 A、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
CA2F Series(CA2F63V) SMCCA2F Series(CA2F63V)SMC
47,980税込52,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63V SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63VSMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
(3/8SQ)絶縁エキステンションバー 1000V KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ)絶縁エキステンションバー 1000VKNIPEX(クニペックス)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から翌々日出荷
絶縁ソケットや絶縁ラチェットハンドルと組み合わせて使用します。凹側の差し込み部はまわりまで絶縁コーティングが施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)3/8SQ定格絶縁電圧(V)1000
1000V絶縁仕様ヘックスレンチ 3mm BAHCO(バーコ)1000V絶縁仕様ヘックスレンチ 3mmBAHCO(バーコ)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
二面幅(mm)3トラスコ品番813-1944質量(g)25先端形状六角サイズ規格ミリ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN63V SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN63VSMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BA63V SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BA63VSMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZA63V SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZA63VSMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63V SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63VSMC
45,980税込50,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン)プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズomron(オムロン)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)1段
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
STマイクロ,  整流ダイオード, 3A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.7V STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 3A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.7VSTMicro
19,980税込21,978
1セット(600個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-201AD●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 1000V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.7V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 75ns●直径 : 5.3mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 55A●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...