カテゴリ

  • 農業機械(16)
  • メカニカル部品(10)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「3v-1060」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
パワーエース バンドー化学パワーエースバンドー化学(40件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 3 V シリーズDONGIL RUBBER BELT(22件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67関連資料(0.77MB)ベルト形3V
マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルトマックスターマルチウエッジベルト 3V形三ツ星ベルト(12件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
省エネパワーエース バンドー化学省エネパワーエースバンドー化学(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から6日以内出荷
コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルトe-POWER ウェッジベルト三ツ星ベルト(4件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学パワースクラム(Vベルトタイプ)バンドー化学(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 2692mm ポリウレタン SK Optibeltプーリー ベルト 幅 9mm 長さ 2692mm ポリウレタン SKOptibelt
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:2692mm●内径長さ:1060mm●トップ幅:9mm●高さ:8mm●ベルト部:3 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3130アズワン品番65-8019-84
(81193)ヘッドランププロテクタ リテーナ UPR RH NO.2 トヨタ(81193)ヘッドランププロテクタ リテーナ UPR RH NO.2トヨタ
779税込857
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
入力ユニット 三菱電機入力ユニット三菱電機(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から83日以内出荷
ユニット種別入力ユニット
マックスターマルチウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルトマックスターマルチウエッジベルト 5V形三ツ星ベルト(2件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形5V
LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18WJB(日本ボデーパーツ工業)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
横長タイプのLED作業灯DC12V/DC24V/DC48V共用(許容入力電圧範囲:DC10V~DC80V)3WハイパワーLEDを6個搭載(消費電力13W)ランプ全体で1060ルーメンを発揮!!魚眼レンズ角度設定により幅広く遠くまで照射!角度:両側の2個(120度)、真中4個(80度)に設定取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています
用途電装パーツ材質本体:アルミ合金、レンズ:PMMA電流(A)12V時:1.11/24V時:0.52/48V時:0.26消費電力(W)18入力電圧(V)DC12/24/48対応環境負荷物質:SOC4対応使用環境温度(℃)-20~50光束(Lm)1060寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×160×38LED使用数(個)OSRAM製3W×6粒
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
6,898税込7,588
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
マックスターマルチウエッジベルト 8V形 三ツ星ベルトマックスターマルチウエッジベルト 8V形三ツ星ベルト
52,980税込58,278
1本
6日以内出荷
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形8V
セーフティライトカーテン TELEMECANIQUE SENSORSセーフティライトカーテンTELEMECANIQUE SENSORS
589,800税込648,780
1組
7日以内出荷
Preventa XUSL セーフティライトカーテンキット(構成:レシーバ / トランスミッタ) TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンです。タイプ 4 はミューティングソフトウェア内蔵です。 主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
規格28X36XT0.8部品名称パツキン関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.12MB)図解NoBSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.49、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.49、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.49、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.53、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.49、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.49、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.49、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.49、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.49
フンムカンクミタテ BIGM(丸山製作所)フンムカンクミタテBIGM(丸山製作所)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
部品名称フンムカンクミタテ関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.38MB) 展開図4(1.38MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.42MB) 展開図11(1.4MB) 展開図12(1.4MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(1.42MB)図解NoBSM-1050SLT-16HA3U ターンブーム ノズル部品_No.41、BSM-1060SLT ターンブーム ノズル部品_No.40、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル Vタイプ部品_No.40、BSM-1050SLT-20LA3U ターンブーム ノズル部品_No.41、BSM-640SLT 12M ターンブーム ノズル部品_No.32、BSM-1050SLT-LE ターンブーム ノズル部品_No.40、BSM-1050SLT-16SA3U ターンブーム ノズル部品_No.41、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル S,L,H,Bタイプ部品_No.41、BSM-1050SLT-16BA3U ターンブーム ノズル部品_No.41、BSM-1050SLT-16LA3U ターンブーム ノズル部品_No.41、BSM-1260SLT ターンブーム,ノズル部品_No.40、BSM-640SLT-B 14M ターンブーム ノズル部品_No.36、BSM-640SLT 14M ターンブーム ノズル部品_No.32、BSM-640SLT-B 12M ターンブーム ノズル部品_No.36、BSM-1050SLT-20HA3U ターンブーム ノズル部品_No.41
ベン BIGM(丸山製作所)ベンBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
部品名称ベン関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.12MB)図解NoBSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.46、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.46、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.46、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.46、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.46、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.46、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.50、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.46、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.46
グリスニツプル BIGM(丸山製作所)グリスニツプルBIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
備考※2012年7月~規格C-MT6X1ガタ部品名称グリスニツプル関連資料展開図1(1.42MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.4MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.66MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.76MB) 展開図23(0.77MB) 展開図24(0.76MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.76MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(1.42MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.21MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.66MB) 展開図44(0.66MB) 展開図45(0.66MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.75MB)図解NoSSA-F616M リヤアクスル(3)部品_No.31、SSA-Z500DX-2 カウンタシャフト部品_No.3、SSA-Z500 カウンタシャフト部品_No.3、SSA-Z601S カウンタシャフト部品_No.3、BSM-640SLT 14M ターンブーム ノズル部品_No.4、SSA-F1010 フロントアクスル部品_No.22、SSA-F610 フロントアクスル部品_No.18、SSA-F616 リヤアクスル(3)部品_No.31、SSA-F616V-1 リヤアクスル(3)部品_No.21、SSA-F610I 1994ネン フロントアクスル部品_No.18、BSM-1060SLT ターンブーム ノズル部品_No.64、BSM-1065SLT ターンブーム ノズル部品_No.19、BSM-1065SLT-20BA ターンブーム ノズル部品_No.14、BSM-640SLT 12M ターンブーム ノズル部品_No.4、SSA-Z500-2 カウンタシャフト部品_No.3、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-3部品_No.26など
クランクジク BIGM(丸山製作所)クランクジクBIGM(丸山製作所)
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
規格ストローク31カタジク部品名称クランクジク関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.12MB)図解NoBSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.18、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.19、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.18、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.18、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.18、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.18、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.18、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.18、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.18
シリンダモトカナグ BIGM(丸山製作所)シリンダモトカナグBIGM(丸山製作所)
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
部品名称シリンダモトカナグ関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.12MB)図解NoBSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.34、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.37、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.34、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.34、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.34、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.34、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.34、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.34、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.34、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.41
ステー BIGM(丸山製作所)ステーBIGM(丸山製作所)
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
部品名称ステー関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.38MB) 展開図4(1.38MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.42MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.4MB) 展開図15(1.4MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.42MB) 展開図19(1.27MB) 展開図20(1.18MB)図解NoBSM-1050SLT-16LA3U ターンブーム ノズル部品_No.54、BSM-1050SLT-LE ターンブーム ノズル部品_No.54、BSM-1065SLT ターンブーム ノズル部品_No.67、BSM-1050SLT-20HA3U ターンブーム ノズル部品_No.54、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル S,L,H,Bタイプ部品_No.54、BSM-1260SLT ターンブーム,ノズル部品_No.54、BSM-1265SLT ターンブーム,ノズル部品_No.67、BSM-1050SLT-20LA3U ターンブーム ノズル部品_No.54、BSM-640SLT-B 14M ターンブーム ノズル部品_No.50、BSM-1050SLT-16BA3U ターンブーム ノズル部品_No.54、BSM-640SLT-B 12M ターンブーム ノズル部品_No.50、BSM-640SLT 14M ターンブーム ノズル部品_No.46、BSM-1065SLT-20HA ターンブーム ノズル部品_No.53、BSM-640SLT 12M ターンブーム ノズル部品_No.46、BSM-1065SLT-20BA ターンブーム ノズル部品_No.53、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル Vタイプ部品_No.53、BSM-1060SLT ターンブーム ノズル部品_No.54、BSM-1050SLT-16HA3U ターンブーム ノズル部品_No.54、BSM-1365SLT-20HA ターンブーム,ノズル部品_No.53、BSM-1050SLT-16SA3U ターンブーム ノズル部品_No.54
カバー BIGM(丸山製作所)カバーBIGM(丸山製作所)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
部品名称カバー関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.87MB)図解NoBSM-1050SLT-16BA3U 分水器バルブ部品_No.47、BSM-1050SLT-20LA3U 分水器バルブ部品_No.47、BSM-1050SLT-LE 分水器バルブ部品_No.27、BSM-1050SLT-16HA3U 分水器バルブ部品_No.47、BSM-1065SLT-20BA センタバルブ ~2016年9月部品_No.32、BSM-1065SLT-20HA センタバルブ ~2016年9月部品_No.32、BSM-1050SLT-20HA3U 分水器バルブ部品_No.47、BSM-1365SLT-20HA センタバルブ ~2016年9月部品_No.32、BSM-1060SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.27、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 分水器バルブ Vタイプ部品_No.28、BSM-1050SLT-16SA3U 分水器バルブ部品_No.47、BSM-1050SLT-16LA3U 分水器バルブ部品_No.47、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 分水器バルブ S,L,H,Bタイプ部品_No.47、BSM-1065SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.27、BSM-1265SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.27、BSM-1260SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.27
プラグ BIGM(丸山製作所)プラグBIGM(丸山製作所)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
規格R1部品名称プラグ関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.11MB)図解NoSSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.47、BSM-1060SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.39、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.50、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.49、BSM-1065SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.39、BSM-1050SLT-LE 分水器バルブ部品_No.39、BSM-1265SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.39、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.50、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.49、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.53、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.49、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.50、BSM-1065SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.41、BSM-1260SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.39など
ベアリングケース BIGM(丸山製作所)ベアリングケースBIGM(丸山製作所)
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
部品名称ベアリングケース関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB)図解NoSSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.22、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.19、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.19、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.19、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.22、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.19、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.19、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.20、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.19、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.22、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.21、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.21、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.21、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.21、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.22、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.21、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.22、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.19、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.22、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.21、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.22、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.20、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.19
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
489税込538
1個
7日以内出荷
備考※2015年1月~規格10.5X35XT4.5部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.39MB) 展開図6(1.25MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.5MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.39MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB)図解NoBSM-1270SLT(18) フロア ステップ部品_No.4、SSA-V1002CT-DX 分配器-3部品_No.15、SSA-アルフア1005MAT 分配器-3部品_No.15、BSM-1060SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.80、BSM-1065SLT-20HA フロア ステップ部品_No.3、BSM-1065SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.91、BSM-1265SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.91、GX-1500J カウンタシャフト 3部品_No.14、BSM-1070SLT(18) フロア ステップ部品_No.4、SSA-E540DX 油圧配管部品_No.4、SSA-V602C 分配器-3部品_No.15、SSA-アルフア1005VT 分配器-3部品_No.15、BSA-536シリーズ -A エンジン取付、ラジエータ部品_No.16、BSM-1260SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.80、BSM-1670SLT フロア,ステップ部品_No.4、VSA-310M 風筒部品_No.9、SSA-アルフア605MA 分配器-3部品_No.15、SSA-E541DX 油圧配管部品_No.4、SSA-アルフア605V 分配器-3部品_No.15、BSM-1365SLT-20HA フロア,ステップ部品_No.3、BSM-1070SLT フロア ステップ部品_No.4、GX-1500J インジェクタ部品_No.31、SSA-V602C-DX 分配器-3部品_No.15、BSM-1670SLT(18) フロア,ステップ部品_No.4、BSM-1065SLT-20BA フロア ステップ部品_No.3、BSM-1270SLT フロア,ステップ部品_No.4、BSA-535 シリーズ エンジン取付、ラジエータ 06050712号機から部品_No.44、SSA-α500 ステアリング部品_No.6
ケイチガイニツプル BIGM(丸山製作所)ケイチガイニツプルBIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
備考G2XR2規格ARAG2502070ツイカコ部品名称ケイチガイニツプル関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.66MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(0.66MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1.25MB) 展開図31(1.1MB)図解NoBSM-1040SLT-C2S ストレーナボックス部品_No.9、BSM-1040SLT-C2-1 ストレーナボックス部品_No.9、BSM-1040SLT-BC2 ストレーナボックス部品_No.9、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.38、BSM-1240SLT-C2 ストレーナボックス部品_No.9、BSM-1240SLT-C2S ストレーナボックス部品_No.9、BSM-1050SLT-20LA3U ストレーナボックス部品_No.9、BSM-840SLT-BC2 ストレーナボックス部品_No.9、BSM-840SLT-C2S ストレーナボックス部品_No.9、BSM-1050SLT-16LA3U ストレーナボックス部品_No.9、BSM-1050SLT-16HA3U ストレーナボックス部品_No.9、SSA-V1000C 給水ポンプ(1)部品_No.29、BSM-840SLT-BC2-1 ストレーナボックス部品_No.9、BSM-1060SLT 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.38など
ギヤ BIGM(丸山製作所)ギヤBIGM(丸山製作所)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
規格M=2.Z=16部品名称ギヤ関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.22MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(1.25MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(1.14MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.23MB)図解NoBSM-1540SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.8、BSM-1550L-22DUBK 分水器バルブ部品_No.24、BSM-830L 2002ネン オプション1部品_No.34、BSM-1350L-18DU バイパスバルブ部品_No.16、BSM-840SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.8、BSM-1050SLT-16BA3U 分水器バルブ部品_No.24、BSM-640SLT 14M オプション2 (電動センタバルブ) ~2016年9月部品_No.21、BSM-1550L-22DU 分水器バルブ部品_No.24、BSM-1260SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.14、BSM-1670SLT オプション10 3連電動バルブ ~2016年9月部品_No.26、KBM-500D 分水器バルブ部品_No.9、SSA-V600C-1 分水器バルブ ~2019年10月部品_No.4、BSM-1060SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.14、BSM-1550L-18GK 分水器バルブ 部品_No.24など
エルボ BIGM(丸山製作所)エルボBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
規格R1/4部品名称エルボ関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.34MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.34MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.34MB) 展開図24(1.4MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.34MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(1.34MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.11MB)図解NoBSM-1350 1550L-3シリーズ 圧力計,回転計部品_No.4、BSM-1550L-18GK 圧力計,回転計部品_No.4、BSM-1070SLT 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.43、BSM-1270SLT オプション17 撹拌切替装置部品_No.23、BSM-1070SLT(18) オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.23、SSA-E540DX オプション-2(巻車40m)部品_No.11、BSM-1270SLT(18) オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.23、BSM-1350L-18GK 圧力計,回転計部品_No.4、BSM-1265SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.55、SSA-V602C 動力噴霧機-2部品_No.3、SSA-E500DX-120 オプション-2(巻車40m)部品_No.11、BSM-1060SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.35、BSM-1260SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.33、BSM-1350 1550L-2シリーズ 圧力計,回転計部品_No.4など
シールパッキンオサエクミタテ BIGM(丸山製作所)シールパッキンオサエクミタテBIGM(丸山製作所)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
部品名称シールパツキンオサエクミタテ関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB)図解NoSSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.41、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.41、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.41、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.36、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.36、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.43、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.36、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.43、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.41、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.36、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.36、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.36、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.43、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.36、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.41、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.36、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.39、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.43、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.41、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.43、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.41、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.43、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.39
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
8日以内出荷
規格P6関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.65MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.74MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.14MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(1.19MB)図解NoMS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.42、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.11、BSM-1050SLT-16HA3U 分水器バルブ部品_No.6、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.31、BSM-1350 1550L-2シリーズ バイパスバルブ部品_No.6、BSM-1350L-18DUBK 分水器バルブ部品_No.6、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.32、GSW708 アンローダ部品 Oリング_No.15、BSM-1260SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.5、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 Oリング_No.43、SSA-V1000 希望付属品(1)部品_No.53、MS027ASC ポンプ、モータ、タンク部品_No.22、MSC1-62 希望付属品(3)部品_No.7、BSM-1060SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.5、BSM-1065SLT-20HA センタバルブ ~2016年9月部品_No.5、BSM-1550L-22AUBK バイパスバルブ部品_No.6など