カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
    • Vベルト(省エネ)(5)
    • Vベルト(スタンダード)(1)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「3v-425」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリーン ツーリング ブラック 4025066174997 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066174997MRA(ムラキリアルアドバンス)
19,980税込21,978
1個
32日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066174997「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。適合情報:スズキ[SUZUKI] V-STROM800DE [8BL-EM1BA] 23-25スズキ[SUZUKI] V-STROM800 [8BL-EM1BA] 24-25厚み:3mmタイプ:スクリーン ツーリング色[カラー]:ブラックサイズ:幅365mmx長さ425mm材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し付属品:専用取付ステー、ボルト類型番:467
仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー、ボルト類適合V-STROM 800/DE 23-25材質アクリル厚さ(mm)3ブラックタイプスクリーン ツーリング型番467サイズ(mm)幅365×長さ425
スクリーン ツーリング クリア 4025066174973 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング クリア 4025066174973MRA(ムラキリアルアドバンス)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066174973「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。適合情報:スズキ[SUZUKI] V-STROM800DE [8BL-EM1BA] 23-25スズキ[SUZUKI] V-STROM800 [8BL-EM1BA] 24-25厚み:3mmタイプ:スクリーン ツーリング色[カラー]:クリアサイズ:幅365mmx長さ425mm材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し付属品:専用取付ステー、ボルト類型番:467
仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー、ボルト類適合V-STROM 800/DE 23-25材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン ツーリング型番467サイズ(mm)幅365×長さ425
スクリーン ツーリング スモーク 4025066174980 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066174980MRA(ムラキリアルアドバンス)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066174980「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。適合情報:スズキ[SUZUKI] V-STROM800DE [8BL-EM1BA] 23-25スズキ[SUZUKI] V-STROM800 [8BL-EM1BA] 24-25厚み:3mmタイプ:スクリーン ツーリング色[カラー]:スモークサイズ:幅365mmx長さ425mm材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し付属品:専用取付ステー、ボルト類型番:467
仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー、ボルト類適合V-STROM 800/DE 23-25材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン ツーリング型番467サイズ(mm)幅365×長さ425
DiodesZetex N, Pチャンネル MOSFET60 V 1.8 A、1.5 A 表面実装 パッケージSM 8 ピン DiodesZetexDiodesZetex N, Pチャンネル MOSFET60 V 1.8 A、1.5 A 表面実装 パッケージSM 8 ピンDiodesZetex
199,800税込219,780
1セット(1000個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N, P最大連続ドレイン電流 = 1.8 A、1.5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = SM実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大ドレイン-ソース間抵抗 = 300 mΩ, 425 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 3V最大パワー消費 = 1.7 Wトランジスタ構成 = フルブリッジ最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 3.7mm高さ = 1.6mm補助強化モードMOSFET Hブリッジ、Diodes Inc.
RoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 1079mm ポリウレタン SK Optibeltプーリー ベルト 幅 9mm 長さ 1079mm ポリウレタン SKOptibelt
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1079mm●内径長さ:425mm●トップ幅:9mm●高さ:8mm●ベルト部:3 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3117アズワン品番65-8019-75
DC/DC Converter Isolated 48V 300W XP POWERDC/DC Converter Isolated 48V 300WXP POWER
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
QHL300 シリーズは、業界標準のハーフブリックパッケージのコンパクトな 300 W DC-DC ソリューションです。このシリーズのモジュールにより、AC フロントエンド、PFC フロントエンド、バッテリシステムから分散型電源アーキテクチャを効果的に構築することができます。入力範囲: 180 → 425 V dc 調整されたシングル出力 業界標準ハーフブリック 絶縁: 3 kV ac 出力トリム: -40 → +10 % リモートオン / オフ 過熱保護 動作温度: -40 → +100℃ 3年間保証
仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:180 425 V dc●入力電圧公称:300 V dc●絶縁電圧:3kV ac●定格電力:300W●出力電流:6.25A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●最低温度:-40℃●幅:57.9mm●コード番号:193-5914アズワン品番65-7224-70
センタータグヒューズ 定格電流 425A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 425A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
29,980税込32,978
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH3、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
仕様●定格電流:425A●ヒューズサイズ:NH3●定格電圧:500V ac●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.4mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:72.3mm●本体幅:70mm●コード番号:203-2018アズワン品番65-8085-27
10-425 Screw-thread vials 100個入 V3シリーズ ビーエム機器10-425 Screw-thread vials 100個入 V3シリーズビーエム機器
4,498税込4,948
1パック(100個)
48日以内出荷
パワーMOSFET クワッドN+Pチャンネル 表面実装 8ピン DiodesZetexパワーMOSFET クワッドN+Pチャンネル 表面実装 8ピンDiodesZetex
739税込813
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品 ボール盤 B13R HiKOKI(旧:日立工機)部品 ボール盤 B13RHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリング(6G5) 93315-425V3 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング(6G5) 93315-425V3YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
シリコンリフィール(ユニブレード用) PITWORK(日産)シリコンリフィール(ユニブレード用)PITWORK(日産)
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
商品タイプ撥水
(B63V)ホース,ベント MAZDA(マツダ)(B63V)ホース,ベントMAZDA(マツダ)
889税込978
1個
翌々日出荷
細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 3 V シリーズDONGIL RUBBER BELT(22件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67関連資料(0.77MB)ベルト形3V
HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ CKDHCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダCKD
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
作動方式複動形
SNS パワーシーブ 5V3本掛 カネミツSNS パワーシーブ 5V3本掛カネミツ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形5V溝数3
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ウェッジプーリー 5V形 NBK(鍋屋バイテック会社)ウェッジプーリー 5V形NBK(鍋屋バイテック会社)
52,980税込58,278特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類ウェッジプーリー
省エネパワーエース バンドー化学省エネパワーエースバンドー化学(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から6日以内出荷
コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルトe-POWER ウェッジベルト三ツ星ベルト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学パワースクラム(Vベルトタイプ)バンドー化学(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
パワーエース バンドー化学パワーエースバンドー化学(40件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
(AY03V)REFIL-WIPER BLA ニッサン(AY03V)REFIL-WIPER BLAニッサン
1,398税込1,538
1個
予約販売
(AY03V)リフイル ワイパー ブレー ニッサン(AY03V)リフイル ワイパー ブレーニッサン
1,498税込1,648
1個
予約販売
関連キーワード
ch-425特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら