ADC-24 USBデータロガー(ターミナルボード付き)PICO TECHNOLOGY5日以内出荷
16チャンネル、分解能24ビットの高精度データロガー
最大分解能が24ビットで、わずかな信号の変化も検出することができる高精度なデータロガーです。非反転差動入力、ガルバニック絶縁、ソフトウェアで選択可能なサンプルレートなどの機能を持ち、ノイズのない優れた分解能が可能で、非常に信頼性が高く正確な測定を行うことができます。
操作は、パソコンにPicoLogソフトウェア(www.picotech.com/downloadsから無料でダウンロード可能)をインストールして使用します。PicoLogは、Pico Technology データロガー向けのデータ取得ソフトウェアパッケージです。使いやすいビジュアルインターフェースにより、シンプルなデータの取得でも複雑なデータの取得でも素早く設定でき、データの記録、表示、解析を行うことができます。
仕様オプションで、各差動チャンネルを2つのシングルエンドチャンネルとして構成可能その他【ゲイン誤差】0.2%(レンジ±2500mV)、0.1%(レンジ±39mV~±1250mV)、【ノイズ除去】代表値120dB(50/60Hz)、【ADC入力バイアス電流】最大50nA電圧±2500mV、±1250mV、±625mV、±312mV、±156mV、±78mV、±39mV精度【オフセット】400μV(レンジ±2500mV)、36μV(レンジ±1250mV)、20μV(レンジ±625mV)、13μV(レンジ±313mV)、9μV(レンジ±156mV)、7μV(レンジ±78mV)、6μV(レンジ±39mV)、入力ソースインピーダンス≦1kΩのオフセット代表値チャンネル数差動8個/シングルエンド16個分解能24ビット入力インピーダンス差動:2MΩ、シングルエンド:1MΩ入力範囲【コモンモード(チャンネルからコモン)】±3.0V(レンジ±2500mV)、±1.9V(レンジ±39mV~±1250mV)、【コモンモード(コモンからアース)】±30V変換時間(ms)(チャンネル毎)660 / 340 / 180 / 100 / 60