23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3WAYベース(ポールセット) ユニット 動画あり
2枚のプレートの向きを変える事で3種類のポールが使用できる優れもの。 ポールを差し込むだけの簡単設置。 注水量約30リットルのどっしり設計。
取付け方法スタンド式 材質ベース:高密度ポリエチレン、ポール:鉄/白塗装(平リブ用取付金具2個付) 質量(kg)ベース重量:3(満水時:約33)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2枚のプレートの向きを変える事で3種類のポールが使用できる優れもの! ポールを差込むだけの簡単設置。 注水量約30kgのどっしり設計。
材質高密度ポリエチレン トラスコ品番811-5787 寸法(mm)500Φ×260H 質量(kg):約3(水満量時:約33) タイプポール/38.1Φ、50.8Φ、60.5Φ兼用
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ベースは水/砂を入れることによりウエイトとなります。 3WAYベースはポール径38.1Φ、50.8Φ、60.5Φmmの3種類のポールが使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。 仕様取付金具付 外径×高さH(Φmm×mm)(ベース)500×260/(ポール)38.1×1800 質量(kg)5.5 トラスコ品番334-6811 材質(本体)スチール 材質(ポール)ポリエチレン(PE)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷



積雪地域対応表示品です。冬期作業用におすすめです。
用途積雪地域対応の冬期作業用注意標識。 文字内容落雪注意 トラスコ品番811-5942 セット内容標識×1枚、3WAYベース×1個、ポール×1本、フリーリング×1個 材質標識:鉄板(普通山)、3WAYベース:高密度ポリエチレン、ポール:鉄、フリーリング:鉄 寸法(mm)標識/680×400、3WAYベース/500Φ×260H、ポール/38.1Φ×1800H 質量(kg)約3(満水時約33)
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷



表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地 材質本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン 厚さ(mm)(使用可能標識)1.2 タイプ屋外使用可 取付方式スタンド式
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

駐車場や事務所・工場等の出口に設置。
用途一般道への流出部(出口)や駐車場・工場内に設置 材質アルミニウム 付属品取り付けバンド×2組 寸法(mm)表示部:800×800 寸法(Φmm)付属取付バンド寸法:60.5
1枚
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


金具60S 標識取付金具 日本緑十字社 動画あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


視認性に優れたデザインです。観光地への訪日外国人の増加や、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控えていることを受け、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正(平成29年7月1日施行)が実施されました。(英文の追加)
用途工場現場内外の車両交通標識。 取付け方法穴上1、下1、10mm 材質スチール(普通山) 厚さ(mm)0.8 質量(kg)1.2 縦(mm)680 横(mm)400
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。 四辺にカール加工を施したため安全性が格段に向上しました。
用途事業所構内の交通標識として。
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ユニット構内標識
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。観光地への訪日外国人の増加や、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控えていることを受け、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正(平成29年7月1日施行)が実施されました。(英文の追加)
用途事業所構内の交通標識として。 表示内容止まれ STOP 一時停止厳守 取付け方法平リブタイプ 材質アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ) トラスコ品番125-6622 厚さ(mm)0.9 質量(kg)1.1 縦(mm)680 横(mm)400
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

材質 付属品フリーリング1個付 トラスコ品番740-4379 寸法(mm)38.1Φ×2400 質量(kg)2.7
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

日本緑十字社サインスタンドRSS
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂 質量(kg)3(満水時:約34) 取付方式スタンド式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×480×340(表示板:470×390×1)
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

【IP65】【VCTケーブル5m】屋外作業などに役立つ、固定して空間全体を広く明るく照らすクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。 コード長さ(m)5 配光角度(°)110 光色昼光色 定格電圧(V)100 保護等級IP65 色温度(K)6500 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467 芯数2芯・3芯兼用 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 取付可能幅(mm)90mm 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。傾斜調整ベース:TAB-1(別売)。リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。一人で簡単に地墨合わせが行えます。専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。着脱しやすいマグネットアダプター付です。
用途間仕切の位置決めに。天井通り芯に。機械の設置などに。
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。傾斜調整ベース:TAB-1(別売)。リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。縦4方向・横全周のレーザー照射が可能です。一人で簡単に地墨合わせが行えます。専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。着脱しやすいマグネットアダプター付です。
用途間仕切の位置決めに。天井通り芯に。機械の設置などに。 付属品リチウムイオン充電池、充電器、単3形アルカリ乾電池×4本、単4形アルカリ乾電池×7本 トラスコ品番363-0875 セット内容レーザー墨出器:ATL-96RG、受光器:LRV-5RGT、トラッキングベース:TRC-1 材質本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ 幅(mm)122 グリーン 高さ(mm)206 奥行(mm)115 電源(V)リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池、AC電源 電源リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池、AC電源 精度±1mm/10m 直角精度90°±0.012° 保護等級IP54 光源可視半導体レーザー 取付部三脚:5/8インチ 波長(nm)ライン:515(緑色)、地墨:650(赤色) 自動補正範囲約±2.5° 縦(mm)206 横(mm)122 制動方式磁気制動方式 受光精度±1.5mm 電池寿命アルカリ乾電池:約1.5時間・充電池:約3.5時間 レーザー安全基準クラス2(JIS C6802:2014) ライン幅(mm)約2/5m 光出力(mW)1以下 照射ライン4方向矩・水平全周 動作温度範囲(℃)-10~+40
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷