カテゴリ

  • 自動車純正部品(60)
  • バイク部品(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 切削工具(47)
  • オフィス家具(28)
  • 作業工具(22)
  • バイク純正部品(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 制御機器(17)
  • 空調・電設資材(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 住設機器(9)
  • 電気材料(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 照明(5)
  • 電動工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • テープ(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「3wf」の検索結果

関連キーワード
426件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V-ベルト 3WF-17641-00 YAMAHA(ヤマハ)V-ベルト 3WF-17641-00YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
◎YAMAHA純正Vベルト■純正Vベルトは、ベルト荷重に合わせ張力を変化させ、十分な寿命を確保できるようテストを繰り返し、ベルトの材質、長さ、幅を専用設計しており高い耐久性・長寿命を実現しました。底部に歯車の付いたローエッジベルトは、小さなプーリでの屈曲性が良く、耐熱性も優れています。■強度に保障の無い非純正Vベルトの場合、走行中にベルトが切れるなど思わぬ事故の原因となります。純正Vベルトは、各部の特性に合わせ専用設計されており、強度や耐久性ともに信頼の高いものです。わずか数度の違いでもベルトの仕様を
主な適合純正品番4JP-17641-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)他社参考品番(VESRAH)AN-2002他社参考品番(NTB)YV16.5-795A
ボス ギア 2 3WF-15538-00 YAMAHA(ヤマハ)ボス ギア 2 3WF-15538-00YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3GF-15538-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
エレメント 1 3WF-15407-00 YAMAHA(ヤマハ)エレメント 1 3WF-15407-00YAMAHA(ヤマハ)
549税込604
1個
3日以内出荷
ボルト ブリーザ 3WF-13185-00 YAMAHA(ヤマハ)ボルト ブリーザ 3WF-13185-00YAMAHA(ヤマハ)
279税込307
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1YU-13185-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ガスケット 3WF-14126-02 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット 3WF-14126-02YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番3WF-14126-01
カラー 3WF-15337-01 YAMAHA(ヤマハ)カラー 3WF-15337-01YAMAHA(ヤマハ)
579税込637
1個
4日以内出荷
ケーブル スロットル 1 3WF-26311-03 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル スロットル 1 3WF-26311-03YAMAHA(ヤマハ)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3WF-26311-00
ケーブル スロットル 2 3WF-26312-01 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル スロットル 2 3WF-26312-01YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
メインアクスルコンプリート 3WF-17410-00 YAMAHA(ヤマハ)メインアクスルコンプリート 3WF-17410-00YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ドライブアクスルアセンブリ 3WF-17420-00 YAMAHA(ヤマハ)ドライブアクスルアセンブリ 3WF-17420-00YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ガスケット シリンダヘッド 1 3WF-11181-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット シリンダヘッド 1 3WF-11181-00YAMAHA(ヤマハ)
879税込967
1個
3日以内出荷
ギア プライマリドライブ 3WF-16111-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア プライマリドライブ 3WF-16111-00YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ジョグ(3KJ/3RY/3WF) スモークテールレンズ MAD MAX(マッドマックス)ジョグ(3KJ/3RY/3WF) スモークテールレンズMAD MAX(マッドマックス)
1,298税込1,428
1個
予約販売
純正の形状を再現したテールレンズです。 スモークレンズ仕様 ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)
適合車種ジョグ(3KJ/3RY/3WF)用
ウインカーレンズ ジョグ 3KJ/3RY/3WF MAD MAX(マッドマックス)ウインカーレンズ ジョグ 3KJ/3RY/3WFMAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
499税込549
1個ほか
4日以内出荷
ジョグ(3KJ/3RY/3WF) スモークウインカーレンズSET リア用 MAD MAX(マッドマックス)ジョグ(3KJ/3RY/3WF) スモークウインカーレンズSET リア用MAD MAX(マッドマックス)
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
純正の形状を再現したウインカーレンズです。 スモークレンズ仕様 ウェッジ球付属(アンバー 12V/10W)
適合車種ジョグ(3KJ/3RY/3WF)リア用
ジョグ(3KJ/3RY/3WF) スモークウインカーレンズSET フロント用 MAD MAX(マッドマックス)ジョグ(3KJ/3RY/3WF) スモークウインカーレンズSET フロント用MAD MAX(マッドマックス)
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
純正の形状を再現したウインカーレンズです。 スモークレンズ仕様 ウェッジ球付属(アンバー 12V/10W)
適合車種ジョグ(3KJ/3RY/3WF)フロント用
ジョグ(3KJ/3RY/3WF) 純正タイプ ウインカーレンズ 左(1枚)オレンジ MAD MAX(マッドマックス)ジョグ(3KJ/3RY/3WF) 純正タイプ ウインカーレンズ 左(1枚)オレンジMAD MAX(マッドマックス)
379税込417
1個
4日以内出荷
タイプ左用、ジョグ(3KJ/3RY/3WF)タイプレンズ色オレンジ
ブレーキシューセット 3B3-WF514-10 YAMAHA(ヤマハ)ブレーキシューセット 3B3-WF514-10YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3B3-WF514-00他社参考品番(VESRAH)VB-243
アンダブラケツトコンプリ-ト 3B3-WF334-00 YAMAHA(ヤマハ)アンダブラケツトコンプリ-ト 3B3-WF334-00YAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
ボンド WF003P コニシボンド WF003Pコニシ(2件のレビュー)
589税込648
1巻
当日出荷から3日以内出荷
初期接着性穴あき接着剤併用仮釘不要
用途家具・建具製作での一次接着用厚さ(mm)0.14長さ(m)20主なワークパーツ
ウェハー用フラットピンセット TGK(東京硝子器械)ウェハー用フラットピンセットTGK(東京硝子器械)
5,742税込6,316
1個
当日出荷から6日以内出荷
普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
スマホ充電器 AC充電器 USB×4ポート 3.6A出力 合計24W おまかせ充電 iPhone エレコムスマホ充電器 AC充電器 USB×4ポート 3.6A出力 合計24W おまかせ充電 iPhoneエレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 出力端子が4ポートありますので、スマートフォンなどを4台同時に充電が可能です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力24W(5V/4.8A)の高出力タイプです。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他おまかせ充電機能搭載質量(g)約90適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種4つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約55×30×55※ACプラグ収納時定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.7保証期間1年間定格出力電力(W)合計24使用地区日本プラグ形状90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流4ポート合計4.8A、1ポート最大2.4A
充電器 USB コンセント 合計24W 2ポート USB-A 折りたたみ式プラグ 2台同時充電 エレコム充電器 USB コンセント 合計24W 2ポート USB-A 折りたたみ式プラグ 2台同時充電エレコム
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 通電ランプ非搭載タイプなので、就寝時の充電でも眩しくありません。
その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ質量(g)約105コネクタ形状USB Type-A(メス)×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)合計24使用地区日本定格出力電流各ポート2.4A、2ポート合計4.8A
フラットピンセット アズワンフラットピンセットアズワン
9,020税込9,922特価
1本
当日出荷
ウエハー用フラットピンセット Ideal-Tekウエハー用フラットピンセットIdeal-Tek
5,798税込6,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすい物の取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでつや消し。サイズが豊富なので、必要に応じて選択できます。非磁性、耐酸性。
部品 高圧ねじ打機 WF3H HiKOKI(旧:日立工機)部品 高圧ねじ打機 WF3HHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
レンズ枠 IDEC(和泉電気)レンズ枠IDEC(和泉電気)
149税込164特価
1個
当日出荷から123日以内出荷
深皿 三信化工深皿三信化工
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質メラミン電子レンジ×
オートミキシングパール DNT(大日本塗料)オートミキシングパールDNT(大日本塗料)
2,498税込2,748
1本(200g)
翌々日出荷から3日以内出荷
下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート 2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
タイプ添加用パール原色危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料
スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート Type-C ケーブル付属 1.5m ケーブルクリップ付き iPhone エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート Type-C ケーブル付属 1.5m ケーブルクリップ付き iPhoneエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 ケーブルクリップが付属し、煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 本製品にはUSBA-Type-C(USB-C)ケーブル(1.5m)が付属しています。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他おまかせ充電機能搭載付属品ケーブルクリップ×2、USB A to Type-C(USB-C)ケーブル(1.5m)質量(g)約55適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)1.5対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.35保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本プラグ形状180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流2.4A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約50×50×26※ACプラグ収納時
ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50WF34型) 未来工業ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50WF34型)未来工業
6,398税込7,038
1個
当日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に電動トロッコ、台車の電源に各種倉庫、スタッカクレーンに電動ホイスト、天井走行クレーンに
つまみ ハイロジックつまみハイロジック
579税込637
1個
3日以内出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
(54613)ブッシュ,スタビライザー ニッサン(54613)ブッシュ,スタビライザーニッサン(9件のレビュー)
699税込769
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から26日以内出荷
壁掛用ホワイトボード トーグ安全工業壁掛用ホワイトボードトーグ安全工業
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷
ホワイトボード、アルミ枠仕上げ。 粉受、黒板消し、マグネットは別売りとなります。
スマホ充電器 AC充電器 Lightning ケーブル一体型 2.5m コンパクト 小型 キューブ型 iPhone エレコムスマホ充電器 AC充電器 Lightning ケーブル一体型 2.5m コンパクト 小型 キューブ型 iPhoneエレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。顔つきの”しろちゃん”モデル。コンパクトでかわいいキューブ型
その他コンパクトでかわいいキューブ型ホワイトフェイス質量(g)約72適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2.5コネクタ形状Lightningコネクタ定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種Lightningコネクタから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.2保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付各種認証MFi定格出力電流1A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約30×30×30※ACプラグ収納時
サンジャマー カップディスペンサー サンジャマーサンジャマー カップディスペンサーサンジャマー
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
両サイドのコイルでカップストッパーの高さの調整が可能です。8~44オンスのカップにご使用いただけます。
適合径範囲8~44オンス全長(mm)492寸法(奥行D×高さH)(mm)464×162TKG品番9-0982-0401TKG品番(2017)6-0867-0501
方向判別ユニット E63-WF omron(オムロン)方向判別ユニット E63-WFomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
エンコーダからの位相差信号を入力し回転方向の判別出力 応答周波数は120kHzの高速応答 DINレール取付可能。薄型タイプのため優れた実装効率 前面の切り替えスイッチにより、Z相の理論反転が可能。電圧出 力、オープンコレクタ出力どちらのタイプも接続可能
質量(g)約100(梱包状態)材質(ケース)ABS制御出力オープンコレクタ応答時間(出力)2μs以下消費電流(mA)50以下周囲湿度(%RH)動作、保存時:35~85(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h最大応答周波数(kHz)120周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+80(ただし、氷結、結露しないこと)衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 各3回
[Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ[Ball Hex-Plus]キーレンチエスコ(1件のレビュー)
910税込1,001
1本
翌日出荷
ボールポイント付 耐久性のあるラバーコート軸
サイズ規格ミリ形状L型先端形状Ball Hex-Plus
スマホ充電器 AC充電器 Lightning ケーブル一体型 キューブ型 ホワイトフェイス iPhone エレコムスマホ充電器 AC充電器 Lightning ケーブル一体型 キューブ型 ホワイトフェイス iPhoneエレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器。顔つき”しろちゃん”モデルです。
対応機種Lightningコネクタに対応したApple製品定格入力電流(A)0.2定格出力電力(W)5