カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • バイク部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自動車補修部品(1)

「3xp-21766-00」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付 KIJIMA(キジマ)耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付KIJIMA(キジマ)(132件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1仕様クリップ付耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(205件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷
内側に耐油ゴムを使用した2層構造
耐油温度(℃)100
ホース (L200) 90445-056H1 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L200) 90445-056H1YAMAHA(ヤマハ)
379税込417
1個
3日以内出荷
ホース (L420) 90445-092K1 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L420) 90445-092K1YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-093J2主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ホース (L700) 90445-05M07 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L700) 90445-05M07YAMAHA(ヤマハ)(13件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-05M08
クリップ(214-13164-00) 90468-02033 YAMAHA(ヤマハ)クリップ(214-13164-00) 90468-02033YAMAHA(ヤマハ)(11件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
主な適合純正品番214-13164-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
NL-S耐油ホース 弘進ゴムNL-S耐油ホース弘進ゴム(124件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から13日以内出荷
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
ホース (L570) 90445-075G4 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L570) 90445-075G4YAMAHA(ヤマハ)
589税込648
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-07747
ゴムホース ガソリン用 モノタロウゴムホース ガソリン用モノタロウ(74件のレビュー)
999税込1,099
1本(2m)
当日出荷
使用圧力(MPa)0.2長さ(m)2材質耐油性合成ゴム温度範囲(℃)-40~100関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホース (L520) 90445-055E5 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L520) 90445-055E5YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-05431
フューエルホース ALBA(アルバ)フューエルホースALBA(アルバ)(32件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。 定期的な交換をお薦め致します。
材質ゴム長さ(m)1メーカー汎用
ホース (L770) 90445-090G9 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L770) 90445-090G9YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4BH-13534-00
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
耐油ゴム系ガソリンホース DAYTONA(デイトナ)耐油ゴム系ガソリンホースDAYTONA(デイトナ)(55件のレビュー)
759税込835
1本ほか
当日出荷
内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
長さ(m)1付属品ホースクリップ:5個耐圧(MPa)1
パイプ 1 3XV-14348-20 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 1 3XV-14348-20YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
フュエルホース K-CON(キタコ)フュエルホースK-CON(キタコ)(82件のレビュー)
819税込901
1本ほか
当日出荷
内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
長さ(m)1
耐油燃料チューブ 三洋化成耐油燃料チューブ三洋化成(31件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から4日以内出荷
従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)ピンク種別耐油燃料チューブ材質PVC使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
フューエルホース NTBフューエルホースNTB(64件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
二重構造で耐油性に優れています。
材質内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)長さ(m)1
ホース (L1050) 90445-072G8 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L1050) 90445-072G8YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
829税込912
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番90445-07039
ホース (L200) 90445-05N13 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L200) 90445-05N13YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-05278