カテゴリ

  • バイク部品(2)
絞り込み

「3yf-14613-00」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エキゾーストガスケット NTBエキゾーストガスケットNTB(37件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。
レーシングライン チタン EC/ECE S-Y7R5-HEGEH AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン EC/ECE S-Y7R5-HEGEHAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y7R5-HEGEHヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:※別売のキャタライザー(P-KAT-051)を装着することで、EC対応となります。 ※装着の際、フランジガスケットは純正品(3YF-14613-01×2個)をご使用下さい。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-07 TRACER [トレーサー] 16-20ヤマハ[YAMAHA] XSR700 16-20ヤマハ[YAMAHA] MT-07 14-20規格表示:EC/ECEタイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:7.2重量[キログラム]:5.3材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:2-1形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-051)使用時のみユーロ規制対応。装着の際、フランジガスケットは純正品(3YF-14613-01×2個)をご使用下さい。商品区分:マフラーSTD 最大出力:50.73kW/8800rpm最大出力:51.25kW/8900rpmSTD 最大トルク:65.1Nm/6550rpm最大トルク:65.2Nm/6650rpmオプション:品番:P-KAT-051
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)5.3、STD:7.2チタン/カーボン備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-051)使用時のみユーロ規制対応。装着の際、フランジガスケットは純正品(3YF-14613-01×2個)をご使用下さい。タイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:2-1加工
関連キーワード
エンジン系カテゴリ
関連カテゴリ