カテゴリ
- バイク部品(5)
- 安全靴・作業靴(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「3yj-24312」の検索結果

耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付
KIJIMA(キジマ)(137件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。仕様クリップ付長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100


メダリオンセーフティー#508
丸五(3件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581足当日出荷から8日以内出荷衝撃を吸収して足の負担を軽減。 ゆったり設計で長時間履いても疲れにくい。 従来の商品に比べて30%の軽量化に成功した女性用安全靴のメダリオンセーフティ。 特殊樹脂製先芯採用で、安全性能を損なわず軽量化を図りました。 新設計のE.V.Aミッドソールとラバーソールの組み合わせにより軽量化を実現。 肉厚のE.V.Aミッドソールが優れたクッション性を発揮し、踵部や膝への負担軽減を図りました。材質(ソール)EVA、ゴム標準質量(g/片足)260(23.5cm)足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応
耐油ゴム系ガソリンホース
DAYTONA(デイトナ)(56件のレビュー)¥759~税込¥835~1本ほか当日出荷内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。付属品ホースクリップ:5個長さ(m)1耐圧(MPa)1
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)
KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)¥839~税込¥923~1本ほか当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
フュエルホース
K-CON(キタコ)(82件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。色黒長さ(m)1
ゴムホース(ガソリン用)
OHNO(大野ゴム工業)(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です使用圧力(MPa)0.2




メダリオンセーフティ #507
丸五(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981足当日出荷形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合皮、メッシュ材質(ソール)EVA、ゴム標準質量(g/片足)260(23.5cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー