カテゴリ

  • 物流用品(656)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(316)
  • 制御機器(291)
  • 事務用品(232)
  • パソコン/周辺機器(204)
  • バイク部品(154)
  • 配管・水廻り設備部材(149)
  • メカニカル部品(132)
  • 農業機械(132)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(131)
  • 自動車補修部品(97)
  • 切削工具(81)
  • FA担当者のオススメ新商品(74)
  • 日用品(68)
  • 作業工具(60)
  • 機構部品(44)
  • 測定用品(44)
  • 船舶用品・漁業資材(39)
  • フォークリフト・産機・建機用品(33)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 電気材料(26)
  • カー用品(23)
  • 学童・教育用品(23)
  • 防犯用品(21)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 住設機器(18)
  • 作業服(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 電動工具(14)
  • 梱包用品(13)
  • オフィス家具(13)
  • 家電(13)
  • 縫製用品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 塗料(12)
  • 食品・飲料(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 医療(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 溶接用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 安全保護具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 手袋(4)
  • 保管用品(3)
  • テープ(3)
  • 安全用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 空圧工具(1)

「4-b-5」の検索結果

3,313件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 文書保存箱フォルダーA4・B5用 コクヨ

    文書保存箱フォルダーA4・B5用

    コクヨ(4件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    個別フォルダーに収容した書類を保存する専用保存箱です。 ハンギングフォルダー・オープン個別フォルダー・オープン持ち出しフォルダー・オープン雑フォルダーには使用できません。 段ボール
    材質段ボール(古紙パルプ配合)サイズA4・B5用内寸法(mm)324X284X256紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率87%)外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)265グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)290
  • スパイラルチューブ モノタロウ

    スパイラルチューブ

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1本(5m)
    当日出荷
    電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
    用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
  • ドライブレコーダーオプション DC-4B5VS エフ・アール・シー

    ドライブレコーダーオプション DC-4B5VS

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    4メートルの5V出力 裏取電源配線です。USBコネクタ形状がストレート型.5V出力 裏取電源配線 12/24兼用。
  • ナイロンチューブ SMC

    ナイロンチューブ

    SMC(16件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般空気配管用
  • 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7

    トックベアリング(TOK)(46件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
  • GT4B-5、FT4B-5 シールドバッテリー用カプラー CF POSH

    GT4B-5、FT4B-5 シールドバッテリー用カプラー

    CF POSH
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    6日以内出荷
    GT4B-5
  • スクレーパー替刃(50枚) エスコ

    スクレーパー替刃(50枚)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    当日出荷
    適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用エスコ品番EA524B-5刃幅(mm)40刃厚(mm)0.2材質(刃)炭素鋼
  • DL360 G12 4EDSFF x4 B5 OCPA Cbl Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 G12 4EDSFF x4 B5 OCPA Cbl Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    8日以内出荷
  • テプラPROテープエコパックカラーラベル キングジム

    テプラPROテープエコパックカラーラベル

    キングジム(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(5巻)
    当日出荷
    環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。
    タイプカラーラベル/エコパックエコマーク認定認定テープ文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • ドライブレコーダーオプション DC-4B5VL-R エフ・アール・シー

    ドライブレコーダーオプション DC-4B5VL-R

    エフ・アール・シー
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    4メートルの5V出力 裏取電源配線です。USBコネクタ形状がL型の右向き 5V出力 裏取電源配線 12/24兼用
  • ヨーテ#4B(5指床) ホーケン

    ヨーテ#4B(5指床)

    ホーケン
    ¥1,398税込¥1,538
    1双
    当日出荷
    国産牛床皮使用の溶接用手袋。5本指タイプ
    用途溶接作業、建築・土木等。
  • DL360 G12 2SFF x2 B4 B5 OCPA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 G12 2SFF x2 B4 B5 OCPA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    8日以内出荷
  • DL360 G12 2SFF B4 B5 PCIe S1 Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 G12 2SFF B4 B5 PCIe S1 Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    8日以内出荷
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り

    GSユアサ(13件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
    用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
  • ポリウレタンチューブ(切売り) SMC

    ポリウレタンチューブ(切売り)

    SMC
    ¥998税込¥1,098
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。
    用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B]

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
  • 後入れロックナット S SUS(エスユーエス)

    後入れロックナット S

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    ¥72税込¥79
    1個
    当日出荷
    材質S10C相当質量(g)7表面処理ユニクロメッキ
  • AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

    AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)

    AZ BATTERY(117件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
  • 熱収縮チューブカットパック デンカエレクトロン

    熱収縮チューブカットパック

    デンカエレクトロン
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(50mm×200個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UL224、CSA22.2に対応する製品です。電子機器や通信、自動車など様々な分野で広く使われています。
    材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~125規格UL(File No.E314714)VW-1 600V収縮開始温度(℃)70引張強度(MPa)14最低完全収縮温度(℃)100
  • トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(29件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(1本)
    当日出荷から16日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル Rub

    ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル

    Rub(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。 EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。 RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。 フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。 シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。 クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。 金属対金属の摺動部は無し。 飛び出し防止設計で安全性確保。 二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。 メンテナンスフリー。 ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。 PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。 ハンドル方向で開閉確認。 ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。 シリコンフリー潤滑剤使用。
    形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと)耐圧(MPa)4使用流体エア・水等非侵食性気体・液体ハンドル形状蝶形ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 職専 カッター替刃 ロング24 貝印

    職専 カッター替刃 ロング24

    貝印(4件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1箱(50枚)
    当日出荷
    折り目24ピッチ
    刃長(mm)119刃幅(mm)9適合替刃・カッターDP-500、DP-510、DC-050刃厚(mm)0.3
  • チャック付ポリ袋 チャックポリ 記入欄付 (0.04mm) SWAN(シモジマ)

    チャック付ポリ袋 チャックポリ 記入欄付 (0.04mm)

    SWAN(シモジマ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。表面の白い部分にボールペンなどで内容物を記入することができます。フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。 白部分に必要項目を記入できます。小物等の整理に最適です。
    入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリウレタンチューブ(PU) SK11

    ポリウレタンチューブ(PU)

    SK11
    ¥1,298税込¥1,428
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
    用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60材質ポリウレタン樹脂使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(118件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(光沢) コクヨ

    インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(光沢)

    コクヨ(5件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1袋(10枚)
    当日出荷
    光沢感ある写真を手軽に再現/色彩を鮮やかに再現できる特殊コーティングを採用。手ごろな価格で、美しい光沢の写真画像が得られます。薄手で保管に便利/紙の厚さ0.15mmと、薄手でスペースを取らず保管できます。パンフレットやPOPなどのさまざまな商業用途に使用できます。
    紙質光沢紙厚(mm)0.15印刷方式片面素材光沢適合プリンタインクジェットプリンター
  • ロイヒマーカー シンロイヒ

    ロイヒマーカー

    シンロイヒ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(7g×6本)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    通常可視光線下では透明で見えず、紫外線ランプ(ブラックライト)を照射する事で発光するアルコール溶解タイプの製品です。 発光耐久性は弱いため、屋内での短期間使用に限ります。
    危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久
  • 吊ボルト・丸鋼用 ネグロス電工

    吊ボルト・丸鋼用

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1袋(5個)
    当日出荷
    アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
    用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。付属品(ナベM5×25)2本適合吊りボルトW1/4、W3/8、W1/2丸鋼Φ6、Φ9、Φ12表面処理電気亜鉛めっき
  • 3W LED強力ライト オーム電機

    3W LED強力ライト

    オーム電機(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    広域を明るく照らします 3Wだから明るい(1m照度7800ルクス) すぐ使える電池付き LEDだから永く使用でき省エネルギー 連続点灯は約60時間
    長さ(mm)200色ホワイト質量(g)約270(電池別)最大径(Φmm)約114連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約14(使用状況により変わります)光源Osram製LED3W×1個使用電池単1形乾電池4本(マンガン乾電池付属)照度(Lux)約7800(100cm)明るさ(Lm)約240防水性IPX4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(15件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1袋(1本)
    当日出荷から7日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクエアースリットB スリットパイプ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    スクエアースリットB スリットパイプ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    Bスリット シングルスリット(1面):サイズ13~31 シングルスリット(2面):サイズ40~50
    用途スリット穴掛け式棚等設置システム、およびナローダボシステム用基礎支柱(加工用スリット穴付き角パイプ)材質スチール色生地
  • ニッケルメッキフルボアボールバルブ レバーハンドル Rub

    ニッケルメッキフルボアボールバルブ レバーハンドル

    Rub
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。 EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。 RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。 フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。 シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。 クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。 金属対金属の摺動部は無し。 飛び出し防止設計で安全性確保。 二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。 メンテナンスフリー。 ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。 PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。 ハンドル方向で開閉確認。 ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。 シリコンフリー潤滑剤使用。
    形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと)耐圧(MPa)4使用流体エア・水等非侵食性気体・液体ハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト 共立電子産業

    炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。
    用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。タイプシャフト:ローレット(18T)シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
  • トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(8件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1袋(1本)
    当日出荷から9日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)
  • 軸付ゴム砥石 SK11

    軸付ゴム砥石

    SK11(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1本
    当日出荷
    先が細くなっている事で、より細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
    用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。材質酸化アルミニウム・合成ゴム長さ(mm)15幅(mm)(砥石部)5適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど
  • 露出用四角ボックス 日動電工

    露出用四角ボックス

    日動電工(3件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    付属品脱落防止なべM4×8(4本)材質硬質塩化ビニル
  • 5/8"  片目片口スパナ エスコ

    5/8" 片目片口スパナ

    エスコ
    ¥670税込¥737
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA684B-5
  • SR400 /GT4B-5 シールドバッテリー用カプラーAssy CF POSH

    SR400 /GT4B-5 シールドバッテリー用カプラーAssy

    CF POSH(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    3日以内出荷
    SR400/500
  • インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(セミ光沢) コクヨ

    インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(セミ光沢)

    コクヨ
    ¥949税込¥1,044
    1袋(30枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    落ち着いた風合いのセミ光沢紙/オフセット印刷用紙のような落ち着いた色合いで、高画質画像もしっかり再現します。インク吸収性にも優れた、裏うつりやにじみに強いセミ光沢紙です。かさばらない薄手タイプ/紙厚0.14mmでかさばらないので、複数枚のメニューやチラシ、案内状に最適です。
    紙厚(g/m2)118紙質セミ光沢印刷方式片面
  • 標準コントローラ C4-5B シンフォニアテクノロジー

    標準コントローラ C4-5B

    シンフォニアテクノロジー(2件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.2電源(V)100/110・200/220(50/60Hz)(共用)出力DC5A(全波・半波)
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
"4-b-5" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷