カテゴリ

  • 制御機器(210)
  • 切削工具(185)
  • 作業工具(143)
  • ねじ・ボルト・釘(126)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
  • 建築金物(92)
  • 農業機械(71)
  • 科学研究・開発用品(56)
  • 測定用品(55)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • クリーンルーム用品(50)
  • 手袋(49)
  • メカニカル部品(44)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(32)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 作業服(25)
  • 機構部品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 事務用品(17)
  • 家電(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 安全用品(13)
  • 厨房用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 空圧工具(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 救急・衛生(4)
  • オフィス家具(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4-iso」の検索結果

関連キーワード
1,511件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ISOエアーチャック 旭産業(エアーゲージ)

    ISOエアーチャック

    旭産業(エアーゲージ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    新ISOホイール対応。従来のホイールにも使い易い。
    用途トラック・バス長さ(mm)485全長(mm)485接続方式エアカプラ
  • ねじタップ RS PRO ハンドタップ M4 ISO, 材質 HSS RS PRO

    ねじタップ RS PRO ハンドタップ M4 ISO, 材質 HSS

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro HSS ストレート溝、テーパータップ. 信頼できる RS RS Pro ブランドの HSS (高速スチール)ストレート溝、テーパーハンドタップは、金属製ボルトなどの材料にねじ山を切るための工具製品です。Durable タップはタップレンチやドリルとの併用に最適で、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。RS Pro ストレート溝テーパータップは、 M2 から M20 まで、さまざまなサイズがあり、さまざま RS Pro ストレート溝ハンドタップは、 HSS (高速度鋼)製で、 Durable and Reliable な工具一式が、さまざまなねじサイズに適しています。これらの汎用ハンドタップは、青色ストリーム焼き戻し仕上げも備えており、摩擦を軽減し、ねじ山をきれいに仕上げることができます。特長と利点. 用途に応じて、タップレンチや電動工具を使用して手でタップするのに最適 さまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 青色の焼き戻し仕上げにより、摩擦を低減し、繊細なねじ山仕上げを実現 テーパー、セカンド、プラグなど、さまざまなタイプを用意. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。また、青色に焼き戻しされた仕上げが施され、摩擦を軽減してよりきれいなねじ山を形成します。テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップの違いは何ですか?. テーパータップは、材料に新しいねじ山を切るのによく使用されます。また、スチールなどの頑丈な材質に最適で、徐々に滑らかなテーパーカットを実現します。2 番タップ及びプラグタップは、テーパーが短くねじ山が多く、ねじ山をすばやく作成して再カットするためによく使用されます。
    仕様ねじサイズ = M4タイプ = ストレート溝、テーパーピッチ = 0.7mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 1ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 3.15mmシャンクタイプ = プレーン
  • ねじタップ RS PRO ハンドタップ M4 ISO, 材質 HSS RS PRO

    ねじタップ RS PRO ハンドタップ M4 ISO, 材質 HSS

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro HSS ストレート溝、テーパータップ. 信頼できる RS RS Pro ブランドの HSS (高速スチール)ストレート溝、テーパーハンドタップは、金属製ボルトなどの材料にねじ山を切るための工具製品です。Durable タップはタップレンチやドリルとの併用に最適で、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。RS Pro ストレート溝テーパータップは、 M2 から M20 まで、さまざまなサイズがあり、さまざま RS Pro ストレート溝ハンドタップは、 HSS (高速度鋼)製で、 Durable and Reliable な工具一式が、さまざまなねじサイズに適しています。これらの汎用ハンドタップは、青色ストリーム焼き戻し仕上げも備えており、摩擦を軽減し、ねじ山をきれいに仕上げることができます。特長と利点. 用途に応じて、タップレンチや電動工具を使用して手でタップするのに最適 さまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 青色の焼き戻し仕上げにより、摩擦を低減し、繊細なねじ山仕上げを実現 テーパー、セカンド、プラグなど、さまざまなタイプを用意. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。また、青色に焼き戻しされた仕上げが施され、摩擦を軽減してよりきれいなねじ山を形成します。テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップの違いは何ですか?. テーパータップは、材料に新しいねじ山を切るのによく使用されます。また、スチールなどの頑丈な材質に最適で、徐々に滑らかなテーパーカットを実現します。2 番タップ及びプラグタップは、テーパーが短くねじ山が多く、ねじ山をすばやく作成して再カットするためによく使用されます。
    仕様ねじサイズ = M4タイプ = ストレート溝、セカンドピッチ = 0.7mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 1ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 3.15mmシャンクタイプ = プレーン
  • タップセット RS PRO ハンドタップ M4 ISO, 材質 HSS RS PRO

    タップセット RS PRO ハンドタップ M4 ISO, 材質 HSS

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1セット
    7日以内出荷
    ISO メトリックタップセット. 2 本セット(テーパータップ及びプラグタップ) ポリプロピレン製ケース入り コースねじ
    仕様ねじサイズ = M4タイプ = ストレート溝ピッチ = 0.7mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 2材質 = HSSシャンク径 = 4 mmシャンクタイプ = プレーン
  • ロックウェル(HRC)硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル(HRC)硬さ基準片

    山本科学工具研究社(3件のレビュー)
    12,880税込14,168
    1セット
    当日出荷から25日以内出荷
  • 超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス

    超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用

    カーメックス
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
  • スイスカット チップ SCIR-22-MTR-ISO イスカル

    スイスカット チップ SCIR-22-MTR-ISO

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(5個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    仕上げ刃(さらえ刃)無しのねじ切り加工用チップです。
    用途ねじ切り加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO外径ねじ切チップ60° カーメックス

    ISO外径ねじ切チップ60°

    カーメックス
    28,980税込31,878
    1ケース(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • ISO内径ねじ切チップ60° カーメックス

    ISO内径ねじ切チップ60°

    カーメックス
    28,980税込31,878
    1ケース(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 土壌用密度計 ボイコース 東亜計器

    土壌用密度計 ボイコース

    東亜計器(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。 土壌の密度計測に使用します。
  • ハードカット ミニミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス

    ハードカット ミニミルスレッド ISOメートルねじ用

    カーメックス
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
  • ヘッド付きスクリュー ワルター

    ヘッド付きスクリュー

    ワルター
    329税込362
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハードカット ミニミルスレッド カーメックス

    ハードカット ミニミルスレッド

    カーメックス
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷
    62HRCまでの高硬度焼入れ鋼や難削材のねじ切り加工ができます。 高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
    用途被削材:62HRCまでの高硬度焼入れ鋼、難削材。材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
  • ミニミルスレッド カーメックス

    ミニミルスレッド

    カーメックス
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。
    用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。ねじの種類M材質超微粒子超硬合金
  • ミニミルスレッド カーメックス

    ミニミルスレッド

    カーメックス
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。
    用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。ねじの種類M材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
  • スレッドミル  MTEC-BSPT タンガロイ

    スレッドミル MTEC-BSPT

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル MTECI-ISО イスカル

    超硬ソリッドエンドミル MTECI-ISО

    イスカル
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    内径ISOねじ切り加工用です。
    用途ねじ切り加工用。材質IC902材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル MTECSH-ISO イスカル

    超硬ソリッドエンドミル MTECSH-ISO

    イスカル
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    小内径のISOねじ切り加工用です。
    用途ねじ切り加工用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, 64Mbit フラッシュ メモリ SPI, 2.7→3.6V, 16-Pin SOIC MICROCHIP

    マイクロチップ, 64Mbit フラッシュ メモリ SPI, 2.7→3.6V, 16-Pin SOIC

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ:64Mbit 、 インターフェースタイプ:SPI 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:16 、 構成:8 M x 8ビット 、 実装タイプ:表面実装 、 セルタイプ:スプリットゲート 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 ブロック構成:対称 、 長さ:10.3mm 、 高さ:2.05mm 、 幅:7.5mm 、 寸法:10.3 x 7.5 x 2.05mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 SST26VF016B/032B/064BシリアルクワッドI/O (SQI) SuperFlashRメモリ. Microchip製のSST26VF016B/032B/064Bファミリのデバイスは、シリアルクワッドI/O(TM) (SQI(TM))インターフェイスSuperFlashRメモリICで、6線式、4ビットI/Oインターフェイスを備えており、ピン数の少ない小型パッケージで低消費電力、高性能動作を実現します。 Microchip製のSQI(TM)インターフェイスを使用すれば、最高で104 MHzの性能を発揮し、最小限のプロセッサバッファメモリで低レイテンシのexecute-in-place (XIP)機能が可能になります。 これらのフラッシュメモリチップは、従来のシリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)プロトコルとの互換性のある完全なコマンドセットをサポートしています。 これらのデバイスは、SuperFlashR技術を使用することで、他のフラッシュメモリ代替品に比べると、非常に優れた消去時間を発揮します。 通常、セクタ及びブロックの消去コマンドは18 msで完了し、完全なチップ消去操作の所要時間は35 msです。特長. シリアルインターフェイスアーキテクチャ- ニブル単位の多重化I/O、SPIに類似したシリアルコマンド構造 x1 / x2 / x4シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)プロトコル 高速クロック周波数 - 最大104 MHz バーストモード 低消費電力-アクティブ読み取り15 mA (104 MHz時の代表値)、スタンバイ15 μA(代表値) 高速消去時間 - セクタ / ブロック消去: 18 ms(代表値)、チップ消去35 ms(代表値) 柔軟性の高い消去機能 ソフトウェア書き込み保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシニングセンタ用ねじ切り工具(ソリッド・スレッド) タンガロイ

    マシニングセンタ用ねじ切り工具(ソリッド・スレッド)

    タンガロイ
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ MTECS イスカル

    チップ MTECS

    イスカル
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    材質IC908
  • 汎用4極リレー(ISOマイクロリレー) BRIDGE[自動車用品]

    汎用4極リレー(ISOマイクロリレー)

    BRIDGE[自動車用品]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    マイクロISOリレー。ファンモーター、ヒーター、ヘッドライト、コンプレッサー等に。
    用途車載電装用定格電圧(V)DC12V定格電流(A)25電流(mA)66作動温度(℃)-40~100抵抗値(Ω)【コイル】180±10%定格作動回数10万
  • 油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス

    油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用

    カーメックス
    33,980税込37,378
    1本
    16日以内出荷
    内径/外径内径
  • ソリッドエンドミル イスカル

    ソリッドエンドミル

    イスカル
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • ヘッドなしスクリュー ワルター

    ヘッドなしスクリュー

    ワルター
    329税込362
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス種類I=4(SW+ISO小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • ナベコネジ(+)M4X30(ISO) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)M4X30(ISO)

    BIGM(丸山製作所)
    269税込296
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M4X30(ISO)部品名称ナベコネジ(+)M4X30(ISO)図解NoMS90DC-300 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.20、MKW22ED-1(2013) 本体部品_No.42、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.20、NCD-10ST-1 リレーボックス部品_No.19、MS551DR4 ホースガイド部品_No.73、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.20、MKW22ED-1 本体,電装品部品_No.34、VSM110-15K 油圧ポンプ部品_No.72、VSM110-15-1 油圧ポンプ部品_No.72、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.20、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.20、VSM110-15S 油圧ポンプ部品_No.72、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.73、MS90DC-200 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.20、MS90DC-200 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.20、MS90DC-300 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.20
  • ナベコネジ(+)M4X6(ISO) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)M4X6(ISO)

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M4X6(ISO)部品名称ナベコネジ(+)M4X6(ISO)図解NoMS410RC-2M RC装置(2)部品_No.28、MS410ENL-K ブレーキ部品_No.12、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.41、MS511RC-K RC装置部品_No.14、MS510RC-5M RC装置部品_No.13、MI-K10 ノズル部品_No.8、MS510RC-6M RC装置部品_No.13、MS510RC-5K RC装置部品_No.13、MS410RCL-2K ブレーキ部品_No.16、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.41、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.28、MS511RC-M RC装置部品_No.14、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.28、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.41、SSA-F501 調圧弁部品_No.11、MS510RC-6K RC装置部品_No.13、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.41、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.28、SSA-F500 調圧弁部品_No.11、MS410RCL-2M ブレーキ部品_No.16
  • ナベコネジ(+)M4X35(ISO) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)M4X35(ISO)

    BIGM(丸山製作所)
    69税込76
    1個
    8日以内出荷
    備考M4X35規格M4X35(ISO)部品名称ナベコネジ(+)M4X35(ISO)図解NoMJI-1010 噴射装置(支柱 電動シリンダ)部品_No.28、SSA-α610C キャビン(1)部品_No.24
  • (+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    5,298税込5,828
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス種類I=4(SW+ISO小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • (+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/クローム)(小箱)

    大阪魂
    10,980税込12,078
    1箱(1000個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クローム十字穴番号1種類I=4(SW+ISO小形W組込)
  • (+)バインドP=4(SW+ISO小形W組込)(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂

    (+)バインドP=4(SW+ISO小形W組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)

    大阪魂
    28,980税込31,878
    1箱(1000個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    頭部形状バインド組込材質黄銅穴の形状十字穴表面処理ニッケル十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)
  • (+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    4,598税込5,058
    1箱(220個)ほか
    翌々日出荷
    材質種類I=4(SW+ISO小形W組込)表面処理生地頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • (+)バインドP=4(SW+ISO小形W組込)(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂

    (+)バインドP=4(SW+ISO小形W組込)(黄銅/生地)(小箱)

    大阪魂
    27,980税込30,778
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)8材質黄銅十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)寸法a(mm)4.4表面処理生地寸法D1(mm)8寸法T(mm)0.5頭部形状バインド組込寸法d1(mm)(最大)7寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)8.3寸法k+f(mm)2.5
  • (+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込)(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)

    大阪魂
    16,980税込18,678
    1箱(2000個)ほか
    翌々日出荷から72日以内出荷
    頭部形状ナベ組込材質黄銅穴の形状十字穴種類I=4(SW+ISO小形W組込)
  • (+)バインドP=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂

    (+)バインドP=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)

    大阪魂
    6,198税込6,818
    1箱(400個)
    翌々日出荷
    ねじの呼びM5ねじピッチ(mm)0.8長さ(mm)20材質十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)寸法a(mm)5.4表面処理ニッケル寸法D1(mm)10寸法T(mm)1頭部形状バインド組込寸法d1(mm)(最大)8.5寸法m(mm)5穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)10.3寸法k+f(mm)3.1
  • (+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)

    大阪魂
    4,298税込4,728
    1箱(400個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類I=4(SW+ISO小形W組込)
  • 六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(9個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • (+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    3,500税込3,850
    1箱(400個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類I=4(SW+ISO小形W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • (+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    3,500税込3,850
    1箱(400個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート種類I=4(SW+ISO小形W組込)
...