3,868件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。 使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-10~80
1本(5m)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)



使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。 引出し組合せ深型 トラスコ品番286-9179 質量(kg)3.8 サイズA4 間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5 引出し数5 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

厚さ0.5mm。しなりにくいので書類の郵送等に最適です。
材質ポリプロピレン クリアー シート厚さ(mm)0.5 入数5枚入り グリーン購入法適合
1パック(5枚)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレート抵抗器 FPシリーズ(0.5W → 4W)。高電圧負荷、インパルス耐電圧に優れる 温度係数が小さい 径時変化が小さい
仕様●抵抗:5MΩ●定格電力:4W●許容差:±1%●テクノロジー:サーメットフィルム●シリーズ:FPD4●温度係数:±100ppm/℃●リード間隔:46mm アズワン品番65-7026-61
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

書類の保管だけでなく、部品などの保管に最適です。
材質スチール ネオグレー サイズA4 引出し内寸法(mm)228×327×79 引出し組合せ深型
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。 材質フッ素ゴム 適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)切断時/230 耐熱温度(℃)約250 最高耐熱温度(℃)約300 引張強度(MPa)16 硬さ(デュロメータA)81 圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
1枚
45,980 税込50,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)


国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。 材質ポリウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)0.8 使用温度(℃)-5~60 使用流体空気 適合管継手ワンタッチ管継手
1巻
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ビュートン厚口クリヤーホルダー
エコ商品
入数5枚入り グリーン購入法適合
1パック(5枚)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

カラー分類でスピィーディな書類整理。見出し部は45度の傾斜付きです。 立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。 8通りに使える見出しカード付。見出しカードは2種類の折り方により、8通りに使い分けることができます。
サイズB4 材質本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂 アイボリー タイプヨコ型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の加工により引き出しが飛び出しにくくなっています。深型タイプなので、書類の保管だけでなく部品などの保管に最適です。
サイズA4 仕様完成品 材質スチール ホワイト 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×312×79 引出し組合せ深型 なし
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5枚)
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。
用途歩行者 車両等への案内 材質ガルバニウム 幅(mm)300 高さ(mm)400 取付け方法カラーコーン取付
1セット(5枚)
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

引出しはクリアで、内部の様子がよく分かります。書類などの管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。
材質スチール クリア サイズA4 タイプ鍵なしタイプ 材質(引出し)ポリスチレン(PS)樹脂
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ 材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法C(mm)2.3 材質(芯金)アルミ(A3004) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

コーン用重しがいらない重量コーン(公団型)。コーン自体が重いためコーンベットを使わずにご使用いただけます。反射材を巻いており夜間での注意喚起に最適です。上部に40パイの穴が開いており、工事灯などを差し込んでご使用いただけます。工事現場、イベント、恰好行事等様々なシーンでで活躍します
質量(kg)約3.0
1セット(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 仕様片面リップ 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.3 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.3 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

岩田製作所トリム 62シリーズ PVC
RoHS
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角レンチ
用途手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 材質/仕上ブレード:クロームバナジウム鋼、焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式MR5-24W 電圧(V)DC24~28 LED標準白色
1式
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


一般空気圧配管用。柔軟 ポリウレタンチューブ。最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
内径(Φmm)4 使用流体空気、水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 長さ(m)50 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 4W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC04ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -80 → -10ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.5 (Dia.) x 16.5mm長さ = 16.5mm直径 = 5.5mm最小温度係数 = -80ppm/℃AC04シリーズ、4 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

レーザープリンタで印刷ができる、耐水ラベルです。 無料のラベル位置合わせソフト「合わせ名人」を使って簡単に印刷データを作成できます。 手書きよりもまとめてラベルが作れるので作業効率がアップします。 印刷なので文字がキレイで読みやすく、色分けもできるため、識別性がアップします。 また、油性ペンと比べ、アルコールでも文字が消えにくくなっています。
材質白色PETフィルム ホワイト サイズハガキ 枚数50枚 使用推奨温度範囲(℃)-20~100 ラベル厚(mm)0.07(総厚138g/m2・0.12mm)
1冊
8,598 税込9,458
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E17 長さ(mm)73 質量(g)18 管径(Φmm)50 定格寿命(時間)2000
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ 材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3496種類の商品があります)

片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)