カテゴリ

  • 自動車純正部品(115)
  • バイク純正部品(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • トラック純正部品(28)
  • 切削工具(26)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 機構部品(9)
  • カー用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 塗料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4.006.1」の検索結果

352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックファイバー砥石 モノタロウセラミックファイバー砥石モノタロウ(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨材質アルミナ繊維化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ラチェットタップホルダー SCHROEDER(シュローダー)ラチェットタップホルダーSCHROEDER(シュローダー)(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
正確に削り出された主軸・ヒンジピンは、折れ・曲げに強く高いトルク性能を持ちます。焼入れされたフラットスプリングとアルミニウム製の調整ノブにより、スムースな切り替えが可能。高品質なばね鋼製のストッパーで耐久性を維持します。胴体は高品質なクロームメッキの真鍮製。最小公差で削り出されたツールホルダーは安定した数値管理で製造されています。シュローダー社独自の技術で作られているチャックジョーは丁寧に熱処理され、高い表面硬度でタフさを維持。
タイプタップ用
油性ウレタンガード 油性鉄部木部用(つやあり) カンペハピオ油性ウレタンガード 油性鉄部木部用(つやあり)カンペハピオ(20件のレビュー)
729税込802
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
[鉄部・木部用塗料] 紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い高耐久ウレタン樹脂が塗膜を作り、鉄部木部をガードします。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。 [光沢が長期間続く] エナメル調の美しいツヤに仕上がり、光沢が長期間持続する油性塗料です。 [塗りやすい] 薄めずにそのまま塗れ、塗りやすくてたれにくいです。 [人と環境に優しい] トルエンと鉛は使用していません。
用途表示の用途以外には使用しないでください。 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 [屋内外:鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 電気・機械器具 / 農機具 / 遊具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工が施された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り /池 など [摩擦が強い場所] 荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 など特性耐久、さび止め主成分ウレタン樹脂主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、トタン希釈剤ペイントうすめ液乾燥時間(時間)約3(20℃)、約6(冬期)、20以上(塗り重ねる時・20℃)使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性
油性トップガード 油性多用途(つやあり) カンペハピオ油性トップガード 油性多用途(つやあり)カンペハピオ(23件のレビュー)
749税込824
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
[屋外のダメージをガード!] アクリルシリコン樹脂により紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成します。 [長持ちするツヤと色調] アクリルシリコン樹脂をベースに光安定剤、高級顔料を使用する事により、優れた光沢 保持・色調保持を実現しました。 [使いやすいペンキ] たれにくく塗りやすい超速乾型塗料なので作業性が抜群です。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。
用途表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外の木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 /戸袋 / ドア / 枠 / 格子 / ガーデニング用品 [屋内外の鉄部およびアルミ・ステンレス] シャッター / 門扉 / カーポート / フェンス / 物置 / 板塀 / 雨戸 [外壁] 屋外コンクリート / モルタル面の外壁 及び サイディング面 [屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト、コロニアル) [プラスチック] 材質:硬化塩ビ / アクリル / FRP / ABS [その他] インテリア品 / 家具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / 布貼りかべ / セラミック系サイディング 等 [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [屋根材] 釉薬瓦・無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦 / コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル瓦 / 天然石瓦 [各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 [様々な素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / タイル / 陶器 / 天然石仕様一型油性つやあり乾燥時間(時間)20℃/約0.5、冬/約2
油性鉄部用S 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ油性鉄部用S 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料カンペハピオ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
[サビの上から直接塗れる] 高耐久アクリルシリコン樹脂と強力な防錆剤によって最高クラスの高い防錆性と高い耐久性を実現した錆の上から直接塗れる高耐久鉄部用塗料です。 [上塗りと下塗りを同時に行える] 強力防錆剤が防錆効果を発揮し、錆止めと上塗りが同時に行えます。 [作業性抜群] 垂れにくく塗りやすい速乾型塗料なので、作業性が抜群です。 [光沢にも優れている] 光沢と防錆力に優れた油性塗料です。 [紫外線&劣化防止剤配合] 紫外線劣化防止剤[HALS]配合 [高耐久] 高耐久のアクリルシリコンを配合
用途表記の用途以外には使用しないでください。 [屋外:鉄製品 および トタン] 門扉 / フェンス / 物置 等 [屋外:アルミ・ステンレス製品建材] サッシ / カーポート 等 [屋内外:木製品] 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 [屋内外:かべ] ブロック塀 / コンクリート製壁 等仕様うすめ液・用具の洗浄:ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)、塗れないもの:【様々な場所】自動車/バイク/高級家具/床/ビニール壁紙等【鉄・アルミ以外の金属】塩ビ鋼板/メッキ/真ちゅう/銅/ホーロー等【口に入れる可能性のある物】食器/玩具等【摩擦が強い場所】常に衣類や物が接する場所テーブル天面/椅子/棚/熱いものを置いたりする場所等【高温・火気・油分がかかる場所】ストーブなどの高温部分/油・灯油などがかかる場所等【常に水が掛かる場所】プール/浴槽/浴室の床/池等【吸い込みのない木材】プリント合板/デコラ板/その他化粧板等【ツルツルしたもの】タイル/陶器/天然石等【特殊加工された素材】シリコン/フッ素/セラミック等主成分アクリルシリコン主な用途屋外鉄製品およびトタン、屋外:アルミ・ステンレス製品建材、屋内外:木製品、屋内外:かべ乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1.5/塗重時間:約5以上【冬期】乾燥時間:約4/塗重時間:約8以上使用場所屋内外油性 or 水性油性特性高耐久、防錆、速乾、紫外線劣化防止剤配合つやつやあり
フォーラインドライバー ANEXフォーラインドライバーANEX(1件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から3日以内出荷
握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。
材質(グリップ)CA材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ガーデンアグリパイプ用ストレートジョイント DAIMガーデンアグリパイプ用ストレートジョイントDAIM
289税込318
1個
当日出荷
パイプとパイプを平行に連結するときに使用します。
仕様ガーデンアグリパイプ用ストレートジョイントトラスコ品番855-1531材質ナイロン、スチール2018年トラスコ掲載ページ9 1516
クロメート コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート コーチスクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)
7,998税込8,798
1箱(50本)
翌日出荷から7日以内出荷
表面処理:クロメートメッキ頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
スピンドルコード S.I.C.(SHINDO)スピンドルコードS.I.C.(SHINDO)
1,188税込1,307
1袋(50m)
当日出荷から12日以内出荷
1サイズ×122色 ベーシックなアクリルコード(丸紐)です。風合いは柔らかく、色数が豊富なので製品に合わせやすく、お勧めです。A-200、A-500、A-600とサイズ違いの品番もあります。)
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)5長さ(m)50混率(%)アクリル100
マックスフロー カット品 カクイチマックスフロー カット品カクイチ
1,298,000税込1,427,800
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
(9091)クリップ,2ピース D8 スバル(9091)クリップ,2ピース D8スバル(4件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
クリ-ナエレメント 三菱クリ-ナエレメント三菱
7,898税込8,688
1個
当日出荷から15日以内出荷
シムリング 1パック(10枚入) 内径4Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径4Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)4材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
座付羽子板 アカギ座付羽子板アカギ
309税込340特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板ねじ径W3/8表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法P(mm)20寸法D(Φ×mm)9×14
ウェハートレー H22シリーズ フロロウエアー/インテグリスウェハートレー H22シリーズフロロウエアー/インテグリス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ウェハーの表を下にして収納します。 ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。 スプリングでウェハーを固定します。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。
材質ナチュラルPP
ピンエンドタイプ糸ノコ刃 京セラインダストリアルツールズピンエンドタイプ糸ノコ刃京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
829税込912
1セット(5本)
当日出荷
切断対象木工適合機種TFE-450・※TF-45(※印は旧型商品です。)
ロックナイフ アーテック[学校教材・教育玩具]ロックナイフアーテック[学校教材・教育玩具]
728税込801
1個
3日以内出荷
安全を追求した小刀!!すべらないラバーグリップロック機能付!
寸法(mm)170×32イエロー準拠図工小学校3年科目図工
ジャックポイント リーマフレキ(三価ユニクロ) ヤマヒロジャックポイント リーマフレキ(三価ユニクロ)ヤマヒロ
2,912税込3,203
1箱(350本)
翌々日出荷
頭部形状種別クロムフリー種類ジャックポイントリーマフレキ表面処理三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付)中興化成工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
幅(mm)1000長さ(m)1
真空用フレキシブルチューブ 入江工研真空用フレキシブルチューブ入江工研
7,998税込8,798特価
1本
当日出荷から33日以内出荷
フレキシブルチューブの両端が端管になっておりお客様の任意のフランジと溶接接続可能です。 端管規格:Φ6.35、Φ9.52、12.7mm ・内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。材質(本体)SUS304寸法A(mm)30耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3
ハンガーサイレンサー (RF) MAZDA(マツダ)ハンガーサイレンサー (RF)MAZDA(マツダ)(6件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンガーサイレンサー (BP) MAZDA(マツダ)ハンガーサイレンサー (BP)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
エレキャッチスター60 グリーン AG671 アズマ工業エレキャッチスター60 グリーン AG671アズマ工業
1,498税込1,648
1本
当日出荷
静電気がホコリをキャッチ。 柄がしなるから使いやすい。
用途ホコリ取りトラスコ品番835-7532材質穂・柄:ポリプロピレン全長(cm)約60RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
AR-B - レギュレータ SMCAR-B - レギュレータSMC
6,298税込6,928
1個
当日出荷から16日以内出荷
目盛付分液ロート 丸型 4.0061シリーズ アズワン目盛付分液ロート 丸型 4.0061シリーズアズワン
7,090税込7,799
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
目安目盛付の球型分液ロートです。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、コック/PTFE、栓/PP
シムリング 1パック(10枚入) 内径4Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径4Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(1件のレビュー)
499税込549
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)4材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンガーサイレンサー (N3) MAZDA(マツダ)ハンガーサイレンサー (N3)MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
焼印 遠藤孝商店焼印遠藤孝商店
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
材質
シムリング 1枚入 内径4Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径4Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(5件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)4材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
KSハネキャップ 国元商会KSハネキャップ国元商会(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1セット(250個)
3日以内出荷
バタ角、単管用鋼製端部キャップ バタに簡単にたたき込め、バネによって抜けにくくなっています。 ノロの侵入を防ぎます。 凹みに指がかかるため、持ち運びに便利です。 バタ材の端部を補強し、変形を防ぎます。
材質(本体)溶融亜鉛めっき材質(バネ)ステンレス
ラバーハンガー (N2) MAZDA(マツダ)ラバーハンガー (N2)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
裁断ホータイ オオサキメディカル裁断ホータイオオサキメディカル
689税込758
1箱(6巻)
6日以内出荷
良質のコットン100%で織った、丈夫なホータイです。 両端が処理されていないタイプです。 非伸縮タイプのため、固定等に適しています。 素材に蛍光増白剤を使用していません。
長さ(m)9混率(%)綿100包帯種類非伸縮包帯
フィンチップ 未滅菌 3840 1箱 384本×10ラック入 Thermo Fisher Scientificフィンチップ 未滅菌 3840 1箱 384本×10ラック入Thermo Fisher Scientific
74,980税込82,478
1箱(10ラック×384本)
3日以内出荷
16チャンネルピペット用のチップ チャンネル間隔の狭い16チャンネルピペット向けの肉薄のチップで、384本(16×24)ラック入
M6マシニングネットアンカー POSH FaithM6マシニングネットアンカーPOSH Faith(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
6mmマシニングネットアンカー(2個入) アルミ削り出し、アルマイト仕上げ、M6×25 ステンレスキャップボルト付属リアショック取り付けボルトやナンバープレート固定ボルトに使用し、 ツーリングネット等のフック固定に
HCミニローラー  室内壁用スペア ハンディ・クラウンHCミニローラー 室内壁用スペアハンディ・クラウン
299税込329
1本
当日出荷
ローラーサイズ(mm)60種類ローラー毛丈(mm)11材質(ローラー部)アクリル、PP主な用途室内壁用RoHS指令(10物質対応)対応
10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC
8,316税込9,148
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.65MB)
SIBA (シバ) 管ヒューズ SIBASIBA (シバ) 管ヒューズSIBA
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
質量(kg)5.5/100容量(高ラプチャー容量)あり材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ定格電圧(V)690AC定格遮断容量(kA)200サイズ(mm)Φ22×58クラスgRRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR溶断速度FF
再生業務用ポリ袋(エコマーク認証商品) 福助工業再生業務用ポリ袋(エコマーク認証商品)福助工業
13,467税込14,814
1ケース(100袋×10枚)
4日以内出荷
再生原料40%以上使用 グループ工場内で発生したフィルムロスを有効活用しています。 厚みを薄くしたエコノミー商品 メーカーゴミ袋のスタンダード「業務用ポリ袋」よりもさらに厚みを薄くし、重量化10%以上の減容化を実現しました。 ゴミ袋以外に衣類や器具の収納に使用できます。
エコマーク認定認定エコマーク認定番号21 128 024
サイドグリップコンバーションキット PMCサイドグリップコンバーションキットPMC(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
オリジナル復刻版。 Z1Rタイプのアシストグリップ。 無駄のないシンプルなデザインでリアビューを引き締めます。 レイダウン加工時のスペーシングカラー、荷掛けフックとのセットの他、それぞれ単品でもご用意しています
(90240)PIN, W/HOLE トヨタ(90240)PIN, W/HOLEトヨタ
179税込197
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
研磨剤 100000特集