カテゴリ

  • 自動車純正部品(49,362)
  • バイク純正部品(38,712)
  • トラック純正部品(20,768)
  • 農業機械(11,332)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,700)
  • 制御機器(9,312)
  • ねじ・ボルト・釘(8,392)
  • メカニカル部品(6,301)
  • 切削工具(6,091)
  • 空調・照明・電設資材(5,144)
  • 機構部品(3,402)
  • バイク部品(3,209)
  • 科学研究・開発用品(3,118)
  • パソコン/周辺機器(3,008)
  • オフィス家具(2,732)
  • 物流用品(2,566)
  • 作業工具(2,492)
  • 店舗什器・備品(2,360)
  • 電気材料(2,038)
  • 卓上消耗品(2,003)
  • 事務用品(1,853)
  • 測定用品(1,808)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,789)
  • 配管・水廻り設備部材(1,762)
  • 建築金物(1,453)
  • 厨房用品(1,430)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,204)
  • 自動車補修部品(1,142)
  • 作業服(1,131)
  • 研磨材(932)
  • 建材・エクステリア(923)
  • 医療(903)
  • 船舶用品・漁業資材(869)
  • 電動工具(835)
  • 安全標識(727)
  • 清掃用品(689)
  • 縫製用品(634)
  • 介護用品(633)
  • 学童・教育用品(632)
  • 空圧工具(490)
  • 梱包用品(484)
  • 塗装・養生・内装用品(475)
  • 家電(474)
  • 保管用品(447)
  • 日用品(436)
  • カー用品(405)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(382)
  • 塗料(353)
  • 農業・園芸資材(343)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(329)
  • 溶接用品(326)
  • トラック用品・パーツ(286)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(283)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(251)
  • テープ(244)
  • 安全用品(242)
  • 救急・衛生(223)
  • 自転車部品(221)
  • 安全靴・作業靴(219)
  • 防災用品(213)
  • 食品・飲料(204)
  • 安全保護具(194)
  • ヘルスケア(192)
  • エンジン工具(180)
  • 整備工具・収納(178)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(169)
  • はんだ関連・静電気対策用品(155)
  • 手袋(153)
  • スプレー・オイル・グリス(150)
  • フォークリフト・産機・建機用品(131)
  • 防犯用品(126)
  • 農具(122)
  • バッテリー・電装(121)
  • 接着剤・補修材(118)
  • 測量用品(土木/建設)(117)
  • 住設機器(115)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(111)
  • 洗剤・除去剤(99)
  • クリーンルーム用品(99)
  • 自動車用オイル・ケミカル(87)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(75)
  • 鈑金・塗装(61)
  • タイヤ・足回り(57)
  • 洗車・清掃(57)
  • トラック輸送・安全用品(52)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(49)
  • 測定関連サービス(44)
  • マスク(31)
  • 理美容(26)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(25)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(20)
  • ガレージ機器・整備設備(20)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(17)
  • 完成車(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(12)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 名入れカレンダー(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「4.2」の検索結果

222,440件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RG Pブレーキフルード4.2 RG(レーシングギア)

    RG Pブレーキフルード4.2

    RG(レーシングギア)(35件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(1L)ほか
    欠品中
    N1レースの過酷な条件下でテスト開発。DOT5ベースからフィードバックしたクオリティーはストリートからサーキットまであらゆるシーンで幅広く対応できます。特にドライ沸点においてはDOT5規格をも上回る高性能を実現。沸点に次いでブレーキフルードの性能として要求される動粘度についても高性能を実現、寒冷地でのABS作動性に優れています。また、コストパフォーマンスに優れ、純正同等の交換サイクルを可能にしました。
    規格日本工業規格(JIS規格):BF-4、米国連邦規格:DOT4沸点(℃)ドライ沸点(平衡還流沸点)265℃、ウェット沸点162℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556

    日本モレックス(molex)(19件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557

    日本モレックス(molex)(30件のレビュー)
    249税込274
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558

    日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • 4.2mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ

    4.2mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1パック
    当日出荷
    用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)93刃先径(Φmm)4.2有効長(mm)40六角シャンク径(Φmm)6.35
  • Seeeduino V4.2 Seeed Studio

    Seeeduino V4.2

    Seeed Studio
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ATmega328 マイコン搭載 Arduino UNO ブートローダ デジタル I/O ピン:14本(うち 6本が PWM 出力) アナログ入力:6チャンネル ISP ヘッダ搭載 Arduino UNOR3 シールド互換 Micro USB による書き込みおよび電源供給 基板上に 3つの Grove コネクタ 3.3V / 5V システム動作電圧切り替えスイッチ
    その他【DC ジャック入力】7~12V、【動作クロック】16MHz長さ(mm)68.6幅(mm)53.4容量【フラッシュメモリ】32KB、【EEPROM】1KB質量(g)26コネクタ【オンボード Grove 】3個内蔵RAM2KB最大電流(mA)【各 I/O ピン当たり DC】40
  • BT4.2イヤホンマイクノイズキャンセラー カシムラ

    BT4.2イヤホンマイクノイズキャンセラー

    カシムラ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。 Bluetoothバージョン4.2仕様。 (従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 充電しながら待ち受け可能。 ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。 脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
    ブラックBluetoothVersion:4.2付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書接続方式Bluetooth使用電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約75装着方式片耳通信距離(m)約10以内イヤホン形状耳掛け式
  • 4.2x60mm 超硬ドリル AlcrN・コーティング エスコ

    4.2x60mm 超硬ドリル AlcrN・コーティング

    エスコ
    14,700税込16,170
    1本
    翌日出荷
    窒化アルミクロムコーティング 被削材の硬度HRc55くらいまで加工可能
    仕様●刃先径:4.2mm●全長:60mm●溝長:12.6mm●シャンク径:6mm●先端角:140°●ねじれ角:30°●適応素材:スチール・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム
  • 4.2x108mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS) エスコ

    4.2x108mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1本
    翌日出荷
    用途ステンレス等、難削材に材質HSCOM42(コバルトハイス)全長(mm)108刃先径(Φmm)4.2六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 4.2x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS) エスコ

    4.2x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PE-4.2材質HSS(ハイス)刃長(mm)43刃径(Φmm)4.2シャンク径(mm)6.35
  • 5Vソレノイド(4.2Ω) タカハ機工

    5Vソレノイド(4.2Ω)

    タカハ機工
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    5Vで動作するプッシュタイプのソレノイド 5V駆動に対応した小型ソレノイドで、モバイルバッテリーやUSB電源で動作します。 USB Type-Cコネクタを搭載したスイッチ基板付きなので、試作や実験が簡単に行えます。 抵抗値は4.2Ωで、通電率は50%です。
    型式SSBH-0830A(5Vソレノイド)寸法(mm)18×22×30.4サイズ可動鉄心(プランジャー):Φ8質量(g)64電圧(V)5消費電力(W)6電流(mA)1200抵抗値(Ω)4.2
  • DIAMOND 丸穴ポンチ4.2 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ポンチ4.2

    DIAMOND
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3228材質質量(g)38
  • 4.2x65mm コーススレッド(300本) エスコ

    4.2x65mm コーススレッド(300本)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1パック(300本)
    当日出荷
    ねじの呼びM4.2エスコ品番EA949FG-13
  • 4.2x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ

    4.2x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸

    エスコ
    980税込1,078
    1本
    翌日出荷
    用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)75刃先径(Φmm)4.2有効長(mm)35六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 4.2Ton沈みシャックル エスコ

    4.2Ton沈みシャックル

    エスコ
    4,640税込5,104
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S25C)寸法L(mm)104使用荷重(t)4.2寸法B(mm)41寸法D1(mm)26寸法D2(mm)32
  • グッド・グッズ専用 AC互換充電器4.2V GOODGOODS(グッド・グッズ)

    グッド・グッズ専用 AC互換充電器4.2V

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・電気用品安全法のPSE適合品 ・ピンサイズ5521 ・4.2V/1A ・グッドグッズ製対応機種:GH12-2/GH36-1
    用途専用充電器です。適合品をお確かめください。付属品充電器本体材質プラスチック出力電圧(V)4.2V/1000mAプラグ全長L(mm)10
  • 4.2ton 安全フック エスコ

    4.2ton 安全フック

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FT-4A材質特殊鋼質量(kg)2.8種類フック寸法L(mm)216寸法H(mm)39使用荷重(t)4.2寸法F(mm)16寸法D(mm)70寸法E(mm)45寸法B(mm)52寸法G(mm)28寸法K(mm)138チェーン寸法(mm)12.5
  • エホート 六角軸鉄工ドリル 4.2mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ドリル 4.2mm

    EFFORT(エホート)
    569税込626
    1本
    3日以内出荷
    Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.2全長(mm)114有効長(mm)45
  • ホイストリング・4.2t 象印チェンブロック

    ホイストリング・4.2t

    象印チェンブロック
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番433-8138質量(kg)4.2寸法L(mm)204寸法H(mm)26基本使用荷重(t)4.2寸法D(mm)19寸法E(mm)79ボルトM24×3.00×80寸法K(mm)134ボルト(mm)M24×3.00×80破断荷重(kN)210
  • ラウンドアイ (ビス穴径4.2mm) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ラウンドアイ (ビス穴径4.2mm)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径4.2mm)。壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。
    用途チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。材質スチール寸法A(mm)33寸法B(mm)12.5寸法C(mm)14吊下荷重N(kgf)15穴径(mm)4.2
  • 4.2x 65mm 打込みビス エスコ

    4.2x 65mm 打込みビス

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945VE-48材質表面処理クロメートねじの呼びM4.2
  • 4.2x 42mm 打込みビス エスコ

    4.2x 42mm 打込みビス

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945VE-45材質表面処理クロメートねじの呼びM4.2
  • DIAMOND 丸穴Aダイス4.2 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴Aダイス4.2

    DIAMOND
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質
  • 4.2x 75mm 打込みビス エスコ

    4.2x 75mm 打込みビス

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945VE-49材質表面処理クロメートねじの呼びM4.2
  • 4.2x 50mm 打込みビス エスコ

    4.2x 50mm 打込みビス

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945VE-47材質表面処理クロメートねじの呼びM4.2
  • コードレスドリル C 15 Li 4.2 Plus FESTOOL

    コードレスドリル C 15 Li 4.2 Plus

    FESTOOL
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)4.2最大締付トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1500、低速:0~450充電時間(分)70付属品電池パック×2個、充電器(500192)、セントロテックツールチャック(492135)、セントロテックビットホルダー、ビット(PZ2)、セントロテックドリルチャック13mm(769067)、プラスティックコンテナ×2個、システナー2入りトラスコ品番760-2804質量(kg)1.6
  • スリムアイプレート (ビス穴径4.2mm) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    スリムアイプレート (ビス穴径4.2mm)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径4.2mm)。壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。
    用途チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。材質スチール寸法A(mm)45寸法B(mm)15寸法C(mm)13吊下荷重N(kgf)15穴径(mm)4.2
  • 4.2x 45mm 打込みビス エスコ

    4.2x 45mm 打込みビス

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    ねじの呼びM4.2材質表面処理クロメートエスコ品番EA945VE-46
  • 2.5-4.2mm/8本組 六角軸ドリル(HSS) エスコ

    2.5-4.2mm/8本組 六角軸ドリル(HSS)

    エスコ
    9,750税込10,725
    1個
    翌日出荷
    用途鉄、鋼、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材等、幅広く対応材質HSS(ハイス)寸法(mm)2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.2入数8本六角シャンク径(Φmm)6.35
  • エホート 六角軸鉄工ロングドリル 4.2mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ロングドリル 4.2mm

    EFFORT(エホート)
    799税込879
    1本
    3日以内出荷
    角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.2全長(mm)165有効長(mm)85
  • SUS マルW(4.2+0.2) 大阪魂

    SUS マルW(4.2+0.2)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(90個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)9呼び径4.2寸法l(mm)1
  • エホート 六角軸コバルト一体型 4.2mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コバルト一体型 4.2mm

    EFFORT(エホート)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
    用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)4.2全長(mm)91有効長(mm)54
  • 4.2x32mm コーススレッド(1000本) エスコ

    4.2x32mm コーススレッド(1000本)

    エスコ
    3,300税込3,630
    1箱(1000本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM4.2エスコ品番EA949FG-10
  • 4.2ton ラッチ付スリングフック エスコ

    4.2ton ラッチ付スリングフック

    エスコ
    4,870税込5,357
    1個
    翌日出荷
    仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FJ-4A材質特殊鋼質量(kg)1.9種類フック寸法L(mm)152寸法H(mm)38使用荷重(t)4.2寸法F(mm)19寸法D(mm)56寸法E(mm)40寸法B(mm)40寸法G(mm)28寸法K(mm)128チェーン寸法(mm)12.5
  • キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚) 3M(スリーエム)

    キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚)

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1箱(10枚)
    当日出荷
    研削スピードに特化
    用途1枚でビード除去から面取りまで粒度#36厚さ(mm)4.2
  • 3.4/3.8/4.2mm 木工用ビスセット(細) エスコ

    3.4/3.8/4.2mm 木工用ビスセット(細)

    エスコ
    9,310税込10,241
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949FX
  • 4.2x41mm コーススレッド(500本) エスコ

    4.2x41mm コーススレッド(500本)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1パック(500本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM4.2エスコ品番EA949FG-11
  • 4.2x 83mm ドリルビット(HSS) エスコ

    4.2x 83mm ドリルビット(HSS)

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-4.2
  • 4.2x28mm コーススレッド(1000本) エスコ

    4.2x28mm コーススレッド(1000本)

    エスコ
    2,840税込3,124
    1箱(1000本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM4.2エスコ品番EA949FG-9
...