カテゴリ
- 農業機械(10,950)
- ねじ・ボルト・釘(8,094)
- 切削工具(5,677)
- 空調・照明・電設資材(4,707)
- 制御機器(4,449)
- バイク部品(3,174)
- メカニカル部品(2,969)
- パソコン/周辺機器(2,736)
- 物流用品(2,158)
- 機構部品(2,110)
- 作業工具(2,088)
- 事務用品(1,729)
- オフィス家具(1,502)
- 配管・水廻り設備部材(1,471)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,369)
- 油圧機器・油圧ホース(1,351)
- 建築金物(1,161)
- 店舗什器・備品(1,097)
- 測定用品(1,074)
- FA担当者のオススメ新商品(1,020)
- 卓上消耗品(1,014)
- 自動車補修部品(1,013)
- 厨房用品(999)
- 電気材料(971)
- 作業服(952)
- 船舶用品・漁業資材(846)
- 研磨材(814)
- 科学研究・開発用品(689)
- 電動工具(668)
- 縫製用品(578)
- バイク純正部品(542)
- 学童・教育用品(455)
- 建材・エクステリア(447)
- 清掃用品(440)
- 塗装・養生・内装用品(401)
- 安全標識(400)
- 家電(374)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(373)
- 日用品(373)
- カー用品(373)
- 空圧工具(370)
- 介護用品(346)
- 塗料(301)
- トラック用品・パーツ(268)
- 溶接用品(264)
- 医療(259)
- 印刷用紙/インク/印刷機(240)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(222)
- 農業・園芸資材(210)
- 安全靴・作業靴(204)
- 食品・飲料(195)
- 梱包用品(191)
- 自転車部品(189)
- 自動車純正部品(163)
- 整備工具・収納(160)
- 保管用品(146)
- ポンプ・送風機・電熱機器(144)
- 安全保護具(143)
- テープ(136)
- ヘルスケア(136)
- 安全用品(131)
- 防災用品(131)
- 手袋(126)
- スプレー・オイル・グリス(124)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(119)
- フォークリフト・産機・建機用品(113)
- 農具(111)
- はんだ関連・静電気対策用品(96)
- 接着剤・補修材(94)
- バッテリー・電装(94)
- 洗剤・除去剤(91)
- 救急・衛生(91)
- 自転車整備工具・アクセサリー(88)
- 住設機器(86)
- エンジン工具(81)
- 自動車用オイル・ケミカル(78)
- 防犯用品(71)
- 測量用品(土木/建設)(71)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(64)
- 鈑金・塗装(60)
- 洗車・清掃(48)
- タイヤ・足回り(47)
- クリーンルーム用品(43)
- トラック輸送・安全用品(36)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(24)
- 肥料・農薬・除草剤・種(24)
- マスク(22)
- トラック純正部品(19)
- 理美容(18)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(18)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(16)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
- ガレージ機器・整備設備(7)
- 完成車(6)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
- 測定関連サービス(3)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(82)
- 大阪魂(5,887)
- BIGM(丸山製作所)(5,571)
- ホンダ(2,523)
- メディアカバーマーケット(1,836)
- エスコ(1,788)
- Panasonic(パナソニック)(1,677)
- 三菱電機(1,373)
- オカムラ(岡村製作所)(1,189)
- KITO(キトー)(1,032)
- KANA(片山チエン)(961)
- スバル(916)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(796)
- TRUSCO(681)
- 三菱(583)
- Kawasaki(553)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(459)
- ハンマーキャスター(440)
- イスカル(377)
- RS PRO(360)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「4.2」の検索結果

RG Pブレーキフルード4.2
RG(レーシングギア)(35件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(1L)ほか欠品中N1レースの過酷な条件下でテスト開発。DOT5ベースからフィードバックしたクオリティーはストリートからサーキットまであらゆるシーンで幅広く対応できます。特にドライ沸点においてはDOT5規格をも上回る高性能を実現。沸点に次いでブレーキフルードの性能として要求される動粘度についても高性能を実現、寒冷地でのABS作動性に優れています。また、コストパフォーマンスに優れ、純正同等の交換サイクルを可能にしました。規格日本工業規格(JIS規格):BF-4、米国連邦規格:DOT4沸点(℃)ドライ沸点(平衡還流沸点)265℃、ウェット沸点162℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
日本モレックス(molex)(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557
日本モレックス(molex)(30件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(10個)当日出荷から11日以内出荷耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558
日本モレックス(molex)(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷
Seeeduino V4.2
Seeed Studio¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ATmega328 マイコン搭載 Arduino UNO ブートローダ デジタル I/O ピン:14本(うち 6本が PWM 出力) アナログ入力:6チャンネル ISP ヘッダ搭載 Arduino UNOR3 シールド互換 Micro USB による書き込みおよび電源供給 基板上に 3つの Grove コネクタ 3.3V / 5V システム動作電圧切り替えスイッチその他【DC ジャック入力】7~12V、【動作クロック】16MHz長さ(mm)68.6幅(mm)53.4容量【フラッシュメモリ】32KB、【EEPROM】1KB質量(g)26コネクタ【オンボード Grove 】3個内蔵RAM2KB最大電流(mA)【各 I/O ピン当たり DC】40
BT4.2イヤホンマイクノイズキャンセラー
カシムラ(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。 Bluetoothバージョン4.2仕様。 (従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 充電しながら待ち受け可能。 ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。 脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。色ブラックBluetoothVersion:4.2付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書接続方式Bluetooth使用電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約75装着方式片耳通信距離(m)約10以内イヤホン形状耳掛け式
4.2x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷エスコ品番EA824PE-4.2材質HSS(ハイス)刃長(mm)43刃径(Φmm)4.2シャンク径(mm)6.35
5Vソレノイド(4.2Ω)
タカハ機工¥3,598税込¥3,9581個当日出荷5Vで動作するプッシュタイプのソレノイド 5V駆動に対応した小型ソレノイドで、モバイルバッテリーやUSB電源で動作します。 USB Type-Cコネクタを搭載したスイッチ基板付きなので、試作や実験が簡単に行えます。 抵抗値は4.2Ωで、通電率は50%です。型式SSBH-0830A(5Vソレノイド)寸法(mm)18×22×30.4サイズ可動鉄心(プランジャー):Φ8質量(g)64電圧(V)5消費電力(W)6電流(mA)1200抵抗値(Ω)4.2
DIAMOND 丸穴ポンチ4.2
DIAMOND¥4,998税込¥5,4981個当日出荷刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3228材質鉄質量(g)38
グッド・グッズ専用 AC互換充電器4.2V
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・電気用品安全法のPSE適合品 ・ピンサイズ5521 ・4.2V/1A ・グッドグッズ製対応機種:GH12-2/GH36-1用途専用充電器です。適合品をお確かめください。付属品充電器本体材質プラスチック出力電圧(V)4.2V/1000mAプラグ全長L(mm)10
4.2ton 安全フック
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FT-4A材質特殊鋼質量(kg)2.8種類フック寸法L(mm)216寸法H(mm)39使用荷重(t)4.2寸法F(mm)16寸法D(mm)70寸法E(mm)45寸法B(mm)52寸法G(mm)28寸法K(mm)138チェーン寸法(mm)12.5
エホート 六角軸鉄工ドリル 4.2mm
EFFORT(エホート)¥569税込¥6261本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.2全長(mm)114有効長(mm)45
ホイストリング・4.2t
象印チェンブロック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷トラスコ品番433-8138質量(kg)4.2寸法L(mm)204寸法H(mm)26基本使用荷重(t)4.2寸法D(mm)19寸法E(mm)79ボルトM24×3.00×80寸法K(mm)134ボルト(mm)M24×3.00×80破断荷重(kN)210
ラウンドアイ (ビス穴径4.2mm)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥499~税込¥549~1個当日出荷ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径4.2mm)。壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。用途チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。材質スチール寸法A(mm)33寸法B(mm)12.5寸法C(mm)14吊下荷重N(kgf)15穴径(mm)4.2
DIAMOND 丸穴Aダイス4.2
DIAMOND¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から翌々日出荷加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質鉄
スリムアイプレート (ビス穴径4.2mm)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥519~税込¥571~1個当日出荷ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径4.2mm)。壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。用途チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。材質スチール寸法A(mm)45寸法B(mm)15寸法C(mm)13吊下荷重N(kgf)15穴径(mm)4.2
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 4.2mm
EFFORT(エホート)¥799税込¥8791本3日以内出荷角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.2全長(mm)165有効長(mm)85
エホート 六角軸コバルト一体型 4.2mm
EFFORT(エホート)¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)4.2全長(mm)91有効長(mm)54
4.2ton ラッチ付スリングフック
エスコ¥4,870税込¥5,3571個翌日出荷仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FJ-4A材質特殊鋼質量(kg)1.9種類フック寸法L(mm)152寸法H(mm)38使用荷重(t)4.2寸法F(mm)19寸法D(mm)56寸法E(mm)40寸法B(mm)40寸法G(mm)28寸法K(mm)128チェーン寸法(mm)12.5
4.2mmピッチニューミニフィットハウジング10極
日本モレックス(molex)¥94税込¥1031個当日出荷molex製5557コネクタハウジングです。コンタクトは【5556T】です。ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)10RoHS指令(10物質対応)対応
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 4.2mm
EFFORT(エホート)¥629税込¥6921セット3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.2全長(mm)60有効長(mm)17
スリムオープンアイプレート (ビス穴径4.2mm)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥519~税込¥571~1個当日出荷ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径4.2mm)。壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。用途チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。材質スチール寸法A(mm)45寸法B(mm)15寸法C(mm)10吊下荷重N(kgf)10穴径(mm)4.2
...