カテゴリ

  • 切削工具(1,840)
  • ねじ・ボルト・釘(1,225)
  • 制御機器(557)
  • パソコン/周辺機器(455)
  • 電気材料(272)
  • メカニカル部品(249)
  • 機構部品(172)
  • テープ(100)
  • 測定用品(92)
  • 作業工具(87)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
  • 物流用品(64)
  • 科学研究・開発用品(55)
  • 家電(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • 空調・電設資材(33)
  • 建築金物(29)
  • 研磨材(27)
  • 厨房用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 防犯用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 事務用品(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 梱包用品(13)
  • 医療(13)
  • バイク部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • バイク純正部品(8)
  • オフィス家具(6)
  • 空圧工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 電動工具(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「4.4mm」の検索結果

関連キーワード
5,656件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MA910SB 4.4mm アクアブルー MaestraudioMA910SB 4.4mm アクアブルーMaestraudio
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
『MA910SB』は、ブランド第1弾製品「MA910S」のプラグ部を4.4mmバランスプラグに変更し、更にバランス接続用にリチューニングを行い、追加補正と調整を施したオーディオファイル向けのブランド第2弾製品です。MA910Sシリーズは、新開発したグラフェンコートダイナミックドライバーに、セラミックオーディオテクノロジーによる新発想のパッシブ型ツイーター「RST」を搭載し、同時にTBI Audio Systems LLCの高性能な音響補正デバイス「HDSS」を組み合わせることによって、低歪みかつ小型樹脂筐体では難しかった広いサウンドステージを獲得。ケーブルにはシルバーコートOFCとOFCのハイブリッドを採用。長時間の使用でも負担が少ない優れたフィッティングを実現するオリジナルイヤーピース「iSep01」を4サイズ標準付属。全て国内にて組み上げ。MA910SBは、4.4mmバランスプラグの採用とバランス接続用チューニングによって、4.4mmバランス出力に対応した高音質なオーディオプレーヤーやUSB-DAC製品と組み合わせ、さらなる表現力向上を可能にしたユニバーサルIEMです。
付属品iSep01イヤーピース(S/MS/M/L)、イヤーフック、本革コードリール、キャリングポーチ形状IEM型アクアブルーケーブル長(m)1.2(4.4mmバランス L字プラグ)感度102dB周波数特性20Hz~40KHzインピーダンス16Ω保証期間本体保証1年間/付属品初期不良のみ1週間 (日本国外は対象外)ドライバ種類ハイブリッド型(10mm径グラフェンコートダイナミックドライバー×1 / 9mm径RST(Reactive Sympathetic Tweeter)×1)
ノズル シングル 4.4mm HAKKO(白光)ノズル シングル 4.4mmHAKKO(白光)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6734
エホート 六角軸鉄工ドリル 4.4mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 4.4mmEFFORT(エホート)
569税込626
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.4全長(mm)112有効長(mm)47
MA910SB 4.4mm スモークグレー MaestraudioMA910SB 4.4mm スモークグレーMaestraudio
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
『MA910SB』は、ブランド第1弾製品「MA910S」のプラグ部を4.4mmバランスプラグに変更し、更にバランス接続用にリチューニングを行い、追加補正と調整を施したオーディオファイル向けのブランド第2弾製品です。MA910Sシリーズは、新開発したグラフェンコートダイナミックドライバーに、セラミックオーディオテクノロジーによる新発想のパッシブ型ツイーター「RST」を搭載し、同時にTBI Audio Systems LLCの高性能な音響補正デバイス「HDSS」を組み合わせることによって、低歪みかつ小型樹脂筐体では難しかった広いサウンドステージを獲得。ケーブルにはシルバーコートOFCとOFCのハイブリッドを採用。長時間の使用でも負担が少ない優れたフィッティングを実現するオリジナルイヤーピース「iSep01」を4サイズ標準付属。全て国内にて組み上げ。MA910SBは、4.4mmバランスプラグの採用とバランス接続用チューニングによって、4.4mmバランス出力に対応した高音質なオーディオプレーヤーやUSB-DAC製品と組み合わせ、さらなる表現力向上を可能にしたユニバーサルIEMです。
付属品iSep01イヤーピース(S/MS/M/L)、イヤーフック、本革コードリール、キャリングポーチ形状IEM型スモークグレーケーブル長(m)1.2(4.4mmバランス L字プラグ)感度102dB周波数特性20Hz~40KHzインピーダンス16Ω保証期間本体保証1年間/付属品初期不良のみ1週間 (日本国外は対象外)ドライバ種類ハイブリッド型(10mm径グラフェンコートダイナミックドライバー×1 / 9mm径RST(Reactive Sympathetic Tweeter)×1)
200x4.4mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本) エスコ200x4.4mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本)エスコ
970税込1,067
1個
当日出荷
特性耐候エスコ品番EA475F-200
250x4.4mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本) エスコ250x4.4mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
特性耐候エスコ品番EA475F-250
ツイストドリルビット RS PRO 80mm HSS 直径4.4mm シャンクサイズ4.4mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 80mm HSS 直径4.4mm シャンクサイズ4.4mmRS PRO
3,500税込3,850
1箱(10個)
7日以内出荷
RS Pro HSSジョバードリルビット. 高速度鋼チタン窒化物コーティングジョバードリルビットは、さまざまな作業及び材料に適しています。また、他の標準ドリルビットと比べてシャフトが長く、ハンドドリルにも電動ドリルにも使用できます。金属、木材、プラスチックその他の材料の穴開けに適しています。先端の切削角度は118 °で右回転用です。特長 利点. 窒化チタン(TiN) 長めのシャフト長 直角の先端角 切削角度: 118 サイズ: 0.25 20 mm 金属、木材、プラスチックに適合. ドリルビットとは. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。ジョバーの意味は. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。HSSとは. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 4.4mm全体長さ = 80mm個数 = 10
4.4mm to XLRバランスケーブル   4.4-to-XLR-cable iFi Audio(アイファイオーディオ)4.4mm to XLRバランスケーブル 4.4-to-XLR-cableiFi Audio(アイファイオーディオ)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
優秀なXLR 最高品質のバランス信号伝送と最小干渉を実現するために作られたiFi 4.4mm to XLRcableは、極太OFHC(無酸素銅)の連続鍛造銅と、銀メッキを用いたトータル・クロス・セクション(断面積)が16AWGの導線を使用して、最高の信号伝送を実現しています。 ヘリックス効果 ケーブルの構造は、特製のヘリックス(螺旋)デザインです。 線間容量/インダクタンス/インピーダンスの関係においてインピーダンスが最小になるように設計してあります。 ヘリックス構造によって、独自のシールド効果が実現しています。 RFI/EMIノイズからケーブルを保護し、可能な限り最高にクリーンな伝送媒体を生み出しているのです。 ケーブルをさらに絶縁するために、RoHS(ローズ。電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についてのEUによる指令)準拠の優れた誘電特製と極度に柔軟な1500V ACスパーク抵抗を持ったHDポリマーを採用しています。
材質導体素材:OFHC(無酸素)連続鍛造銅、銀メッキ線、絶縁材:HDポリマー質量(g)133ケーブル長(m)2(分岐部からXLRコネクターまで1)構造線間容量/インダクタンス/インピーダンスの関係においてインピーダンスが最小になるように設計したヘリックスデザイン線径(Φ)16AWG絶縁抵抗(MΩ)100コネクタiFi「FINAL」4.4mmコネクター、XLRコネクターシールドヘリックスデザインによる独自構造RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC 1500
RS Pro 圧縮バネ, 4.4mm x 35.5mm RS PRORS Pro 圧縮バネ, 4.4mm x 35.5mmRS PRO
1,800税込1,980
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様外径 = 4.4mmワイヤー直径 = 0.4mmフリー長さ = 35.5mm最小の動作長さ = 11.4mm最小作業長さ負荷 = 5.25N材質 = 合金鋼スプリングレート = 0.22N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせんRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧縮バネ, 4.4mm x 35.5mm RS PRORS Pro 圧縮バネ, 4.4mm x 35.5mmRS PRO
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様外径 = 4.4mmワイヤー直径 = 0.4mmフリー長さ = 35.5mm最小の動作長さ = 11.4mm最小作業長さ負荷 = 4.37N材質 = ステンレス鋼スプリングレート = 0.18N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕材質はDIN 17224 No.1、4310又はBS2056 EN58Aに適合. 最小作動長での荷重は、スプリングをその長さまで圧縮するのに必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に適合しています。. ステンレススチール製圧縮スプリング. 終端は長さ方向に直角で未研磨 外観: 茶色/ブロンズ 右巻RoHS指令(10物質対応)対応
歯付ロックナット(4.4mm) SHIMANO(シマノ)歯付ロックナット(4.4mm)SHIMANO(シマノ)
349税込384
1個
8日以内出荷
マルチドリル MDA型 刃径 4.4mm 穴深さ L/D 5 住友電工ハードメタルマルチドリル MDA型 刃径 4.4mm 穴深さ L/D 5住友電工ハードメタル
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
仕様●刃径(mm):4.4●穴深さ(L/D):5●有効長(mm):34●フルート長(mm):40.6●全長(mm):98.6●先端(mm):0.6●シャンク径(mm):6●Fig:1アズワン品番68-4524-62
コンクリートドリル EB-SK11コンクリートドリルEB-SK11(6件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
コンクリート・ブロック・モルタルなどの穴あけに最適です。鋭い刃先で材料を削ると同時に、材料を細かく砕くという作業もしています。硬度があり、磨耗が少なく、しかも衝撃に強いです。幅広い用途に対応できる超硬チップの刃先を採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロックなどの穴あけ作業。軸の形状丸軸対応機種振動ドリル・回転ドリル適合材(回転ドリル使用時):ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル、(振動ドリル使用時):無筋コンクリート・ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP材質(刃)刃先:超硬チップ
ハイスホールソー H2タイプ 神東工業ハイスホールソー H2タイプ神東工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。
用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
イヤホン用シルバーコートケーブル 2Pin 1.2m 4.4mm   C1062P12EZCLEH FINALイヤホン用シルバーコートケーブル 2Pin 1.2m 4.4mm C1062P12EZCLEHFINAL
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
音場に広がりを与える高純度OFCシルバーコートケーブルは、信号の伝送速度を追求したスーパーコンピューター「京(kei)」用のケーブル開発、製造している事でも名高い潤工社との共同開発品です。 絶縁被膜には潤工社がジュンフロンブランドで多大のノウハウを持ち、最も誘電率の低い素材である素材PFAフッ素ポリマーを使用。 外被には、柔軟性を高めるためにPVCを採用。驚きの柔軟性を実現し、極めて使いやすくタッチノイズも起こしにくいものになっています。
マスターリングゲージ 測範社(JPG)マスターリングゲージ測範社(JPG)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から72日以内出荷
内径測定器の基準用。検査成績書付属。
ハイスホールソー H2タイプ 替刃 神東工業ハイスホールソー H2タイプ 替刃神東工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。
用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
SENBUDOステンレス焼肉トング 仙武堂SENBUDOステンレス焼肉トング仙武堂(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
先がギザ付きでつかみやすいです。ハンドルがエンボスで滑りにくいです。
材質ステンレス幅W×全長(mm)12×244アズワン品番64-7528-99
福鈴 日本紐釦貿易福鈴日本紐釦貿易
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
神社などで使用されている大きな鈴です。 玄関先などの飾り付けなど、音が鳴るので防犯目的でも役立ちます。
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
ポリオレフィンテープ No.5 幅5~99mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]ポリオレフィンテープ No.5 幅5~99mm PO-5シリーズサンワ[テープ]
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から10日以内出荷
耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル ) エスコ4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル )エスコ(2件のレビュー)
3,130税込3,443
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AJ-1軸径(Φmm)2.4長さ(mm)8(スパイラル)全長(mm)180径(Φmm)4.4(スパイラル)
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅10~99mm HS-5シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅10~99mm HS-5シリーズサンワ[テープ]
19,900税込21,890特価
1巻
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
ハイースライス用 千切りプレート 千葉工業所ハイースライス用 千切りプレート千葉工業所
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
超硬ホールソー CTタイプ 替刃 神東工業超硬ホールソー CTタイプ 替刃神東工業
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
超硬ホールソー CTタイプの替刃です。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
野菜スライサーCL-50E・52E用 角千切り盤 エフ・エム・アイ野菜スライサーCL-50E・52E用 角千切り盤エフ・エム・アイ
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ロボ・クープR-201・301UD兼用 角千切り盤 エフ・エム・アイロボ・クープR-201・301UD兼用 角千切り盤エフ・エム・アイ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
超硬ホールソー CTタイプ 神東工業超硬ホールソー CTタイプ神東工業
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業刃径(Φmm)15付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6
4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル)エスコ
4,230税込4,653
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AG-20軸径(Φmm)2.4全長(mm)180(スパイラル8)径(Φmm)4.4(スパイラル)適合品番【交換用フック】注文コード50086618(エスコ品番:EA566AG-10)
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX244) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX244)SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体中真空
CLIP (4.4MM) ホンダCLIP (4.4MM)ホンダ
149税込164
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング NSK(日本精工)ベアリングNSK(日本精工)(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
4.4x8mm フック(EA566AG-20用) エスコ4.4x8mm フック(EA566AG-20用)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AG-10
ケーブルロック 2m スチール、ビニール 4.4 mm StarTech.comケーブルロック 2m スチール、ビニール 4.4 mmStarTech.com
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
StarTech.com 3-in-1 Cable Lock for Laptops, K-Slot, Nano and Wedge Slot, 2m LTULOCKKEY Designed by the experts, StarTech.com have created this 3-in-1 adaptable security lock to aid any professional wanting their range of equipment safe and secureEas
仕様●チェーン直径:4.4 mm●長さ:2m●材質:スチール、ビニール●ロック付き:あり●アラーム付き:なし●コード番号:221-7272アズワン品番65-7975-74
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
4.4- 7.5mm ケーブルストリッパー エスコ4.4- 7.5mm ケーブルストリッパーエスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
様々なケーブル径に自動的に調整し、内部導体やシールド編組に損傷を与えません
材質ハウジング:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼全長(mm)175質量(g)145ケーブル径(Φmm)4.4~7.5
ケーブルロック 2m スチール 4.4 mm StarTech.comケーブルロック 2m スチール 4.4 mmStarTech.com
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
Star Tech 3-in-1 Combination Cable LockFrom Star Tech, this anti-theft cable lock has a combination lock for an easy and effective way to secure your laptop deviceThanks to the three-in-one interchangeable lock tips, this universal laptop cable lock i
仕様●チェーン直径:4.4 mm●長さ:2m●材質:スチール●ロック付き:あり●アラーム付き:なし●コード番号:221-7271アズワン品番65-7975-73
ポリオレフィンテープ No.3 幅5~99mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]ポリオレフィンテープ No.3 幅5~99mm PO-3シリーズサンワ[テープ]
13,980税込15,378
1巻
4日以内出荷から10日以内出荷
耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
...