333件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
339 税込373
当日出荷

仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mm最小動作温度 = -55℃カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
400 税込440
当日出荷

仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最大動作温度 = +200℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
540 税込594
当日出荷

仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
370 税込407
当日出荷

仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
340 税込374
当日出荷

仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最大温度係数 = +300ppm/℃MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
830 税込913
当日出荷

仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最大温度係数 = +300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
780 税込858
当日出荷

仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最大温度係数 = +50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
719 税込791
当日出荷

汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)


高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 寸法l(mm)28 外装色ライトグレー 定格周囲温度(℃)+70
1袋(100個)ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 4.7kΩ 10W ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ = 38.1mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

長さ(mm)25.4 寸法(mm)25.4×2.54×25.4 高さ(mm)25.4 奥行(mm)2.54 シリーズFCR 抵抗(kΩ)4.7 定格電力(W)10 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだ テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±50
1個ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ = 4600XkΩ抵抗器の数 = 9許容差 = ±2%定格電力 = 1.25W1素子当りの定格電力 = 0.2Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = BUS温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = Through Holemm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm長さ = 25.35mm最大動作温度 = +125℃最小動作温度 = -55℃9素子バス型抵抗器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
959 税込1,055
7日以内出荷

仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃寸法 = 3.2 x 0.6mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 0804ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1mm高さ = 0.35mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%). 2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

抵抗 = 4.7kΩ。定格電力 = 25W。シリーズ = HS25。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -25ppm/℃。最大温度係数 = +25ppm/℃。寸法 = 14.6 x 51 x 28mm。全体の幅 = 28mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 25W. ArcolのHS25シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらの25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネルマウント抵抗の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
5日以内出荷

チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
仕様抵抗 = 4.7kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
249 税込274
翌々日出荷

8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能
仕様抵抗 = 4.7kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
799 税込879
7日以内出荷

抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SOM。定格電力 = 1.28W。終端スタイル = Standard SMT。許容差 = ±2%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.16W。回路図 = ISOL。長さ = 11.18mm。奥行き = 7.62mm。高さ = 2.03mm。寸法 = 7.62 x 2.03 x 11.18mm。シリーズ = 4800P。動作温度 Max = +125℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,15W,4.7kΩ,±5%
エコ商品
シリーズTHS15 抵抗(kΩ)4.7 定格電力(W)15 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-30 最大温度係数(ppm/℃)30 テクノロジー巻線
1個
639 税込703
5日以内出荷

シリーズHS25 抵抗(kΩ)4.7 定格電力(W)25 全高(mm)14.6 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-25 最大温度係数(ppm/℃)25 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±25
1袋(25個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

シリーズHS100 抵抗(kΩ)4.7 定格電力(W)100 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-25 最大温度係数(ppm/℃)25 温度係数(ppm/℃)±25
1個ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様抵抗 = 4.7kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 0.5%定格電力 = 0.15W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様抵抗 = 4.7kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = 0.1%定格電力 = 2W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器の数 = 4。パッケージ/ケース = 0804 (2010M)。定格電力 = 0.125W。終端スタイル = コンベックス。許容差 = ±5%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.063W。回路図 = ISOL。長さ = 2mm。奥行き = 1mm。高さ = 0.35mm。寸法 = 2 x 1 x 0.35mm。端子数 = 8。温度係数 = ±250ppm/℃。チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY10シリーズ. Bourns CAY10シリーズチップ抵抗アレイは、0804パッケージで、4個の絶縁型素子を備えています。. 凸型端子 抵抗値許容差±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~470 kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
169 税込186
7日以内出荷

抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器の数 = 8。パッケージ/ケース = SOIC。定格電力 = 1.28W。許容差 = ±2%。自動車規格 = AEC-Q200。1素子当りの定格電力 = 0.16W。回路図 = ISOL。長さ = 11.18mm。奥行き = 5.59mm。高さ = 2.03mm。寸法 = 11.18 x 5.59 x 2.03mm。シリーズ = 4800X。温度係数 = ±100ppm/℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.75W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 15.19mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 15.19mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。5素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
549 税込604
翌々日出荷

長さ(mm)10.67 寸法(mm)10.67×3.44×16.52 ケース形状モールド 高さ(mm)16.52 奥行(mm)3.44 シリーズAP851 抵抗(kΩ)4.7 定格電力(W)50 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル パッケージ/ケースTO-220 最小温度係数(ppm/℃)-100 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -25ppm/℃最大温度係数 = +25ppm/℃温度係数 = ±25ppm/℃全体長 = 88mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 100 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 100 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

仕様抵抗 = 4.7kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
859 税込945
7日以内出荷

チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
仕様抵抗 = 4.7kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±1%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
289 税込318
7日以内出荷

7-Isolated Resistors. BournsR 4114Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
仕様抵抗 = 4.7kΩ抵抗器の数 = 7パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 19.43mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 19.43 x 7.87 x 4.57mmシリーズ = 4100R温度係数 = ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = DIP。定格電力 = 2.25W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.25W。回路図 = ISOL。長さ = 21.97mm。奥行き = 7.87mm。高さ = 4.57mm。寸法 = 7.87 x 4.57 x 21.97mm。シリーズ = 4100R。動作温度 Max = +125℃。8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.63W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 12.65mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 12.65mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。4素子バス型抵抗器. Bourns製の4600X 4-バス形抵抗器は抵抗値の範囲が広いので、多数の用途に適しています。 エポキシ樹脂のボディ材質は難燃性が検証されており、衝撃、熱及び湿気に対して高い水準の耐性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
199 税込219
翌々日出荷

仕様抵抗 = 4.7kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
919 税込1,011
7日以内出荷

仕様抵抗 = 4.7kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = 0.1%定格電力 = 6W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
7日以内出荷

仕様抵抗 = 4.7kΩ抵抗器の数 = 7パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X動作温度 Max = +125℃7素子バス型抵抗器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
709 税込780
翌々日出荷

関連カテゴリ