「4.7μf 400v」の検索結果

63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = LD寿命 = 10000 h, 20000 hニチコンLDシリーズ. ニチコンLDシリーズアルミ電解コンデンサは、105 ℃で12,000~20,000時間という非常に長い負荷寿命をもたらします。 LDシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。 このシリーズは、LED照明の電源として最適です。. 高い信頼性 高リプル電流 最大20,000時間の長寿命 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
889 税込978
翌々日出荷

仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 8mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個ほか
212 税込233
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,400V dc, ECA2GHG4R7
エコ商品
仕様NHGシリーズタイプA. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm)10(Dia.)×16 直径(Φmm)10 高さ(mm)16 電圧(V)400dc 静電容量4.7μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-25 リード間隔(mm)5
1袋(5個)
619 税込681
翌々日出荷



KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ 端子形状ロングリード 構造アルミ缶 許容差±20% 極性あり リード線長さ(mm)15
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-25℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:50mA アズワン品番65-7158-88
1袋(5個)
819 税込901
7日以内出荷


寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ 定格寿命(時間)2000 容量許容差(%)±20 動作温度範囲(℃)-40~+105
1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1パック(20個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

チップタイプ、-55 → +105 ℃ の広い温度範囲で動作 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10.3 x 10.3 x 10mm●高さ:10mm●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mm●リップル電流:40mA●誘電正接:0.25% アズワン品番65-7037-42
1袋(25個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10.3 x 10.3 x 10mm●高さ:10mm●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●誘電正接:0.25% アズワン品番65-7040-81
1セット(500個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000→2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-25℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20% アズワン品番65-6987-18
1袋(200個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様●静電容量:4.7μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.50 x 13mm●長さ:12.5mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:20mm アズワン品番65-7031-29
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ニチコンLDシリーズ。ニチコンLDシリーズアルミ電解コンデンサは、105℃で12,000~20,000時間という非常に長い負荷寿命をもたらします。 LDシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。 このシリーズは、LED照明の電源として最適です。高い信頼性 高リプル電流 最大20,000時間の長寿命
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10(Dia.) x 12.5mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6975-55
1袋(25個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ニチコンLDシリーズ。ニチコンLDシリーズアルミ電解コンデンサは、105℃で12,000~20,000時間という非常に長い負荷寿命をもたらします。 LDシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。 このシリーズは、LED照明の電源として最適です。高い信頼性 高リプル電流 最大20,000時間の長寿命
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10(Dia.) x 12.5mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6974-84
1セット(500個)
37,980 税込41,778
欠品中

種類電解コンデンサ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量許容差(%)±20(M) 動作温度範囲(℃)-40~+105 再生紙使用マーク適合
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS Pro 電解RS Pro 4.7 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 400 V dc 、漏洩電流 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 8 mm x 12 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 110mA リードピッチ: 3.5 mm インピーダンス :9.2 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 400V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 110mA誘電正接 = 15% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 400V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mm漏れ電流 = <lt/>=0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 15% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

KEMET C4AF シリーズ 4.7 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、長方形のプラスチック製ボックスタイプの設計で、樹脂が充填されています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AF アズワン品番65-7076-52
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

静電容量 = 4.7μF。電圧 = 400V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●静電容量:4.7μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:22.5mm●長さ:25.5mm●奥行き:12.5mm●高さ:23.6mm●寸法:25.5 x 12.5 x 23.6mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.8mm アズワン品番65-6918-31
1袋(10個)
14,980 税込16,478
欠品中

1箱(36個)
34,980 税込38,478
欠品中


AVX X5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.94mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7093-05
1セット(4000個)
62,980 税込69,278
欠品中

村田製作所はセラミック、ポリマーアルミ電解、トリマ、スーパーコンデンサ(EDLC)、単層マイクロチップ、可変など多数の種類のコンデンサを提供
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7S●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7116-89
1セット(4000個)
31,980 税込35,178
欠品中

ムラタGRM 0603 X7T誘電体。GRM高誘電率タイプはデカップリング回路や平滑回路に最適。小型積層構造で大容量 高信頼性、極性なし 外部電極はスズめっきのため、優れたはんだ付け性を実現
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7T●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6969-39
1セット(4000個)
39,980 税込43,978
欠品中

仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×1.6 高さ(mm)1.6 奥行(mm)1.6 電圧(V)10dc、サージ:8@125℃ シリーズTPS 許容差±10% 静電容量4.7μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース3216-18 テクノロジー電解 等価直列抵抗(Ω)1.4 最大動作温度(℃)125 リード間隔(mm)1.1
1袋(25個)
989 税込1,088
7日以内出荷

1パック(20個)
759 税込835
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1×0.5×0.65mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.65mm●シリーズ: ZRB●末端仕様: 表面実装℃●技術リファレンスセクションの電圧ディレーティング仕様を参照してください。. 村田ZRB 0402×5R、X7R、Y5V誘電体. ZRAシリーズのモノリシックセラミック多層コンデンサ 静音及び防音性能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
349 税込384
翌々日出荷

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様静電容量 = 1nF電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = ポリエステル長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 7.2 x 6.5 x 2.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルムKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
329 税込362
7日以内出荷

仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: FN2070●動作周波数: 400Hz●長さ: 85mm●奥行き: 54mm●静電容量: 4.7 μF, 4.7nF●寸法: 85×54×40.3mm●漏れ電流: 0.734 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 470kΩ●電力損失: 2.2W●UL認定 / CSA認定 / VDE. FN 2070にはL1段タイプのFN2020シリーズも用意されています。. FN2070 シリーズ. シャフナーのFN2070シリーズはシャーシマウントタイプのL2段フィルタで、簡単に素早く取り付けられます。全タイプとも高飽和抵抗及び優れた温度特性を有するチョークを搭載しており、非常に高い伝導ノイズ減衰特性を有します。 電気 / 電子機器、ビル管理システム、産業機器、機械装置、医療用機器、高減衰フィルタを必要とする高ノイズ製品など、幅広い用途に適しています。. アルミケースに収納された2段シャーシ取り付けフィルタ 製品の値は特に高周波数における差動モードとコモンモードの両方での性能向上を考慮して選定 0.25インチのファストン端子による接続 医療用オプション(Bタイプ)とセーフティオプション(Aタイプ)を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = WT許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ、WTシリーズ、105 ℃. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計されています。 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適です。 RoHS指令(2011/65/EU)に適合しています。 鉛フリータイプのWTシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷

仕様静電容量 = 22nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 4.5 x 9.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃リード径 = 0.5mmKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
339 税込373
翌々日出荷

仕様静電容量 = 10nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 3.5 x 7.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃許容差(プラス) = +5%KEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
219 税込241
7日以内出荷

ニチコンハイグレードMUSE KZ
エコ商品
種類電解コンデンサ RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)±20 動作温度範囲(℃)-40~+85
1パック(20個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


仕様●最大定格電流: 6A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 57.5mm●奥行き: 113.5mm●高さ: 45.4mm●インダクタンス: 7.8 mH, 110 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 220kΩ●電力損失: 7.8W●UL認定、CSA認定、VDE. FN 2080シリーズ. SchaffnerのEMIフィルタのプレミアム製品です。 FN2080 2段フィルタは、簡単かつ迅速にシャーシに取り付けできます。 全フィルタともに、高い飽和耐性のチョークと優れた温度特性に基づき、優れた導電減衰性能を発揮します。 電気 / 電子機器、ビルオートメーション、産業用途、機械、医療機器、OA機器、そして様々な高いフィルタ性能を必要とする騒音の大きい用途など、広範囲の用途に使用できます。. 2段階のシャーシ取り付けフィルタをアルミケースに実装 優れたワイドバンドフィルタリングを実現するよう、第2段階(差動モード)のインダクタンス値を選択 0.25インチのファストン端子経由で接続 優れた低周波減衰 オプションの医療バージョン(Bタイプ)及び安全バージョン(Aタイプ)あり RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

関連カテゴリ