ランプ効率の高いクリプトンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
電球の種類クリプトン
ランプ効率の高いクセノンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
電球の種類クセノン
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金P13.5S
電球の種類LED
光色昼白色相当
定格DC6.0V 0.1A
1個
¥598
税込¥658
当日出荷
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類LED
定格電圧(V)DC3.0(電池2本用)
口金P13.5S
電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10
光束(Lm)32
光色白色
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
非常等に最適
主に、機器などのパネル面の表示用、照明灯などに使用する電球です。
口金E17
電球の種類白熱電球
色クリア
全長(mm)58
バルブ径(Φmm)35
懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池4個用
定格4.8V/0.85A
口金PX13.5s
ガラス球形状G11
平均寿命(時間)30
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
適合充電式懐中電灯(ML702)
定格電圧(V)7.2
定格電流(A)0.55
電球形状豆球
1セット(2個)
¥549
税込¥604
当日出荷
全長(mm)44
直径(Φmm)12
電圧(V)12
消費電力(W)50
口金GY6.35
平均演色評価数(Ra)100
色温度(K)3000
ランプ寿命4000h
光中心距離30.0mm
定格光束(Lm)900
電球の種類ハロゲン電球
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
種類J形
口金GY6.35
全光束(Lm)1000
定格入力電圧(V)12
定格寿命(時間)2000
定格ランプ電力(W)50
色温度(K)3000
適合ソケットHS・310
電球の種類ハロゲン電球
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1パック(2個)
¥379
税込¥417
当日出荷
P13.5sオリーブ定焦点真空. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 1/2 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース 真空
仕様定格電圧 = 4.8 V口金 = P13.5s定格電流 = 500 mA直径 = 11.3mm電球サイズ = B3 1/2長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 26 lm寿命 = 20h
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。T3 MES超高輝度LED、210シリーズ。センターコンタクトアノード 内蔵抵抗によりDC12V又はDC24Vの電源に直接接続可能
仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:白●強度:400mcd●口金:E10●チップタイプ:シングルチップ●直径:4.8mm●長さ:25mm●ビュー角:120 °●定格電流:20mA●寿命:100000h●コード番号:283-0077
アズワン品番65-7259-43
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)2700(電球色)
寿命L80/B10>50,000時間,L70/B50>80,000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)430
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)50【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)5000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)460
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(50m)
¥369,800
税込¥406,780
20日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)50【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)4000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)500
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(50m)
¥369,800
税込¥406,780
20日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)5【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)4000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)465
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(5m)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)5【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)3000(電球色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)500
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(5m)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)5【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)5000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)460
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(5m)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
材質プラスチック
長さ(mm)【セクション】16.67
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
長さ(m)50【テープライト】最大8
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)3000(電球色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)4.8
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)465
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大8
ワット数4.8m(W)
1巻(50m)
¥369,800
税込¥406,780
20日以内出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色クリア
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED
種類シリコン多結晶
使用温度範囲(℃)‐20~40
出力8V、150mA
電源ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh
コード長さ(m)5
保護等級IP45(防噴流形)
センサー感知方式赤外線受動式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
使用場所屋外
16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。
種類工作キット
LED6灯バーLED(点灯パターン4種)
出力スピーカー8Ω(音量調整可)
電源電圧(V)DC3(DC2.6~5可)
動作モード4種(1曲、昇順、降順、ランダム)
端子制御/START(開始)、STOP(停止)
動作電流(mA)約150(DC3V時)
待機電流15μA~2mA(DC3V時)
音声12曲(音程調整可)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.7×63.5×12
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RS照光式トグルスイッチ、スタイリッシュなエルゴノミクスデザインのスイッチで、照光式パドルアクチュエータを採用、緑、橙、赤で鮮やかに照光する3つのタイプを用意、丸形のスナップイン取り付けスイッチで、容易にパネルに取り付け可能、UL94V-2準拠のナイロンハウジング、4.8mmブレードタイプ端子装備
規格CQC、CSA、ENEC、UL、VDE
電圧(V)(電球を点灯させるために必要な)AC100
定格電圧(V)250
接点構成SPST
材質(アクチュエータ)PC
動作特性On-Off
端末仕様タブ
照明あり
接触抵抗(Ω)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
カットアウト直径(Φmm)(パネル)20.2
アクチュエータ長さ(mm)16
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)16@125Vac
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220×2本
種別点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)3.7
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)260
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)6.8
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.126
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AL221-3544
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)81
電球の種類LED
1台
¥99,980
税込¥109,978
33日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220×2本
種別点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)3.7
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)260
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)5
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.095
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AM221-3538
明るさ(表示面)10cd以上
出しろ(mm)81
電球の種類LED
1台
¥89,980
税込¥98,978
33日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付
付属品FK91220×2本
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
幅(mm)480
質量(kg)4.7
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)260
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)6.8
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)DC24
仕上【枠】鋼板(クールホワイト)
電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.126
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音用交換電池含む)
認定番号1AL221-3556
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)81
電球の種類LED
1台
¥119,800
税込¥131,780
33日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付
付属品FK91220×2本
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)4.7
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)260
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)5
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)DC24
電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.095
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AM221-3550
明るさ(表示面)10cd以上
出しろ(mm)81
電球の種類LED
1台
¥109,800
税込¥120,780
33日以内出荷
薄型・軽量のハンディー型充電バッテリーを内蔵し、ACアダプタによる急速充電に対応。充電中も測定可能大型グラフィックLCDを装備マニュアルレスで操作可能な、メニュー形式のユーザーインターフェイスを採用ヘルプキーによるオンラインヘルプ、対話型操作アシスト機能を装備英語/日本語の表示切り替え、左手操作に対応した表示反転機能を装備キー操作時、測定終了時、エラー発生時にそれぞれブザー告知
仕様【光学系の幾何学条件】垂直方向-45°、方向受光(ISO 5/4、ANSI PH2.17、DIN 16536)、【受光器】フォトダイオード、【言語選択】英語、日本語の切り替えが可能
測定範囲反射濃度/0.00~2.50D、網点%/0~100%
質量(g)約520(バッテリー含む)
表示サイズ(mm)62×44
測定精度±0.02D(2.0D以下)、±2%
光源ハロゲンランプ(約2856°K)
通信方式RS-232C/最大19,200bps(通信条件切り替え可能)
バッテリーNiCdバッテリー 4.8V-800mAh
校正付属のキャリブレーション板による校正
AC電源アダプタ(V)9-500mA
表示器128×64ドット グラフィックLCD
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【外観】210×72×50
オートパワーオフ4段階(オートパワーオフ無効を含む)の時間設定が可能
充電時間(分)約90
電池残量表示LCDに常時バッテリー残量を表示
特性【レスポンス】白黒、ビジュアル(ISO5/3)
繰返し再現性±0.01D(2.0D以下)、±1%
操作キーシートキー6個、内3個はファンクションキー
動作温度範囲(℃)【保証】5~40
薄型・軽量のハンディー型充電バッテリーを内蔵し、ACアダプタによる急速充電に対応。充電中も測定可能大型グラフィックLCDを装備マニュアルレスで操作可能な、メニュー形式のユーザーインターフェイスを採用ヘルプキーによるオンラインヘルプ、対話型操作アシスト機能を装備英語/日本語の表示切り替え、左手操作に対応した表示反転機能を装備キー操作時、測定終了時、エラー発生時にそれぞれブザー告知
仕様【光学系の幾何学条件】垂直方向-45°、方向受光(ISO 5/4、ANSI PH2.17、DIN 16536)、【受光器】フォトダイオード、【言語選択】英語、日本語の切り替えが可能
測定範囲反射濃度/0.00~2.50D、網点%/0~100%
質量(g)約520(バッテリー含む)
表示サイズ(mm)62×44
測定精度±0.02D(2.0D以下)、±2%
光源ハロゲンランプ(約2856°K)
通信方式RS-232C/最大19,200bps(通信条件切り替え可能)
バッテリーNiCdバッテリー 4.8V-800mAh
校正付属のキャリブレーション板による校正
AC電源アダプタ(V)9-500mA
表示器128×64ドット グラフィックLCD
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【外観】210×72×50
オートパワーオフ4段階(オートパワーオフ無効を含む)の時間設定が可能
充電時間(分)約90
電池残量表示LCDに常時バッテリー残量を表示
繰返し再現性±0.01D(2.0D以下)、±1%
操作キーシートキー6個、内3個はファンクションキー
動作温度範囲(℃)【保証】5~40
関連キーワード