カテゴリ
- 自動車純正部品(6,508)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,096)
- バイク純正部品(4,297)
- 農業機械(2,876)
- トラック純正部品(2,390)
- 制御機器(1,806)
- ねじ・ボルト・釘(1,495)
- 作業工具(1,020)
- バイク部品(858)
- 切削工具(832)
- パソコン/周辺機器(743)
- 科学研究・開発用品(638)
- 配管・水廻り設備部材(547)
- メカニカル部品(419)
- 空調・照明・電設資材(373)
- 測定用品(314)
- 自動車補修部品(303)
- 物流用品(294)
- 店舗什器・備品(267)
- オフィス家具(249)
- 機構部品(248)
- 電気材料(243)
- 作業服(239)
- 船舶用品・漁業資材(227)
- 事務用品(220)
- 卓上消耗品(218)
- 建築金物(188)
- 電動工具(170)
- 建材・エクステリア(166)
- 研磨材(161)
- 塗装・養生・内装用品(153)
- 厨房用品(148)
- 清掃用品(148)
- 医療(140)
- 介護用品(139)
- 安全標識(127)
- 家電(111)
- FA担当者のオススメ新商品(107)
- 学童・教育用品(103)
- 油圧機器・油圧ホース(100)
- 縫製用品(97)
- カー用品(85)
- 溶接用品(70)
- ポンプ・送風機・電熱機器(70)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(68)
- 日用品(66)
- 安全用品(64)
- 空圧工具(59)
- 梱包用品(56)
- 農業・園芸資材(50)
- 保管用品(46)
- トラック用品・パーツ(46)
- はんだ関連・静電気対策用品(41)
- 印刷用紙/インク/印刷機(41)
- 自転車部品(38)
- フォークリフト・産機・建機用品(38)
- 防災用品(37)
- 名入れカレンダー(36)
- 救急・衛生(33)
- 整備工具・収納(32)
- クリーンルーム用品(30)
- エンジン工具(29)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
- タイヤ・足回り(27)
- 鈑金・塗装(27)
- テープ(26)
- 食品・飲料(26)
- 塗料(24)
- 手袋(20)
- 住設機器(19)
- 洗車・清掃(19)
- 防犯用品(17)
- 安全保護具(17)
- 自転車整備工具・アクセサリー(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 理美容(13)
- 洗剤・除去剤(13)
- ヘルスケア(13)
- 測量用品(土木/建設)(12)
- 安全靴・作業靴(12)
- 接着剤・補修材(11)
- バッテリー・電装(11)
- 測定関連サービス(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- 農具(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- 完成車(4)
- マスク(2)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(40)
- SMC(4,890)
- ホンダ(3,689)
- BIGM(丸山製作所)(2,326)
- トヨタ(2,211)
- MAZDA(マツダ)(1,786)
- 三菱ふそう(1,279)
- 大阪魂(1,040)
- 日野自動車(751)
- ミツビシ(742)
- YAMAHA(ヤマハ)(632)
- スズキ(532)
- ニッサン(530)
- スバル(453)
- いすゞ自動車(413)
- エスコ(341)
- RS PRO(263)
- Kawasaki(194)
- UDトラックス(194)
- メディアカバーマーケット(187)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「4×13」の検索結果

セラポイント金属用 4×13×3軸
サンフレックス¥2,998~税込¥3,298~1袋(10本)当日出荷から6日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属用外径(mm)4
ピアス PAN4×13 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥4,898税込¥5,3881箱(1000本)当日出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)4.2頭部形状PAN首下長(mm)13
4.0-13.0mmケーブルストリッパー
エスコ¥5,690税込¥6,2591個翌日出荷ラウンドケーブルの他、幅12mmまでのフラットケーブル、AWG20・16・14に対応しています。全長(mm)125ケーブル直径4/13mm
【リサイクル】 LPB4T13(クイック式)
N-TONER¥6,598税込¥7,2581本(8000枚)翌日出荷オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。種別クイック式色ブラック適合機種メーカーEPSON各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
リサイクルトナー エプソン対応 LPB4T12/LPB4T13
エネックス¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。保証期間18ヶ月
マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-13-24V
三木プーリ¥22,323税込¥24,5551個翌々日出荷・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。サイズ4タイプダイレクト取付け用シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2寸法A1(mm)【径方向】40コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)8コイル電流(A)(at20℃)0.33
セラポイント(金属用)Φ4×13×3Φ軸 #120
サンフレックス¥299税込¥3291本欠品中回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SW材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)4
【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPB4T13タイプ(クイック式)
ノーブランド¥5,698税込¥6,2681本当日出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。適合LP-S310/310N種別クイック式色ブラックタイプLPB4T13適合機種メーカーEPSON印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)8000サービス分類リサイクル・リビルト
クロスリンクキャリア CB400SF04-13
DAYTONA(デイトナ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷タフな作りで幅広い用途に対応するクロスリンクキャリア。高強度な繊維強化プラスチック製ベースとスチール製ステーを採用し、積載性と耐久性を両立しました。GIVIタンクロックの装着に対応し、用途に合わせた拡張が可能。また、メーカーシートバッグ(イージーリングベルト採用モデル)を簡単に装着できます。ベース部には水はけを考慮した水抜き穴を設け、ボルト部には雨水の侵入を抑えるキャップラバーを装備。細部まで使いやすさにこだわった設計です。適合車両:CB400SF(04-13)CB400SB(06-13)最大積載量(kg)3
ピアス サラ4×13 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥3,998税込¥4,3981箱(1000本)3日以内出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。全長(mm)13呼び径(mm)4.2頭径(Φmm)8.0
ドキュメントスタンド ジャバラファイル アコーディオンファイル A4 13ポケット オフホワイト ファイル
AFF WARE(1件のレビュー)¥998税込¥1,0981個5日以内出荷最大2,000枚の書類を分類して一括整理。13ポケット+インデックス付きで探したい資料がすぐ見つかる。広がる蛇腹構造で、オフィスや家庭でもスマートに収納できます。用途書類のファイリングに仕様12仕切、13ポケット材質プラスチック色オフホワイトサイズA4
ピアス シンワッシャー4×13 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥5,998税込¥6,5981箱(800本)3日以内出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)4.2首下長(mm)13
SUS410 MBテクスナベ(ホソメ4X13
大阪魂¥667税込¥7341袋(43個)翌々日出荷種別全ねじ材質SUS410長さ(mm)13十字穴番号#2適合板厚(mm)3ねじの種類細目頭部寸法(mm)外径:8.2、高さ:2.9頭部形状なべねじ寸法(mm)ねじ外径:4.0、ねじ長さ:8.5切刃(mm)外径:3.4、長さ:4.5ピッチP(mm)0.7穴の形状十字ねじの呼び4最大締結厚(mm)4.5
マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-13-24V-8DIN
三木プーリ¥27,737税込¥30,5111個翌々日出荷・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。取付フランジ取付サイズ4タイプダイレクト取付け用規格【キー溝】新JISシリーズ102動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2穴径d1(Φmm)【ロータ】8コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)8コイル電流(A)(at20℃)72最高回転速度(min-1)10000
汎用トナーカートリッジ EPSON NB-LPB4T13 タイプ
ノーブランド(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷モノクロレーザープリンタ用 汎用品は新品商品です。純正と製造元が同じ商品で、流通ルートの違いで純正より安価になっております。仕様は純正品と同じで高品質な商品です。適合LP-S310/310N種別汎用品色ブラックタイプLPB4T13適合機種メーカーEPSON印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)8000アズワン品番65-0380-03
マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-13-24V-10DIN
三木プーリ¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。取付フランジ取付サイズ4タイプダイレクト取付け用規格【キー溝】新JISシリーズ102動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2穴径d1(Φmm)【ロータ】10コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)8コイル電流(A)(at20℃)72最高回転速度(min-1)10000
マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-13-24V-10JIS
三木プーリ¥27,737税込¥30,5111個翌々日出荷・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。取付フランジ取付サイズ4タイプダイレクト取付け用規格【キー溝】旧JISシリーズ102動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2穴径d1(Φmm)【ロータ】10コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)8コイル電流(A)(at20℃)72最高回転速度(min-1)10000
ピアス サラコアタマ4×13 D=6 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥4,198税込¥4,6181箱(1000本)3日以内出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。全長(mm)13呼び径(mm)4.2頭径(Φmm)6.0
...