カテゴリ
- 農業機械(520)
- 制御機器(469)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(308)
- 作業工具(289)
- 科学研究・開発用品(220)
- メカニカル部品(198)
- バイク部品(187)
- パソコン/周辺機器(169)
- 自動車純正部品(147)
- 溶接用品(109)
- 切削工具(106)
- 油圧機器・油圧ホース(94)
- バイク純正部品(81)
- ねじ・ボルト・釘(79)
- 自動車補修部品(74)
- トラック純正部品(73)
- 配管・水廻り設備部材(70)
- 測定用品(61)
- 空調・照明・電設資材(48)
- 機構部品(41)
- 建築金物(39)
- 安全標識(36)
- 学童・教育用品(36)
- 介護用品(29)
- 家電(28)
- オフィス家具(26)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- 清掃用品(25)
- 電気材料(22)
- 電動工具(22)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 建材・エクステリア(19)
- 物流用品(17)
- 保管用品(15)
- タイヤ・足回り(15)
- トラック用品・パーツ(15)
- スプレー・オイル・グリス(14)
- 日用品(14)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- カー用品(12)
- 空圧工具(12)
- 安全用品(11)
- 整備工具・収納(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- バッテリー・電装(9)
- エンジン工具(9)
- 防犯用品(8)
- 医療(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 防災用品(7)
- クリーンルーム用品(7)
- 事務用品(7)
- 縫製用品(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- 厨房用品(5)
- 理美容(5)
- 作業服(5)
- 食品・飲料(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 塗料(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 救急・衛生(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 自転車部品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 住設機器(2)
- 手袋(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- BIGM(丸山製作所)(499)
- Festo(138)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(42)
- MAZDA(マツダ)(89)
- Omnifit(116)
- Panasonic(パナソニック)(106)
- RS PRO(44)
- SMC(133)
- YAMAHA(ヤマハ)(53)
- アズワン(38)
- エスコ(104)
- シュナイダーエレクトリック(61)
- ホンダ(40)
- メディアカバーマーケット(57)
- ヤマト産業(46)
- 三木プーリ(163)
- 大阪魂(48)
- 日酸TANAKA(54)
- 日野自動車(41)
- ブランドをもっと見る
「4×14×1.0」の検索結果

丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(425件のレビュー)¥499税込¥5491パック(34個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)
大阪魂(39件のレビュー)¥499税込¥5491パック(100枚)当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
ホテル仕様フェイスタオル2枚組
林(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(20枚)当日出荷から8日以内出荷綿100% ホテル仕様でしっかりとした肌触りのタオル長さ(cm)34×80混率(%)綿100質量(g/枚)103
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B
廣杉計器(17件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン6(PA)色黒種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
レース針「アミュレ」
Clover(クロバー)(1件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷から4日以内出荷糸がはずれにくく、目を拾ったり糸を引き抜いたりしやすい針先で、初心者の方にも安心。 グリップも手にやさしくて持ちやすい形です。 レースのさわやかさをイメージした、シャーベットカラーの5サイズです。
キースタンド
ポッシュリビング¥2,798税込¥3,0781個当日出荷天然素材の木目が特徴的。武骨な印象のアイアンと、ナチュラルなウッドの組み合わせがシンプルで格好いいインテリアシリーズ。上下回転させて壁掛フックとしても使えます(ねじで固定が必要です) 2WAY材質マンゴーウッド/アイアン質量(kg)0.415寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×6×20
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(ベルト)│日本語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)ほか当日出荷から6日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ANSI Z535.3-2022準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 エンジン
ゼノア¥869税込¥9561個当日出荷から5日以内出荷ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 エンジン用途部品の交換に仕様部品グループ:エンジン適合(本体品番)G2000T
絶縁ソケット 6角
SIGNET(シグネット)¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)54規格EN60900規格差込角(sq.)1/2
ソケット ディープタイプ 差込角12.7x対辺14mmx100L
NAC(長堀工業)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷トラスコ品番853-1008全長(mm)100質量(g)185差込角(mm)12.7二面幅(mm)14ソケット形状6角
ベーシックフレーム AFS-2020-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から7日以内出荷形状正方形寸法(mm)20×20材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437フレーム幅(mm)20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ブウジャー ステンレス 穴明きホテルパン
ブウジャ¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷ブウジャー社が独自の改良を加えて開発したニューデザインのホテルパン。(パテント)コーナーを強化する事により、よじれを無くし、スチームロスを少なくして熱効率を高めます。料理・食材が取り出しやすく、洗浄の際も汚れが落ちやすいデザインです。又、保管時の積み重ねによるつまり込みを防ぎます。耐久性に優れ、セルフサービスや保存用に最適です。通常のホテルパンと互換性がありますので、フードバー等色々な用途に使用できます。深さ40mmタイプは底面のみ穴明きです。
LED熱中症予防表示板(症状・対処記載)
日本緑十字社¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷LEDを使用したA2サイズの薄型軽量熱中症予防表示板です。温度と湿度、厚さ指数(WBGT)が一目で確認ができる表示板です。熱中警戒アラートを4段階で表示します。用途熱中症予防の注意喚起に。症状・対処方法の周知用。屋内作業時の安全管理に。付属品吊り下げ用金具、紐トラスコ品番734-7909材質フレーム:アルミ、表示板:PET、裏板(ブラックボード):ポリスチレン寸法(mm)600×425×20電圧DC5V(AC100~240V)タイプ屋内専用電流(A)1使用温度(℃)-20~60測定精度気温/±1.5℃、湿度/±5%RH(20~59%RH)表示範囲気温/-20~60℃、湿度/0~100%、WBGT/0~99℃(推定WBGT値) ※WBGTは数値表示はされません。LED色数字部/白色、WBGT/赤色・橙色・黄色・緑色 ※WBGTで表示色決定表示内容熱中症予防表示板LED電流値/150mA、電圧/5V、定格消費電力/0.75W、最大消費電力/1.5Wケーブル長(cm)127表示寸法(mm)数字部(1桁あたり)/H49×W25.2、WBGT/H13×W53
金属ネジ(鉄平ワッシャー) FW-0000-00E
廣杉計器(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質鉄種類平ワッシャー表面処理クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
国産吸着 玄関マット
トーホー¥3,998税込¥4,3981セット(2枚)当日出荷から4日以内出荷裏面に吸着機能があるズレにくい吸着マットです。消臭・抗菌効果もあり、洗えるので清潔感を持続できます。クッション性もあり階下への防音効果もあります。高目付なので肌触りがよく、ヘたりにくいのが特徴です。用途玄関マットとしてお使いできます材質【表】ポリエステル100%【裏】不織布+アクリル樹脂質量(g)800長さ(cm)45×75グリーン購入法適合
氷のうベルト
日本緑十字社¥639税込¥7031個3日以内出荷氷のう(別売り)を固定して使用できる専用ベルトです。面ファスナー付きで体にしっかり固定できます。肩・腕・脚など冷やしたい部位に装着でき、クールダウンに役立ちます。コンパクトで持ち運びやすく、休憩時のアイシングに便利です。作業現場やスポーツ時の暑さ対策にも活用できます。用途患部の冷却・アイシングに。暑熱時の体温低下用。作業時の暑さ対策に。トラスコ品番734-7904材質ポリエステル長さ(mm)980幅(mm)145色ブラック
...