4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元は、ガラス製で同じ共通すり合わせとの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
角度(°)5
口数4
主管29/42
側管15/25
4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
材質硼珪酸ガラス-1
摺合せ中栓:24/40
中管共通29/42
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
四ツ口のフラスコです。
種別四ツ口フラスコ
容量(mL)200
仕様普通摺
材質硼珪酸ガラス
規格JIS R 3503準拠
中管摺合29/42
側管摺合15/25
四ツ口のフラスコです。
種別四ツ口フラスコ
容量(mL)50
四ツ口のフラスコです。
種別四ツ口フラスコ
容量(mL)100
材質硼珪酸ガラス
タイプ普通摺
規格JIS R 3503準拠
中管摺合24/40
容量(mL)300
高さ(mm)180
管外径(Φmm)(中管)32、(側管)20
胴径(Φmm)93
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
様々なアダプターと組み合わせて使用可能です。
種別多口型フラスコ
材質硼珪酸ガラス-1
中管摺合29/42
側管摺合15/25
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。※透明摺合、テフロン(R)コック付きも製作致します。
微量分析に適しており、半透明のため内部の観察が容易です。優れた非粘着性、疎水性があり、クロスコンタミネーションを防ぎます。PFA製ですので耐薬性に優れています。
材質PFA
規格(ねじ口NS) 29/32
使用温度範囲-200~+260℃
リトレイスコード付きで、製品に関する情報を入手できます。
種別三角フラスコ
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
オートクレーブの可否可能
熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
種別三角フラスコ
材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:PTFE張りシリコンゴム
容量(mL)500
1箱(4個)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。※透明摺合、テフロン(R)コック付きも製作致します。
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。※透明摺合も製作致します。
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。※透明摺合も製作致します。
培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌通気効率がアップします。ねじ規格はGL-45。
容量(mL)500
種別三角フラスコ
材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:PTFE張りシリコンゴム
ねじ規格GL-45
1箱(4個)
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
側管共通15/25
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。※透明摺合も製作致します。
種別三角フラスコ
※側管傾斜形。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。※透明摺合も製作致します。
※側管傾斜形。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。※透明摺合も製作致します。
ふた付で密閉性が高く、持ち運びに便利な三角フラスコです。
目安目盛り付きです。
フタが樹脂のため破損するリスクが少ないです。
オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています(フタ除く)。
種別三角フラスコ
材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、インナーパッキン/シリコーン
ねじ口規格(GL)32
ふた付で密閉性が高く、持ち運びに便利な三角フラスコです。目安目盛り付きです。フタが樹脂のため破損するリスクが少ないです。オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています(フタ除く)。
種別三角フラスコ
材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、インナーパッキン/シリコーン
●培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。●三角フラスコの底面に4つのバッフルがついています。●バッフルが従来の側面ではなく底面にある画期的な構造の振盪フラスコです。●ねじ口メンブレンキャップ付きですので、オートクレーブの際にキャップを緩める必要がありません。(キャップ耐熱温度140℃)。
種別三角フラスコ
首内径(mm)30
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。※側管TS15/25はTS15/35と同値です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ