24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。 軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。 爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

複雑な場所や平面でも作業がしやすい。1丁で4サイズに対応。
材質(ヘッドカバー)スチール、(リベット)ステンレス 材質(本体)炭素鋼 材質(グリップ)ABS樹脂 材質(ソケット)クロームモリブデン鋼
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い箇所での作業が容易な薄型ソケット。側部は作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。力が掛けやすく手にフィットする波型形状のグリップ。
送り角度(°)20 仕様パワーフィット 寸法T(mm)15
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。
送り角度(°)20 仕様パワーフィット 寸法h3(mm)15
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4サイズ板ラチェットレンチ!1本のレンチで4サイズのボルトxナットを回せる4in1タイプ!
用途ボルト・ナットを回す作業に。
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レースウェイ・ダクトD1、D2の取り付けに
呼び寸法(mm)10×12、13×14 全長(mm)167.5 仕様ロング4サイズ板ラチェットレンチアルミ合金製 トラスコ品番248-7225 材質アルミ 質量(g)115 基準トルク(N・m[kgf・m])24[2.4]:呼び1040[4.1]:呼び1250[5.1]:呼び1360[6.1]:呼び14 厚さt(mm)10.0 寸法l1(mm)17.5 寸法l2(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

1本で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15度です。落下防止、保管用取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。
用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。 首振りあり
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。 本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

4サイズ板ラチェットレンチ(ケース付) 軽量化と握り易さを追及。本体プレート部は強度と耐久性の高い素材を使用しています。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。 1丁で4サイズ使えます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 仕様工具袋 セット内容PRW-1(5.5×6×7×8)、PRW-4(10×12×13×14)、PRW-7S(17×19×21×24) 質量(g)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷

4サイズラチェットレンチ ショートタイプ スーパーツール 動画あり
1丁で4サイズのアイテム アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 軽量・短小
用途配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。 セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

複雑な場所や平面での作業に15度の範囲で自由に角度を変えながら使用できます。 1丁4サイズに対応します。 本締め可能です。
首振りあり
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁で4サイズ対応。狭い箇所や奥の深い箇所での作業に便利。作業現場で目を引くカラーグリップタイプ。力が掛けやすく手にフィットする樹脂製グリップ。
材質本体:クロームバナジウム鋼(CR-V)/メガネ部:クロームバナジウム鋼(CR-V)/グリップ部:強化ABS樹脂
1個
939 税込1,033
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
送り角度(°)20
1本
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

驚きの95g、電路支持金具の取付作業に最適
呼び寸法(mm)8×10・12×13 仕様アルミ製ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ) トラスコ品番248-7217 質量(g)95 寸法L1(mm)11.5 基準トルク(N・m[kgf・m])8/12[1.2]、10/24[2.4]、12/40[4.1]、13/50[5.1] 寸法L2(mm)12.5 寸法L3(mm)17.5
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

平面でも使いやすい角度付。狭く奥深い場所に便利!立ち上がり角度30°。ラチェット機構付。
材質(本体)S45C
1本
518 税込570
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4サイズに対応したマルチラチェットレンチです。ラチェット機構なので連続作業がスムーズに出来、作業効率が向上します。レバー式切換え部よりも耐久力の高い爪式を採用しています。さらに爪部の材料は焼結合金製を採用しており更なる高耐久を実現しました。薄い厚みに仕上げたストレート型を採用していますので狭い場所での作業が楽々行えます。ラチェット機構の締める・緩めるは爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。市販のステンレス製丸リングや接続コードを使用して、落下防止コード・セーフティコード等が連結出来るようになりました。高所作業でも安全に作業を行うことが可能です。
材質本体:S-45C、切換レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS 厚さ(mm)15、T2:15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4サイズ板ラチャットは、4サイズの板ラチェットレンチです。メンテナンス、組み立てなど様々な用途でご使用いただけます。
用途メンテナンス、作業などに。 サイズ(mm)13・14・17・19
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

三共コーポレーションHERO4WAY 板ラチェット RSシリーズ
1本で4種のサイズに対応出来る板ラチェットレンチ。1本で4サイズ、様々な作業に対応出来ます。薄型のストレートタイプですので、少しのスキマにも使用出来ます。
仕様●重量:102g●材質:炭素工具鋼 アズワン品番68-4107-62
1個
909 税込1,000
8日以内出荷

用途各種ラックの取付け作業に最適 呼び寸法(mm)8×10、12×13 トラスコ品番248-7209 質量(g)185 寸法l1(mm)12 寸法l3(mm)18 寸法l2(mm)13
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

8サイズに対応出来る2丁組の板ラチェットレンチのセット。 1本で4サイズに対応出来る板ラチェトの2丁セット。 薄型のストレートタイプですので、少しのスキマにも使用出来ます。
仕様●重量:365g●材質:炭素工具鋼●小サイズ:6/8/10/12mm●大サイズ:13/14/17/19mm。 アズワン品番68-4103-65
1個
1,720 税込1,892
8日以内出荷