4K8K対応(3.2GH対応)です。
付属品取付用ネジ(2本)、アースネジ(1本)
材質ダイカスト
タイプ全端子通電型
出力インピーダンス(Ω)75
入力インピーダンス(Ω)75
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~1770、1770~2150、2150~2681、2681~3224
電圧定在波比(10~76MHz)2.0、(76~222MHz)1.6、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~1770MHz)2.0、(1770~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
通電容量0.5A(DC15V以下)
TV PCなど複数台をアンテナに接続するのに便利です。
対応4K8K
周波数帯域(MHz)10-3224MHz
適合端子F型アンテナプラグ(メス)、F型アンテナプラグ(メス) ×4
分配数4
1個
¥899
税込¥989
9日以内出荷
電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプ1端子電流通過型
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
分配器 4k 8k 屋内用
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属
タイプ全端子電流通過型
亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。
付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分
適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
屋外で使用できる分配器です。
各部屋のテレビでアンテナに電気を送りたい
適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV
タイプ全端子電流通過型
RoHS指令(10物質対応)対応
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途屋内用
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本
タイプ1端子電流通過型
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
DVDレコーダーやDVDプレーヤーなどからAV信号を4分配します。
分配数4
仕様RCAピンジャックはすべて24金メッキ
質量(g)1200
電源(V)AC100
消費電力(W)5
入力/出力【映像】入力1系統、出力4系統、RCAピンジャック、75Ω(1Vp-p)【音声】入力1系統(20kΩ)、出力4系統(1kΩ)、RCAピンジャック(2.2Vp-p)ステレオ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×170×190
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
3.2GHz対応の4分配器です。
人気のダイカストケースを使用したシールド構造になっており、電波の漏洩、飛び込み防止に効果があります。
全出力端子から入力端子間の電流通過型です。
(最大DC15V・0.8A)。付属品 取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済)
対応4K8K
分配数4
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
コンポジットビデオ用1入力4分配器コンポジットビデオ及びアナログ音声(不平衡2CH)を4分配する分配器。
ビデオ信号の補償回路搭載。
分配数4
1台
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
2K・4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。SHマーク取得済み。小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。
用途室内用、4分配器全端子電流通過型
分配数4
仕様金メッキ
タイプ全端子電流通過型
1個
¥5,498
税込¥6,048
10日以内出荷
DVI/HDMI1入力4分配器DVI/HDMIの1入力4分配器。HDCP対応。
HDMI音声の分離、アナログ音声の重畳に対応。
入力部にケーブル補償機能付。
分配数4
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
HDMI信号をHDBaseT信号4系統に変換して出力する送信器4分配出力を有するHDBaseT送信器。
イメージニクス社製CRO-HE25RX(受信器)と組み合わせで、LANケーブルを使用してHDMI/RS-232C/100BASE-TXイーサネットを最大150m延長可能な送受信器セットの送信器。
EDIDエミュレート機能付き。
分配数4
1台
¥279,800
税込¥307,780
8日以内出荷
タイプ全端子電流通過型
電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.8、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
接続端子は金メッキ仕様。
入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックが出来ます。
全出力端子→入力端子間電流通過(最大DC15V/0.8A)
周波数帯域(MHz)10~3224
設置場所屋内用
HDBaseTを4分配出力する分配器HDBaseT信号用4分配器。
RS-232C、1000BASE-TXイーサネット信号を重畳可能。
分配数4
1台
¥279,800
税込¥307,780
8日以内出荷
亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。
同一方向出力なのでケーブルが纏まり配線が容易です。
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様可動式
適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz
周波数帯域(MHz)10~3224
設置場所屋内用
インピーダンス(Ω)75(F型)
屋外で使用できる分配器です。
ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい
適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV
タイプ1端子電流通過型
RoHS指令(10物質対応)対応
使用帯域:10MHz~3224MHzの4K8K衛星放送に対応した分配器です。
電波信号を均等に分配します。
密閉構造ダイカストにより妨害電波を大幅にカットします。
対応4K8K
4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。
小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。
芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
全機種とも1端子電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下)
環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
用途屋内用
付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)
適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF
タイプ1端子電流通過型
電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
インピーダンス(Ω)75(F形)
端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(箱ブリスターパックタイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本、5C用F型コネクター、リング端子数付属)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途室内用
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属
タイプ1端子電流通過型
使用場所室内用
1つの電気信号を複数の機器に等分に振り分けます。
一つのアンテナから 複数のTVに接続できます。台数によってタイプをお選びください
地デジ対応高画質アンテナ分配器です。
5-2610MHz広帯域設計。
VHF/UHF/CATV/BS/CS/地デジ対応。
全端子電流通過型 DC15V 1A
高耐食・高シールド性亜鉛、ニッケル合金メッキ済
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
すべての部屋のテレビから、 BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプ全端子電流通過型
電流容量(A)0.8(DC15V)(AC電源使用不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
全端子が同じ向きなので配線がスッキリします。
OUT端子に電圧が加わると光るLEDです。
用途狭い場所の配線に
端子形状F型
対応デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV
RoHS指令(10物質対応)対応
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプ全端子電流通過型
電流容量(A)0.8(DC15V)
端子金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
使用帯域CATV・FM・VHF・UHF・BS・CS
適合CATV(10~770MHz)、FM/VHF、UHF、BS,CS、デジタル放送
種別屋内用
タイプ1端子電流通過型
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)
端子F型端子 亜鉛ダイガスト製
RoHS指令(10物質対応)対応
業界最小クラスの小型化。
3224MHz・RoHS指令対応。
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~222)20、(222~770)18、(770~2150)15、(2150~3224)13
電圧定在波比(10~76)2.2、(76~770)1.8、(770~2150)2.0、(2150~3224)2.5
タイプ全端子電通型
設置場所屋外用
適合マスト径(Φmm)22~50
RoHS指令(10物質対応)対応
業界最小クラスの小型化。
3224MHz・RoHS指令対応。
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
電圧定在波比(10~76)2.2、(76~770)1.8、(770~2150)2.0、(2150~3224)2.5
端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~222)20、(222~770)18、(770~2150)15、(2150~3224)13
タイプ一端子電通型
設置場所屋外用
適合マスト径(Φmm)22~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード