電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプ1端子電流通過型
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)
RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。
付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分
適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途屋内用
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本
タイプ1端子電流通過型
タイプ全端子電流通過型
電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.8、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。
同一方向出力なのでケーブルが纏まり配線が容易です。
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様可動式
適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz
周波数帯域(MHz)10~3224
設置場所屋内用
インピーダンス(Ω)75(F型)
4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。
小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。
芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
全機種とも1端子電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下)
環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
用途屋内用
付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)
適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF
タイプ1端子電流通過型
電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
インピーダンス(Ω)75(F形)
端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
関連キーワード