使う方に合わせて、右利き用・左利き用と切り替えができます。
グリップ部分が2段あがって立ち上がりがラクなのが2段階4支柱杖の特長です。
長さ(mm)730~855
質量(g)840
ピッチ(mm)25(6段階)
ゴム足Φ13mm
主材質(支柱)アルミ、(脚)スチール、(グリップ)ウレタン
脚(mm)150×210
4点でしっかり支え、右手・左手の両方で利用できる4点杖です。
材質アルミニウム合金
質量(g)590
寸法(cm)65.5~88(10ポジション)
太さ(mm)上部:22、下部:19
使う方に合わせて、右利き用・左利き用と切り替えができます。
グリップ表面はシボ加工がしてあり、滑りにくくなっています。
長さ(mm)645~870
質量(g)600
ピッチ(mm)25(10段階)
ゴム足Φ13mm
主材質(支柱・脚)アルミ、(グリップ)PVC
脚(mm)190×160
SG認定商品(製品安全協会安全基準適合品)。
接地面が4つのパットに分かれ、杖先が足首のように可動するから、スムーズな歩行を補助。
使わない時は簡単に折りたたみ、コンパクトに収納(4つ折れ式)。
持ち手の部分に角度調節可能なLEDライトを搭載。暗いところで鍵穴を照らしたり、夜のお散歩で足元を照らしたりと活躍。
自立式で、ステッキを少し置きたい時などにも立て掛ける場所を探す必要なし。
用途LEDライト付き杖、おしゃれステッキとして。母の日、父の日、敬老の日のギフトプレゼントにも。
セット内容本体、収納袋、保証書
材質本体:アルミニウム、持ち手:ABS樹脂、EVA
質量(g)420
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×100×770-890
使用電池LR44電池×4個(別売)
T字杖では不安定な方がより安定して使用できる4点杖です。
付属品替えゴム、ストラップ(ひも)
材質本体:アルミ、グリップ:TPR
ケース入数6
パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19
使う方に合わせて、右利き用・左利き用と切り替えができます。
グリップ部分が2段あがって立ち上がりがラクなのが2段階4支柱杖の特長です。
長さ(mm)730~830
ピッチ(mm)25(5段階)
ゴム足Φ15mm
主材質(支柱・脚)アルミ、(グリップ)ウレタン
安定感のある4点自立タイプ。
一本杖では歩行が不安な方におすすめ。
高さはプッシュボタンで9段階に調節できます。(65~85cm)
使用状況(お身体・環境等)によって、台座のサイズをLタイプとSタイプから選択できます。
グリップは握りやすいウレタン製。ストラップ付き。
グリップの向きを変えるだけで、右手用、左手用の切替えができます。
高さ(cm)65~85
高さ調節9段階
立ち座りの動作がとても楽にできる四点杖です 歩行や立ち座りをより安定させるステッキです。 シャフト径:上22mm、下足部12mm 対応身長:約122~162cm 先ゴム:12mm サイズ ・約64.0~84.0cm 9段階調節(2.5cmピッチ) ・ベース部:幅16.0×奥行21.0×高さ7.5cm
杖を支えにして立ち上がれる優れもの
用途イスからの立ち上が時に補助グリップを使用して立ち上がり補助を補助します
材質支柱(アルミ)、脚部フレーム(スチール)、グリップ(PVC)、補助グリップ(ナイロン)、ストラップ(ナイロン)
質量(g)約930
径(Φmm)杖先ゴム:13(TG-13BK)
長さ(cm)64~81.5 8段階調節(2.5cm間隔)
寸法(cm)脚:15×21
関連資料(2.19MB)
T字杖では不安定な方がより安定して使用できる4点杖です。
付属品替えゴム、ストラップ(ひも)
材質本体:アルミ、グリップ:木製
ケース入数6
パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16
倒れない自立式折りたたみステッキ!杖先が4つ足に分かれていて安定。360度回転、傾き約30度でどんな方向にも対応できます。自立式だから、歩行中に両手が使いたくなった時やベンチで一休みするときも置く場所に困りません。回転軸付、杖先が足首のように可動するから、スムーズな歩行を補助します。人の手の形に合わせた握りやすい形のグリップとなっています。長さ5段階調節が可能なので、小柄な女性から一般的な男性まで幅広く対応します。引っ張ってたたむだけで簡単に折りたたみができ、持ち運びに便利な収納袋が付いているので、袋に入れれば手持ちのカバンにもすっぽり収まります。
用途・屋内外問わず、階段、坂道などに。
セット内容本体、収納袋、取扱説明書
質量(g)440
長さ(cm)78.5~90.5
適応身長(cm)148~174
収納寸法・長さ(mm)310
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
使いたい時だけグリップを握って立ち上がりをサポートします。
材質支柱/アルミ、脚部フレーム/スチール、グリップ/PVC、補助グリップ・ストラップ/ナイロン
質量(g)約930
長さ(cm)64~81(8段階2.5cm間隔)
寸法(Φmm)【杖先ゴム】13
脚寸法(mm)150×210
ベース部もアルミ、軽量で負担軽減!。手に優しいソフトグリップ採用!
材質グリップ/ポリウレタン、シャフト/アルミニウム、脚部/アルミニウム、ストラップ/ナイロン、先ゴム/TPR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【脚部】16.0×22.0×8.0
高機能GEL内蔵グリップ搭載。軽量なのに高強度。スモールベースながら抜群の安定感。スタイリッシュなデザインでシニア層のワクワク感を引き出します。
手のひらの痛みを和らげる「ソフトグリップ」+「シリコンカバー」のグリップ。強靭なカーボン製シャフト。広めに設計された基底面により、突いた時に抜群の安定感。抗ウイルス&抗菌剤配合先ゴム使用。
仕様●材質:シャフト/カーボン、グリップ/カーボン+発泡ゴム、脚部/カーボン●全長:650~900mm(25mm間隔・11段階調節)●シャフト径:上部/Φ24mm、下部/Φ19.5mm●重量:480g●カラー:ダークブルー
アズワン品番65-9077-36
1本
非課税商品
¥21,980
税込¥21,980
6日以内出荷
手のひらの痛みを和らげる「ソフトグリップ」+「シリコンカバー」のグリップです。360度首振りであらゆる角度で路面をとらえ、常に4点で設置するので安定感抜群です。強靭なカーボン製シャフトを採用しています。抗ウイルス&抗菌剤配合先ゴム使用。
関連キーワード
1
2
次へ