ハンドルを付けることで移動が簡単になります。
台車の面に積み重ねができるように凹凸が設計されているので、収納時も場所をとりません。
キャスターの仕様は4輪自在。
荷物にあわせて自由自在に縦横連結ができる。
車輪径(Φmm)85
ブレーキ有無なし
キャスター4輪自在
均等荷重(kg)150
材質(車輪・金具)ナイロン・スチール
キャスター径(Φmm)85
取付ピッチ(mm)83×40
特性取っ手付き
材質(荷台)樹脂
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
2輪車にもなる折りたたみ4輪台車です。保管時はキャスターも収納されるのでコンパクトになります。ハンドル長さは二段階(1340・1100mm)で調整できます。
用途荷物の運搬。
トラスコ品番257-2863
材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール
長さ(mm)450
全長(mm)385
質量(kg)7.5
車輪径(Φmm)前輪130、後輪85
タイプ折りたたみハンドル
奥行(mm)630
キャスター(mm)前輪85Φ・後輪130Φ
均等荷重(kg)2輪時60、4輪時120
テーブル寸法(mm)550×380(350)
荷台寸法(mm)550×380(350)
ハンドル高さ(mm)1340(1100)
キャスター径(Φmm)前輪130、後輪85
すくい板幅(mm)230
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×385
特性2輪・4輪可変式、コンパクト
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ固定
後輪タイプ自在
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード