35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。
弁の種類クローズタイプ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用環境を選ばず、安全・衛生的薄型設計です。アイスボトル(小)(大)、ペットボトル2本を入れることで左右のバランスが取れるので、ハーネスの装着が可能です。3層保護シートインナーで、さらに冷却時間がUP(手洗いOK)。アイスボトルは薄型設計のため、背中に違和感がなくイスなどにもたれて座ることが可能です。背面タンクには約200mLの少量の水で良いので、軽量かつ、氷が溶けにくい長時間の冷却が可能です。ポンプを外さずに手洗いが可能です。万が一の水漏れ時でも安心です。アイスボトルには、冷凍した時に起こる膨張を抑えるための補強バー、空気室を設けています。
セット内容ベスト本体/バッテリー5200mAh/充電コード/アイスボトル(小)600mL(幅30mm)/アイスボトル(大)1000mL(幅50mm) 材質表地・裏地:ポリエステル/背面保冷材:アルミ・ポリウレタン/ホース:シリコンゴム/タンク材質:TPU サイズフリー(S~5L相当) 質量(g)680(バッテリー含まず)/バッテリー:133 胸囲(cm)80~130 肩幅(cm)28 着丈(cm)40.5 冷却時間【猛暑時】アイスボトル(小):1.5~2時間/アイスボトル(大):約2.5時間/ペットボトル×1本:1.5~2時間/ペットボトル×2本:約2.5時間【通常時】アイスボトル(小):2~2.5時間/アイスボトル(大):約3時間/ペットボトル×1本:2~2.5時間/ペットボトル×2本:約3時間 前身丈(cm)44 後身丈(cm)42
1セット
19,900 税込21,890
4日以内出荷

車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-CHR ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
1,488 税込1,637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、4 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフを備えています。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A ですケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2682 アズワン品番65-7684-21
1個
1,998 税込2,198
欠品中

ユニバーサル使用に理想的: 全てのHilti 12V(アダプター)、14V、22V、および 36V リチウムイオンバッテリー充電用。 低電圧、および悪い充電条件からバッテリーを保護するように設計されています。
仕様コードレス・パワー・ケア(CPC) セット内容バッテリーチャージャー(C 4/36-90 100V)×1 質量(kg)0.6 出力(W)90 電源コード(m)2
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

充電が早いパワフルな350ワット充電器。 低電圧、および悪い充電条件からバッテリーを保護するように設計されています。 全てのヒルティ12V(アダプター)、14V、22Vおよび36Vリチウムイオンバッテリー充電用。
仕様コードレス・パワー・ケア(CPC) セット内容バッテリーチャージャー(C 4/36-350 100V)×1 質量(kg)1.1 出力(W)350 電源コード(m)2
1台
20,980 税込23,078
欠品中

スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
用途ビジネス、スクーター用 種別メーターケーブル
1本
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


FRP樹脂やゲルコート等の希釈に
用途溶剤 成分FRP用スチレンモノマー(希釈用溶剤) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
1個(250mL)ほか
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重天井を吊る前の先行配線に最適なケーブル用ハンガーです。 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。 カラーインサートにもビス固定できます。 コンパクトで配線スペースが狭い場所に最適です。
用途二重天井を吊る前の先行配線に最適 種別4型 長さ(mm)130(バインド) タイプ接着剤付 適合ケーブルVVFケーブル丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
1袋(50個)
5,998 税込6,598
当日出荷

マイト工業株式会社クールネック
クールベストCV24-SCHにつなぎ首元を冷却するオプション製品です。TPU素材の特殊水路設計で、面で冷却する方式を採用。2層のメッシュ状の生地を採用し、結露や汗を吸収しベタつきを抑え快適に使用可能です。本体内部には、首にフィットするようプラスチック樹脂リング入りです。クールベストCV24-SCHのバッテリーのタイマーモードで、冷却を調節可能です。首後の日焼けを防止する形状になっており快適に冷却します。
適合機種CV24-SCH
1着
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1袋(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状TP-Aパイプ 材質SUS316L 長さ(mm)4000 長さ(m)4
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

マイト工業株式会社クールヘッド
クールベストCV24-SCHにつなぎ頭上部、後頭部、首元を冷却するオプション製品です。TPU素材の特殊水路設計で、面で冷却する方式を採用。2層のメッシュ状の生地を採用し、結露や汗を吸収しベタつきを抑え快適に使用可能です。ヘルメット、帽子、遮光面ヘッドバンド等の装着所は、頭部に押さえつけられるため、より冷感を感じられます。クールベストCV24-SCHのバッテリーのタイマーモードで、冷却を調節可能です。首後の日焼けを防止する形状になっており快適に冷却します。
適合機種CV24-SCH
1着
10,980 税込12,078
4日以内出荷

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状TP-Aパイプ 材質SUS316 長さ(mm)4000 長さ(m)4
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

中身が透けないホルダーで情報保護対策
用途情報をしっかり守る透けないホルダーは重要書類の保護に好適 ブラック サイズA4
1個
359 税込395
3日以内出荷

使用ガス二酸化炭素・酸素・窒素 材質C3771BE OUT継手種類W22(右)オス IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
46,980 税込51,678
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ニッサチェインステンレス洋灯吊
エコ商品
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
219 税込241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類リングキャッチ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステッカー寸法:W53xH66(mm)。ステッカー全体寸法:W58xH80(mm)。1枚入
用途貼るだけ!かんたん対策。おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などに。キレイに剥がせる再剥離素材。耐候性。防水。日本製
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


キャッチヘッド(セラメタ用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャッチヘッド(セラメタ用)
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、ランプを交換。 セラミックメタルハライドランプ交換用キャッチヘッド。 比較的ランプが高温でも交換作業ができる「シリコングリップ」採用。 ランプ中央に誘導するグリップ形状。 付属の「補強バンド」を巻き付けることで、固く締めこまれたランプも取り外せる。
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊りボルトにボックス・ケーブルハンガー(ACH-T)・サドル等を取り付ける場合に使用します。 吊りボルトへの取り付けワンタッチ!解除も簡単です。
付属品タッピンねじ付 適合(ボルト)W1/2 許容静荷重(N[kgf])片側59(6)
1セット(20個)
3,598 税込3,958
当日出荷

触っても怪我をしない柔らかい素材でできております。 仮囲いのイメージアップやイベントの飾り付けなどに最適です。 コーヨーソフトボードは独立気泡構造を持ち無機物とポリオレフィン系樹脂からなる、化学架橋された発泡体です。
用途仮囲いなど工事現場のイメージアップに。イベントや催しの飾り付けに。 取付方式両面テープ 材質コーヨーソフトボード10mm厚 質量(g)140
1枚
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1セット(10個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:4極セラミック端子台併用可能製品:端子台ヘッド基準適合:RoHS対応コネクタ タイプ:スクリュー最大温度:200℃プラスチック端子台については、代表品番 ; 455-3895 455-3895 を参照してください。. セラミック端子台. DIN A又はDIN Bの端子台ヘッド、タイプKNE (アルミとステンレススチール)及びSCH4に適しています。 スプリング式(フランジプレート付き)又はねじ端子のオプション 端子台ヘッド取り付け用の33 mmセンター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,810 税込1,991
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:6極セラミック端子台併用可能製品:端子台ヘッド基準適合:RoHS対応コネクタ タイプ:スクリュー最大温度:200℃プラスチック端子台については、代表品番 ; 455-3895 455-3895 を参照してください。. セラミック端子台. DIN A又はDIN Bの端子台ヘッド、タイプKNE (アルミとステンレススチール)及びSCH4に適しています。 スプリング式(フランジプレート付き)又はねじ端子のオプション 端子台ヘッド取り付け用の33 mmセンター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,140 税込2,354
7日以内出荷

仕様バインドハンガー(接着タイプ)※SCH-N5・52型・4型は除くストリングハンガー 全長(mm)1740
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

タイプ- 種類補助継電器 極数4 接点構成高容量(単接点) 定格電流(A)- 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)- 可逆/非可逆-
1個
2,298 税込2,528
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

タイプ- 種類補助継電器 極数4 定格電流(A)- 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)- 可逆/非可逆-
1個
2,298 税込2,528
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)