カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(39)
  • 切削工具(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 機構部品(9)
  • 自転車部品(5)
  • 作業工具(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4-scm」の検索結果

134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットチャック 旭産業(エアーゲージ)ソケットチャック旭産業(エアーゲージ)(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。
弁の種類クローズタイプ
セパレートSCtype引戸錠(角座サムターン+表示錠) GIKEN(川口技研)セパレートSCtype引戸錠(角座サムターン+表示錠)GIKEN(川口技研)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質亜鉛合金種類角座サムターン+表示錠適合扉厚(mm)28~36
光接続箱 日東工業光接続箱日東工業
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)RoHS指令(10物質対応)対応
カメラバッグ F64 SCMPRO エツミカメラバッグ F64 SCMPROエツミ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
f.64 プロ用カメラバッグの新スタンダードモデル、SCMPRO。 著名な作家が名を連ねる芸術写真家集団「f64グループ」。そして「f.64」は、その名を冠したアメリカ生まれのカメラバッグのロングセラーSCMをリニューアルしました。f.64伝統の外開き式のメインフラップは、担いだままフルオープンにしても両手がフリーになるので、効率の良い出し入れが可能です。より使いやすく、進化した最新プロフェッショナルモデルです。
その他メインフラップは伝統の外開き式材質リップストップナイロン質量(kg)約1.32種類ブランド:f.64中仕切5枚装備背面にキャリーカート取付用ベルトループ/背負いベルト取付用ループ寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)約160×310×220
9pcs.セミロングソケットセット ベストツール9pcs.セミロングソケットセットベストツール
12,980税込14,278
1セット
8日以内出荷
汎用性の高い高耐久のセミロングソケットをフルサイズでセット化。堅牢で頑丈なトランク型メタルケース付きです。軸ビットは軸折れしにくい高級鋼材NKD-1を採用。深穴タイプなので首下の長いボルト・ナットでも締結が可能。軸接合は3ポイントの特殊圧入方式。過度なトルク伝達を防ぎ軸への負担を最小限に抑制。ソケットを傷めず収納可能なウレタン樹脂インナー。上部スペースはソケットアダプター等を収納出来るフリースペース仕様。持ち運びやすく頑丈で積み重ねも可能な国産トランク型メタルケース付。
セット内容8・10・12・13・14・17・19・21・24 mm質量(g)1700
9pcs.強化型パワーソケットセット ベストツール9pcs.強化型パワーソケットセットベストツール
14,980税込16,478
1セット
8日以内出荷
40Vのハイトルクインパクトまで対応した強化型パワーソケットのフルサイズセット。軸ビットは高級鋼材NKD-1を採用。トーション効果が最大限に働く全長設計で設定しているので軸折れしにくい。深穴タイプなので首下の長いボルト・ナットでも締結が可能。軸接合は3ポイントの特殊圧入方式。過度なトルク伝達を防ぎ軸への負担を最小限に抑制。ソケットを傷めず収納可能なウレタン樹脂インナー付。上部スペースはソケットアダプター等を収納出来るフリースペースに。持ち運び易く頑丈で積み重ねも可能な国産トランク型メタルケース付。
セット内容8・10・12・13・14・17・19・21・24 mm質量(g)1700
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/ユニクロ)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式CKD
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)漏れ電流(mA)0周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/ニッケル)(小箱)大阪魂
5,698税込6,268
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種類I=4(SW+ISO小形W組込)表面処理ニッケル穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/ニッケル)(小箱)大阪魂
4,798税込5,278
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/スズコバ)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/スズコバ)(小箱)大阪魂
6,298税込6,928
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理スズコバ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ユニクロ穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/ニッケル)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
翌々日出荷
材質SCM435種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/ニッケル)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(10個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)10材質SCM435寸法t(mm)2寸法S(mm)3表面処理ニッケル寸法D1(mm)8寸法T(mm)0.5頭部形状六角穴付き寸法b(mm)20寸法d1(mm)7寸法K(mm)4穴の形状六角穴寸法dk(mm)7
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/クローム)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/クローム)(小箱)大阪魂
6,198税込6,818
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/スズコバ)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/スズコバ)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM435種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理スズコバ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/クローム)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/クローム)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(10個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)12材質SCM435種類P=4(SW+JIS小形W組込)座金外径×厚さ(mm)8×0.5寸法t(mm)2寸法S(mm)3表面処理クローム頭部形状六角穴付き寸法b(mm)20寸法d1(mm)7寸法K(mm)4穴の形状六角穴寸法dk(mm)7
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/クロメート)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/クロメート)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM435種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から9日以内出荷
高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/クロメート)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種類I=4(SW+ISO小形W組込)表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/クロメート)(小箱)大阪魂
5,598税込6,158
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(200個)ほか
翌々日出荷
種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/3価ホワイト)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(6個)ほか
翌々日出荷
材質SCM435表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/3価ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/3価ブラック)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(10個)ほか
翌々日出荷
材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
8,798税込9,678
1箱(300個)
翌々日出荷
種類I=4(SW+ISO小形W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/3価ブラック)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(300個)
翌々日出荷
種類I=4(SW+ISO小形W組込)表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/3価ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/3価ブラック)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(8個)ほか
翌々日出荷
材質SCM435表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込) (SCM435/黒染め)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込) (SCM435/黒染め)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(13個)ほか
翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒染め頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (SCM435/黒染め)(小箱)大阪魂
9,298税込10,228
1箱(300個)
翌々日出荷
材質SCM435種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理黒染め頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
エラボレート フロント4Pキャリパー 右 Φ34-Φ30 SCMボルト仕様 BLK GALESPEED(ゲイルスピード)エラボレート フロント4Pキャリパー 右 Φ34-Φ30 SCMボルト仕様 BLKGALESPEED(ゲイルスピード)
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
仕様ラジアル 60mmピッチ
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/3価ブラック)(小箱)大阪魂
5,298税込5,828
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (SCM435/黒染め)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (SCM435/黒染め)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(8個)ほか
翌々日出荷
材質SCM435種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理黒染め穴の形状六角穴
エラボレート フロント4Pキャリパー 左 Φ34-Φ30 SCMボルト仕様 BLK GALESPEED(ゲイルスピード)エラボレート フロント4Pキャリパー 左 Φ34-Φ30 SCMボルト仕様 BLKGALESPEED(ゲイルスピード)
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
仕様ラジアル 60mmピッチ
インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板付 樹脂幕板付 オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板付 樹脂幕板付オカムラ(岡村製作所)
109,800税込120,780
1台
45日以内出荷
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)
難燃性電池押さえスポンジ SCMシリーズ タカチ電機工業難燃性電池押さえスポンジ SCMシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
409税込450
1袋(10個)
当日出荷
片面粘着テープ付の難燃性スポンジです。 材質:モルトプレン(UL94HF-1) 片側粘着テープ付
用途電池の振動防止や、タカチ電機工業製プラスチッケース内に006P電池、電池ホルダーを入れて使用する際にご利用下さい。寸法A(mm)50寸法B(mm)25
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコートRYOCO(菱高精機)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式CKD
2,531税込2,784
1個
当日出荷から31日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に種類無接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
M4 キューブブラケット 2020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 キューブブラケット 2020 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
M4規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品CS-04-08(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)14.4RoHS指令(10物質対応)対応
M6 キューブブラケット 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 キューブブラケット 3030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
699税込769
1個
当日出荷
M6規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品CS-06-12(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応