カテゴリ

  • 農業機械(4,404)
  • 制御機器(1,659)
  • 物流用品(885)
  • 空調・照明・電設資材(798)
  • 切削工具(769)
  • パソコン/周辺機器(757)
  • 安全標識(690)
  • 測定用品(680)
  • メカニカル部品(678)
  • バイク部品(547)
  • ねじ・ボルト・釘(491)
  • 機構部品(454)
  • 研磨材(425)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(409)
  • FA担当者のオススメ新商品(249)
  • 厨房用品(235)
  • 作業工具(235)
  • 配管・水廻り設備部材(227)
  • 科学研究・開発用品(214)
  • 家電(206)
  • 建築金物(190)
  • 作業服(190)
  • 電気材料(185)
  • 油圧機器・油圧ホース(146)
  • 防犯用品(144)
  • 電動工具(137)
  • 船舶用品・漁業資材(106)
  • オフィス家具(100)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(88)
  • 店舗什器・備品(81)
  • 住設機器(72)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(71)
  • カー用品(71)
  • 清掃用品(68)
  • 事務用品(67)
  • 保管用品(66)
  • 卓上消耗品(65)
  • 安全用品(65)
  • 防災用品(62)
  • 自動車補修部品(61)
  • 学童・教育用品(55)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(52)
  • 梱包用品(46)
  • 建材・エクステリア(45)
  • 溶接用品(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
  • テープ(34)
  • 介護用品(34)
  • 塗料(32)
  • 食品・飲料(29)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
  • 日用品(26)
  • バッテリー・電装(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(25)
  • 空圧工具(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 医療(22)
  • 農業・園芸資材(21)
  • トラック輸送・安全用品(21)
  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • 縫製用品(19)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 接着剤・補修材(17)
  • 自転車部品(16)
  • ヘルスケア(15)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
  • 鈑金・塗装(13)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 救急・衛生(12)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 洗車・清掃(9)
  • 手袋(9)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
  • エンジン工具(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 安全保護具(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 農具(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 完成車(3)
  • バイク純正部品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • トラック純正部品(1)

「40 50 6」の検索結果

17,648件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッキンISIシリーズ NOK

    パッキンISIシリーズ

    NOK(43件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • 油圧ホース 07088-40506 コマツ

    油圧ホース 07088-40506

    コマツ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正ホース(作動油、高圧)です。
    適合HB205-1
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 工作ボンド アーテック[学校教材・教育玩具]

    工作ボンド

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    ¥164税込¥180
    1個
    当日出荷
    量が多くて低価格。使いやすい新型キャップ 木、布、紙などの接着に最適です
    用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • パッキンDKIシリーズ NOK

    パッキンDKIシリーズ

    NOK(27件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型

    武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
  • パッキンLBHシリーズ NOK

    パッキンLBHシリーズ

    NOK(37件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(4件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点部シングルリップ(主リップ)
  • 防水防塵Bluetoothスピーカー 40s

    防水防塵Bluetoothスピーカー

    40s
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    欠品中
    内部には、7.5W+7.5W 高音質のドライバー2個に加え、上下のパッシブラジエータから生み出される迫力の重低音が響きます。内蔵パーツの特性を活かしたチューニングは、本シリーズの姉妹モデルでも音響専門家から高い評価を頂いています。内蔵の5000mAh大容量バッテリーと、Bluetooth5.3の低消費電力効果、省エネ設計により、満充電から充電しなくても丸2日間ほど連続再生可能。電源のない環境や頻繁に充電できない環境でも長時間利用可能で、格段に用途が広がります。また、充電しながらの利用も可能で、店舗BGMやイベント会場など、電源がある場所では充電を気にすること無く流し続けることができます。
    付属品USBケーブル、AUXケーブル、専用ストラップ、取扱説明書(日本語対応)色ブラック型円筒型質量(g)508 +/-5出力(W)スピーカー:15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×75×193周波数60Hz - 20KHz充電時間(時間)約5~6バッテリー容量(mAh)5000再生可能時間約10(最大音量時)、約33(50%音量+LED点灯時)、約55(50%音量+LED消灯時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP56Bluetooth5.3再生可能ファイル形式MP3, WMA, WAV, APE, FLAC入力電圧DC 5V/1A, USB-Cポートで充電
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(174件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • チョウボルト 6X40 TR-50 京セラインダストリアルツールズ

    チョウボルト 6X40 TR-50

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    適合機種刈払機 AK-1800・AK-3000
  • # 40 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ

    # 40 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール

    エスコ
    ¥885税込¥974
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AE-16A
  • ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCO

    ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1パック(30個)
    当日出荷
    種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
  • マジックディスク 6穴タイプ モノタロウ

    マジックディスク 6穴タイプ

    モノタロウ(158件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(50枚)
    当日出荷
    切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
    用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに種別マジック式(6穴)形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属、木工
  • # 40 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ

    # 40 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイール

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AE-14A粒度40
  • #120 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ

    #120 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール

    エスコ
    ¥885税込¥974
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AE-16E粒度120
  • # 80 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ

    # 80 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール

    エスコ
    ¥885税込¥974
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AE-16C
  • # 60 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ

    # 60 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール

    エスコ
    ¥885税込¥974
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AE-16B
  • # 40 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ

    # 40 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AE-23A粒度40
  • #240 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ

    #240 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール

    エスコ
    ¥885税込¥974
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AE-16H
  • #180 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ

    #180 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール

    エスコ
    ¥885税込¥974
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AE-16G
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • #320 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ

    #320 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール

    エスコ
    ¥885税込¥974
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AE-16J粒度320
  • #100 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ

    #100 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール

    エスコ
    ¥885税込¥974
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AE-16D粒度100
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(20件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • パイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WH ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WH

    ダイヤテックス(29件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(36巻)
    当日出荷から11日以内出荷
    手で簡単に切れて作業性抜群! 軽くて強い。 床に優しい粘着力。
    用途住宅、ビル等々のフローリングに 弱粘着
  • 六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分10.9ねじサイズM6
  • カテゴリ6UTPLANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6UTPLANケーブル

    サンワサプライ(11件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)5.6タイプスリムコネクタ規格CAT6構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードコネクタ〇シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止〇カテゴリーCAT6PoE対応×
  • Nハンマーフィックス N6×40/7P (50本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N6×40/7P (50本入り)

    フィッシャージャパン
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(50本)
    当日出荷
    プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1772材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)238下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)7
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1箱(2個)
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
  • Nハンマーフィックス N6×40/10S A2 (50本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N6×40/10S A2 (50本入り)

    フィッシャージャパン
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(100本)
    翌々日出荷
    プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1799材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)227下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)10
  • MIWA U9 6AUT50-1 76×40~41 ST MIWA

    MIWA U9 6AUT50-1 76×40~41 ST

    MIWA
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン 26mmフロント
    グリーン購入法適合
  • パワーリレー G6B Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6B

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
    用途PC、制御機器の出力用途など
  • MIWA U9 6AUT50-2 76×40~41 ST MIWA

    MIWA U9 6AUT50-2 76×40~41 ST

    MIWA
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン 26mmフロント
    適合扉厚(mm)40~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • SF2-40・40 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・40

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(33件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ツインエルフレックス 6mm/50m 千代田通商

    ツインエルフレックス 6mm/50m

    千代田通商
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番808-3294材質ポリウレタン質量(kg)5長さ(m)50使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度内管外径(Φmm)6