カテゴリ

  • 制御機器(267)
  • バイク部品(148)
  • 切削工具(124)
  • パソコン/周辺機器(99)
  • 測定用品(94)
  • 電気材料(65)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(46)
  • 自転車部品(37)
  • 学童・教育用品(33)
  • 家電(29)
  • メカニカル部品(26)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 安全保護具(18)
  • 清掃用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 作業工具(12)
  • 事務用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 電動工具(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 保管用品(6)
  • 農業機械(5)
  • 機構部品(4)
  • カー用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40 tac」の検索結果

1,182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールねじサポート用軸受 NSK(日本精工)

    ボールねじサポート用軸受

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別万能組合せ(単体)精度NES CLASSC 7C級(アキシアル振れP2相当)内部すきま予圧記号H(重予圧)
  • 単式スラストアンギュラ玉軸受 NSK(日本精工)

    単式スラストアンギュラ玉軸受

    NSK(日本精工)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 NACHI(不二越)

    フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系

    NACHI(不二越)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • サポートユニット 固定側(丸型) NSK(日本精工)

    サポートユニット 固定側(丸型)

    NSK(日本精工)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
  • 複列アンギュラ玉軸受 5000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    複列アンギュラ玉軸受 5000番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    複列アンギュラ玉軸受は、単列アンギュラ玉軸受を背面組合せ(DB)にして内輪及び外輪をそれぞれ一体とした構造であり、接触角は25度である。ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を受けることができ、さらにモーメント荷重に対する負荷能力もある。また、この軸受けにはシール形又はシールド形もあり、開放形と比べ定格荷重が変わる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ノイズフィルターTACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターTACシリーズ

    コーセル
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
    タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    369税込406
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コガネイTAC コガネイ

    コガネイTAC

    コガネイ
    548税込603
    1袋(10個)
    翌々日出荷
  • 単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7000番台

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • TACレックス ベルマウス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACレックス ベルマウス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ケーブルの引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    739税込813
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    1,798税込1,978
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    3,898税込4,288
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TACサイドカッタ タンガロイ

    TACサイドカッタ

    タンガロイ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC正面フライス タンガロイ

    TAC正面フライス

    タンガロイ
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    169税込186
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC直線接続材料 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC直線接続材料

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    TACレックス同士の接続に使用します。テープ巻タイプ
    内容1直管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4シーリングテープ
  • ノイズフィルターTACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターTACシリーズ

    コーセル
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
    質量(g)620周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
  • TACレックス 端子箱接続コネクター TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACレックス 端子箱接続コネクター

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    端子箱・プルボックスへ接続するために使用します。
  • ノイズフィルターTACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターTACシリーズ

    コーセル
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
    質量(g)620周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
  • 難燃TACレックス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃TACレックス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    39,980税込43,978
    1巻(50m)ほか
    3日以内出荷
    地中電線 ケーブル保護管。すぐれた難燃性。離隔距離を取る必要がありません。抜群の作業性
  • TAC異種管継手 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC異種管継手

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/40、ライニング鋼管/42、厚鋼/42、VP/40、VE/42
    内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
  • TAC柄付フライス タンガロイ

    TAC柄付フライス

    タンガロイ
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TACレックス 直線接続材料 NP型 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACレックス 直線接続材料 NP型

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    止水性に優れた水膨潤性不織布を採用、テープ巻き不要でラクラクねじ込むだけの簡単施工!
    用途管の接続に使用します。(テープ巻き不要)
  • TAC異種管継手 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC異種管継手

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)薄鋼/39
    内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
  • TAC異種管継手 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC異種管継手

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/50、ライニング鋼管/54、厚鋼/54、VP/50、VE/54
    内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
  • TAC異種管継手 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC異種管継手

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/25、ライニング鋼管/28、厚鋼/28、薄鋼/31、VP/25、VE/28
    内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
  • 波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    69,980税込76,978
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量で取扱いが容易 機械的強度が大きい ケーブルの引き込みが容易 可とう性があり、障害物の回避が容易 可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。
    用途地中電線/ケーブル保護管摩擦係数TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4
  • ノイズフィルターTACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターTACシリーズ

    コーセル
    8,398税込9,238
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
    質量(g)620周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85定格電流(A)30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000電圧降下(V)1使用湿度(%RH)20~95
  • 複列アンギュラ玉軸受 5200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    複列アンギュラ玉軸受 5200番台

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20) THK

    ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20)

    THK
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
  • 内径用ホルダ A-PWLNR/L タンガロイ

    内径用ホルダ A-PWLNR/L

    タンガロイ
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャンク油穴付き鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)0
  • ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO11 タンガロイ

    ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO11

    タンガロイ
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刃先交換式ドリル TDS-F L/D=2 タンガロイ

    刃先交換式ドリル TDS-F L/D=2

    タンガロイ
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    シリーズTungSix-DrillRoHS指令(10物質対応)対応
  • 内径用ホルダ A-PCLNR/L タンガロイ

    内径用ホルダ A-PCLNR/L

    タンガロイ
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャンク油穴付き鋼シャンク
  • 調整機構付き 精密仕上げ加工用正面フライスカッタ SFP4000R タンガロイ

    調整機構付き 精密仕上げ加工用正面フライスカッタ SFP4000R

    タンガロイ
    86,980税込95,678
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
...