カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,373)
  • 油圧機器・油圧ホース(182)
  • 農業機械(70)
  • 制御機器(66)
  • メカニカル部品(54)
  • 自動車純正部品(52)
  • バイク純正部品(23)
  • トラック純正部品(23)
  • 自動車補修部品(20)
  • 作業服(18)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 日用品(12)
  • 医療(12)
  • オフィス家具(11)
  • 建築金物(11)
  • カー用品(10)
  • 切削工具(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 測定用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • バイク部品(6)
  • 防犯用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 厨房用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 介護用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 塗料(3)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40-073」の検索結果

6,096件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM40-73 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM40-73

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)73
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-73~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-73~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-73DZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-73DZ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)73タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • アルペットLN SARAYA(サラヤ)

    アルペットLN

    SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,670
    1個(5L)
    当日出荷
    食品の品質保持や機器類の衛生維持に。消防法における危険物の規制を受けないアルコール製剤(中性)です。
    液性中性
  • 丸目皿アミ カクダイ

    丸目皿アミ

    カクダイ(18件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
  • ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ) YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ)

    YAMAHA(ヤマハ)(171件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(500mL)
    当日出荷
    メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。 泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性
  • 油性ウレタンガード 油性鉄部木部用(つやあり) カンペハピオ

    油性ウレタンガード 油性鉄部木部用(つやあり)

    カンペハピオ(23件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1缶(7kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    [鉄部・木部用塗料] 紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い高耐久ウレタン樹脂が塗膜を作り、鉄部木部をガードします。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。 [光沢が長期間続く] エナメル調の美しいツヤに仕上がり、光沢が長期間持続する油性塗料です。 [塗りやすい] 薄めずにそのまま塗れ、塗りやすくてたれにくいです。 [人と環境に優しい] トルエンと鉛は使用していません。
    用途表示の用途以外には使用しないでください。 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 [屋内外:鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 電気・機械器具 / 農機具 / 遊具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工が施された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り /池 など [摩擦が強い場所] 荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 など特性耐久、さび止め主成分ウレタン樹脂主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、トタン希釈剤ペイントうすめ液乾燥時間(時間)約3(20℃)、約6(冬期)、20以上(塗り重ねる時・20℃)使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-73DZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-73DZ)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)73タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-73DZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-73DZ)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)73タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-73DCMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-73DCMZ)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)73タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-73AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-73AZ)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)73形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
  • サビテクト 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり) カンペハピオ

    サビテクト 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり)

    カンペハピオ(17件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1缶(7kg)
    当日出荷から3日以内出荷
    [さび止めと上塗りを一度にできる!]特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、さび止めと上塗りが一度にでき作業時間が大幅に短縮できます。[屋外特有のダメージをガード!]高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い塗膜を作り、塗装部を長期間保護します。[長期の耐久性]耐候性に優れたアクリルシリコン樹脂が、色合いや風合いを保つために、耐久性を長期間維持します。[使いやすいペンキ]垂れにくく塗り易い超速乾型(30分)塗料なので作業性が抜群です。
    用途※表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外:鉄部・アルミ・ステンレス] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 機械器具 / 各種金属 / サッシ / エクステリア建材 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / ストーブの高温部 / セラミック系サイディング /油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] クロムメッキ・亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真ちゅう / 銅 など ※下塗りで「非鉄金属用密着スプレー」を塗装すると、本品を上塗りできます。 [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 など [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石主成分アクリルシリコン樹脂危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性
  • ダンボール箱 ワンタッチストッカー (D型)フタ付き 整理収納 ボックス PLUS(プラス)[文具]

    ダンボール箱 ワンタッチストッカー (D型)フタ付き 整理収納 ボックス

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    底面をワンタッチで組立て、フタもできるので作業性抜群の書類保存箱(段ボール箱)。粘着テープ不要でワンタッチ組立の便利な保存箱。書類や物品の整理や保管向けの保存箱です。一時的な収納箱にも利用できます。書類をいっぱいに入れることを考慮し、耐荷重は20kg、4段まで積むことができます。文書の整理保管に便利な記入欄付き。オフィスばかりでなく、ご家庭でも幅広く、ご利用いただけます。 。環境に配慮して古紙配合率85%再生紙段ボールを使用しています。グリーン購入法適合製品です。
    材質古紙配合率85%再生紙段ボール耐荷重(kg)約20グリーン購入法適合積層段数4段
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-73Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-73Z)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)73形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
  • スピンドルコード S.I.C.(SHINDO)

    スピンドルコード

    S.I.C.(SHINDO)
    1,188税込1,307
    1袋(50m)
    当日出荷から8日以内出荷
    1サイズ×122色 ベーシックなアクリルコード(丸紐)です。風合いは柔らかく、色数が豊富なので製品に合わせやすく、お勧めです。A-200、A-500、A-600とサイズ違いの品番もあります。)
    用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)5長さ(m)50混率(%)アクリル100
  • マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット マーキングマン

    マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット

    マーキングマン(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    よく使う漢字を含んだセット。フォントは数字=ニュースゴシック、日本語=太ゴシック。回転印でよくある誤印字を防ぐ。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)。【速乾小文字セットとして】。フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03) 。【段ボール中文字セットとして】。段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
    材質ネオプレンゴムタイプ数字・漢字セット繰り返し・詰め替え対応
  • マックスフロー カット品 カクイチ

    マックスフロー カット品

    カクイチ
    1,898,000税込2,087,800
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
    用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
  • (40073)キング ピン ニッサン

    (40073)キング ピン

    ニッサン(6件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
  • (90914)クリップ スバル

    (90914)クリップ

    スバル
    139税込153
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • マイクロチューブ用ラベル アズワン

    マイクロチューブ用ラベル

    アズワン
    28,500税込31,350
    1箱(2380ラベル)
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ポップアップ排水金具ユニット カクダイ

    ポップアップ排水金具ユニット

    カクダイ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    仕様カウンター上面操作ワンプッシュ式カウンター穴径(Φmm)14
  • ジャスタブル リンレイ

    ジャスタブル

    リンレイ
    12,980税込14,278
    1箱(18L)
    3日以内出荷
    特殊成分S・A パワーで強力な洗浄力。更に除菌効果や消臭効果も発揮するリンスフリータイプ強力洗剤。
    アズワン品番64-8883-92RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ペーパーホルダー エンジェル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ペーパーホルダー エンジェル

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    真鍮製のオシャレなペーパーホルダー(紙巻器)。かわいい天使が取付土台にデザインされているトイレットペーパーホルダーです。紙の交換は、バーに差し込むだけの簡単方式!
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮金色質量(g)約400寸法(幅W×高さH)(mm)140×159耐荷重(kg)約5仕上真鍮クリアー仕上げ取付幅(mm)63
  • Vリブベルト Roadpartner(マツダ)

    Vリブベルト

    Roadpartner(マツダ)(18件のレビュー)
    1,218税込1,340
    1本
    翌々日出荷
    ベルト形PK
  • ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO

    ハーティング
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 焼印 遠藤孝商店

    焼印

    遠藤孝商店
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    材質
  • ロジス B10022P6 D250XHD75 PP0.6 バーテック

    ロジス B10022P6 D250XHD75 PP0.6

    バーテック(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1473全長(mm)100内径(Φmm)75材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)250アズワン品番64-9293-78線径(mm)0.2
  • TN床バンド アカギ

    TN床バンド

    アカギ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐火二層管(FDP)用の床バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-73C) SMC

    CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-73C)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)73磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
  • (MR64)クッション ASSY,リヤ シート ミツビシ

    (MR64)クッション ASSY,リヤ シート

    ミツビシ
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
  • アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ7.5cmタイプ HARAX(ハラックス)

    アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ7.5cmタイプ

    HARAX(ハラックス)
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。 ローラー径がΦ45と太いので動きがスムーズです。 ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。
    ピッチ(mm)(ローラー)75材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45
  • 穴うめ職人 木部用 ハウスボックス

    穴うめ職人 木部用

    ハウスボックス
    429税込472
    1セット(15g)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    木部の釘穴やすき間を手軽に補修できます。べとつきや臭いが少ない水性タイプの充填材です。
    成分アクリル樹脂系アマルジョン、水など危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • スペーサー (1N00) MAZDA(マツダ)

    スペーサー (1N00)

    MAZDA(マツダ)
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
  • (MF140)BOLT,FLANGE 三菱ふそう

    (MF140)BOLT,FLANGE

    三菱ふそう
    369税込406
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (MU14)BOLT,FR DOO ミツビシ

    (MU14)BOLT,FR DOO

    ミツビシ
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
  • (MR40)ブラケット,CD チェンジャ ミツビシ

    (MR40)ブラケット,CD チェンジャ

    ミツビシ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • スペーサー (1480) MAZDA(マツダ)

    スペーサー (1480)

    MAZDA(マツダ)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
  • 【リビルト】 スロットルチャンバー(スズキ) ノーブランド

    【リビルト】 スロットルチャンバー(スズキ)

    ノーブランド
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカースズキ
  • 排水管 TOTO

    排水管

    TOTO
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
  • シリコン過酸化物処理チューブ (7.5M) MasterFlex

    シリコン過酸化物処理チューブ (7.5M)

    MasterFlex
    66,980税込73,678
    1本
    5日以内出荷
    添加剤と可塑剤あるいはDDP不使用で、非毒性かつ耐菌性が高く、無臭です。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
    用途製薬、バイオテクノロジー、食品など材質シリコン長さ(m)7.5滅菌オートクレーブ滅菌、ガンマ線放射肉厚薄肉
...