カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(48)
- バイク部品(29)
- 建築金物(22)
- 切削工具(14)
- 制御機器(13)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- メカニカル部品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(4)
- オフィス家具(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 農業機械(4)
- 保管用品(3)
- 縫製用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 塗料(2)
- 測定用品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- エンジン工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 安全用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(48)
- 日東工器(14)
- KITACO(13)
- brembo(10)
- BEST(ベスト)[金物](6)
- CKD(5)
- スズキ(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- ダイソー(5)
- スバル(4)
- カネミツ[コテ](4)
- アカギ(3)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(3)
- テラオカ(ANEX)(3)
- 昭和コーポレーション(3)
- VISHAY(3)
- アキレス(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- カンペハピオ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「40-2100」の検索結果

ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)
国際電業(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から29日以内出荷珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し)
カンペハピオ(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1缶(0.2L)ほか当日出荷から3日以内出荷[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合] 長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、壁紙などは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイディング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等時間【乾燥・塗重時間】【20℃】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 6 時間以上主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで塗布方法【塗装方法】1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.下塗り 釘の頭などサビやすい部分には、[さび止め塗料]を塗っておきます」。木部の外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に[木部用シーラー]を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。 4.かくはん 開缶前に缶を逆さまにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーや、開缶器具などで開け、そこの隅々まで十分にかき混ぜます。塗料の粘土が高く塗りにくい時は水で少し薄めます(5%以内) 5.塗装 下塗り乾燥後、小刷毛で隅等塗りにくい場所から先に塗り、その後、平刷毛やローラーを使って前面に塗ります。木口部分は雨などの水分を含みますいので、念入りに塗ります。使用場所屋内外使用後の手入方法【用具の手入れ】新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥、保管します。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性艶消し
アルミフレーム4040タイプ 定寸品
ACE(エース)(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上フレーム幅(mm)40引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
オイルステインA 油性木材着色剤(木目を活かした半透明着色仕上げ)
カンペハピオ(20件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶(0.7L)当日出荷から3日以内出荷[鮮やかな着色仕上げ] 木目の美しさを生かした鮮やかな着色仕上げが出来ます。 [屋外にも対応] 屋外での使用も可能です。 [着色力&耐久性] 着色力と耐久性に優れた油性着色剤です。用途屋内外の未塗装の木部・木製品 家具 / 建具 / 木工品 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 など主な用途木希釈剤うすめずそのままお使いください。危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐久塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期)危険物の性状非水溶性
パックエース P250 250mL 120個入り
テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。仕様中栓付トラスコ品番111-3688材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.2色半透明容量(mL)250高さ(mm)97外径(Φmm)69
パックエース P1000 1000mL 50個入り
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。仕様中栓付トラスコ品番111-3689材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.4色半透明容量(mL)1000高さ(mm)212外径(Φmm)91
洗浄瓶
Thermo Fisher Scientific¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から4日以内出荷素早い充填が可能な広口タイプ。ボトルとノズルは一体成形。キャップは漏れ防止タイプ。分配時に傾けたり振ったりする必要がありません。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)LDPE
ストレッチコード(ソフトタイプ)/2ミリ
S.I.C.(SHINDO)(1件のレビュー)¥3,288税込¥3,6171巻(50m)当日出荷から11日以内出荷3サイズ×80色 ストレッチ。 ソフトタイプのシンプルな丸ゴム。ドローコードとして多く使われています。用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。マスクのゴム紐、手作りマスク幅(mm)2長さ(m)50混率(%)鞘:ポリエステル100芯:合成ゴム
パックエース P120 120mL 200個入り
テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。仕様中栓付トラスコ品番111-3687材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)6色半透明容量(mL)120高さ(mm)74外径(Φmm)58
高性能デジタルパネルメータ(マルチ表示)
渡辺電機工業¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から11日以内出荷取付方式盤面取付電源電圧(V)AC100~240±10%表示桁数5桁通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク スクエアエンドミル 2枚刃
LV ENDMILL¥2,438税込¥2,6821本当日出荷から4日以内出荷ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど表面処理ノンコートねじれ角(°)35
高性能デジタルパネルメータ(シングル表示)
渡辺電機工業¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付電源電圧(V)AC100~240±10%表示桁数5桁通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
ばね座金 ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(14個)ほか当日出荷から5日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。種類ばね座金表面処理ユニクロ
ショーボンド継手セット GXタイプ+SBジョイント 45°エルボ
ショーボンド¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。セット内容SBエルボ45°×1個+ストラブ・グリップGXタイプ×2個形状エルボ
DX長手弁当 肉厚型 御所車 仕切別 重厚型 A
福井クラフト¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷材質ABS樹脂サイズ9寸色(柄)御所車寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×215×67食器の種類和食器
防爆 ステンレスケレンハンマー
HAMACO¥8,598~税込¥9,458~1本6日以内出荷から8日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。材質ステンレススチール全長(mm)280
樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク ボールエンドミル 2枚刃
LV ENDMILL¥4,088税込¥4,4971本当日出荷から4日以内出荷良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30![寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)
寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
コントロールチューブ
アオイ¥32,980税込¥36,2781巻6日以内出荷バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。インナーチューブを被覆チューブで保護しているため、外部からの衝撃・耐候性・耐久性に優れ屋外配管も可能です。被覆にポリ塩化ビニルを採用しているので、接触・火花の飛散を受ける条件下でも、内芯のナイロンチューブが影響を受け難くなっております。最大7芯まで被覆可能で、多芯配管用にも適しています。使用温度範囲(℃)-20~+801巻長さ(m)100材質(インナー)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応被覆材軟質ポリ塩化ビニル









![角鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60358822-170428-02.jpg)


![モチテ フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77602727-220603-02.jpg)





















![寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)
![ハイボンド角鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60359312-170428-02.jpg)