カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 農業機械(6)
  • バイク部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「400m6-16」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分岐バー取付ねじ 内外電機

    分岐バー取付ねじ

    内外電機
    2,698税込2,968
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    材質表面仕上げニッケルめっき
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-400L6 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-400L6

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-400L6L7 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-400L6L7

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    8,690税込9,559
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • オイルフィルター エレメント マグネットイン S KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター エレメント マグネットイン S

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    エレメントタイプのマグネット入り オイルフィルター ※Oリングは付属されておりません ※他にマグネット無しタイプ有(105-521) 【サイズ】41mm(高さ)×44mm(直径) 【適合】 カワサキ 150 : エプシロン150 A1(02) スズキ 50 : GAG(86)・GS50 5/6(05-06) 125 : DR125S(82)・GN125E(82-97)・GS125E R(94)・GSX-S125/R125(18)・アドレスV125/G K5-9/GK5-9(05-09)・アドレスV125S/SS L0-L3(10-13)・アベニス X(99)・ヴェクスター125 R/T/W(94-07)・カタナ125 2/J/K/M/SR(85-91)・ジェンマ D/DS(82)・マローダー125 W(98) 150 : GIXXER(17-)・アベニス 150 X(99)・ヴェクスター150 S/T/W/Y(94-06) 200. : バーグマン200 250 : ジェンマ K8/UK8/L8(08-12)・スカイウェイブ250S/SS/リミテッド K7-L3(06-13)・スカイウェイブ250M K7-L3(05-13) 400 : スカイウェイブ400/S K7-L3(06-16)・バーグマン400(17-)
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 右レバー KIJIMA(キジマ)

    右レバー

    KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • ARK600 超強度六角ボルト 由良産商

    ARK600 超強度六角ボルト

    由良産商(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1箱(400個)
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
    仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16

    SMC
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • メンテナンス用ツールセット KNIPEX(クニペックス)

    メンテナンス用ツールセット

    KNIPEX(クニペックス)
    239,800税込263,780
    1セット
    翌日出荷
    プライヤーレンチ:86 03 250、コブラウォーターポンププライヤー:8701-250SB、コブラXLウォーターポンププライヤー:87 01 400、絶縁強力斜ニッパー:74 06 180、絶縁先長ラジオペンチ:26 16 200、コントロールキャビネットキー:001101、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm:90958、Heyco社製カッターナイフ18mm:16640003、Picard社製300gハンマー:101-0300、Rennsteig社製タガネ250mm:3402501、Stabila社製水平器300mm:02281、Wera社製マイナスドライバー3.5・5.5mm:006110・006120、Wera社製ヘクスローブドライバー:TX15・TX20・TX25(006172・006174・006176)、Wera社製プラスドライバー:PH1・PH2(006152・006154)、Wera社製貫通ドライバー7.0・9.0mm(018266・018268)、Wera社製検電ドライバー:005655、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ:004018、Wera社製スパナ:10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット:1.5-10mm(022086)。52本のツールセット。プロ仕様の丈夫なツールボックス。衛生設備および建築設備でのさまざまな作業に使用可能。高さ60mmのベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割可能。ベーストレイのカバープレートには6つの大きなツールポケットが付いています。ツールの重量があっても、安定したラチェット式ヒンジが、必要に応じてカバーを開いたまま保持します。2つのスチール製フリップロックで施錠して、中身が盗まれないように保護します。Con-Pear素材のカバーパネルとツールパネル、ABS材料から作られた耐久性のある仕様。
    質量(g)9600内寸(mm)B460×H310×T190最大荷重(kg)20
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M16) SMC

    MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M16)

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

    BLACK COVER QUICK

    DAYTONA(デイトナ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。CB1300SF/SP/Eパッケージ/ABS(98-23)、CB1300SB/SP/Eパッケージ/ABS(05-23)、CB1100/type1/2/EX/BLACK STYLE/ABS(10-14)、CB1100EX/EX Eパッケージ/BLACK STYLE ABS/EX Final Edition/RS/RS Final Edition(14-22)、CBR1100XXブラックバード(97-05)、NT1100(22-23)、X11(99-01)、CB1000SF/T2(92-97)、CB1000R(18-23)、CBR1000RR(04-09/12-20)、CBR1000RR SP(14-19)、CBR1000RR-R/SP(20-22)、CBX1000(78-81)、GL1000(75-79)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1/2(00-05)、CBR954RR(02-03)、CBR929RR(00-01)、CBR900RRファイヤーブレード(92-99)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VFR/ABS(06-07)、VFR800F(14-22)、CB750(92-08)、CB750FA/FZ(79-80)、CB750FB/FC(81-82)、CB750Fインテグラ(82)、CB750Fボルドール2(81-83)、CBR750スーパーエアロ(87)、CBX750F(83-87)、CBX750Fボルドール(85)、CBX750ホライゾン(84-87)、NC750S/S DCT/NC750X/X LD/X DCT/X LD DCT(ABS共通)(14-23)、NR750(92)、RVF750R(94-96)、VF750F(83)、VFR750F(86-87)、VFR750R(87) [RC30]、ナイトホーク750(91-92)、NC700S(12-13)、NC700S/DCT ABS(12-13)、CBF600S(04)、CBR600F(92-01)、CBR600F Sports/CBR600F4i(01-03)、CBR600RR(03-13/20-22)、FT500(82)。【YAMAHA】。MT-01(05-09)、XJR1300(98-15)、XJR1200(94-96)、XJR1200SP(97)、XJR1200R(96)、BT1100(02)、XV1100ビラーゴ(86-99)、FZS1000フェザー(01-03) [FZ-1]、FZ-1/フェーザー(06/08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S/FAZER/GT(09-14)、FZR1000(87-90)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF-R1(98-22)、BOLT/R/C-spec(14-22)、XJ900S/SP(02)、TRX850(95-01)、FAZER8/ABS(11-15)、FZ8(11-15)、FZ750(85)、FZR750/R(87,89)、FZX750(86-93/98-00)、XV750ビラーゴ(89-93)、YZF750SP(93-95)、YZF-R7(99)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ6R(09)、FZS600フェザー(98-03)、XJ6 DIVERSION/ABS(09)、XJ6F/ABS(09-13)、XJ6N/ABS(09-13)、XJ6S/ABS(09-13)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF-R6/S(99-01/03-10)、RZV500R(84-85)、DS250(00-17)。【SUZUKI】。GSX1400(01-08)、B-KING(08)、GSX1300R ハヤブサ(99-17/22-23)、GSF1250/S(07-10)、バンディット1250/F/S(07-16)、GS1200SS(01-02)、GSF1200/S(95-99)、イナズマ1200(98-00)、バンディット1200/S(00-06)、GSX1100G(92)、GSX1100Sファイナルエディション(00)、GSX1100Sカタナ(82-00)、GSX-R1100(86-92)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-S1000/F(16-22)、SV1000/S(03-06)、TL1000R(98-01)、TL1000S(97-00)、RF900R(94-99)、VX800(89-94)、GSF750(96-00)、GSX750E(80-83)、GSX750F(89-06)、GSX750S3(84-85)、GSX750Sカタナ(82-85)、GSX750R(85-87)、GSX750RR(86)、GSX-R750(88-91/96-11)、GSX-R750R(89)、GSX-R750W(92-93)、GSX-R750SPR(94-95)、GS650G(82)、XN85TURBO(82)、サベージ650(86-88)、GSX-R600(01-11)、RG500ガンマ(85-86)、イントルーダー250LC(99-02)。【KAWASAKI】。ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85/95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100(92-06)、ゼファー1100RS(96-03)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、ZX-9R(94-03)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F/R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78) [A4, A5, D1]、Z750FX (79-80) [D2, D3]、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750/R(89-95)、ZX-7R/R(96-01)、ゼファー750/RS(90-06)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカン S(16-22)、W650(99-08)、Ninja ZX-6R(95-07/09-15/18-23)、Ninja ZX-6R ABS(13-16)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、EX-4(94-97)、W400(06-08)。【DUCATI】。ディアベル/CARBON/DARK/STRADA/TITANIUM(11-16)、ディアベル FL/CARBON FL(15)、M1200/S/STRIPES(14-15)
    用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:CB1300SF/SB(98-23)、NC750X(14-23)、GSX1300R ハヤブサ(22-23)、Ninja H2/SE(18-22)などサイズ3L耐水圧(mm)20000
  • MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-400) SMC

    MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-400)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-4 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-4

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C16) SMC

    MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C16)

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M16G) SMC

    MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M16G)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-400AA6) SMC

    MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-400AA6)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • MY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M16) SMC

    MY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M16)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16G-400A7L6 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16G-400A7L6

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-400LL6) SMC

    MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-400LL6)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)400作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16-4 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16-4

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C16G) SMC

    MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C16G)

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16G) SMC

    MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16G)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC

    MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    作動方式複動
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C

    SMC
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMC

    MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    作動方式複動
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M16-400L6 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M16-400L6

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
  • チタン六角ボルト全ねじ 由良産商

    チタン六角ボルト全ねじ

    由良産商
    59,980税込65,978
    1箱(400個)
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン
  • 26 タリカ SHIMANO(シマノ)

    26 タリカ

    SHIMANO(シマノ)
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    PUSH THE LIMITS。磯からの泳がせ釣りやオフショアからのライブベイトやフカセ釣り、さらにはトローリングまで、大型魚とのパワーファイト全般に真価を発揮するレバードラグリール、タリカ。HAGANEコンセプトによる超精密ワンピースフレーム・Sコンパクトボディを採用し剛性を追求した本体に、信頼の防水機構Xプロテクトやドラグには防水機構内蔵のカーボンクロスワッシャを搭載。ファイト中に切り替え可能な2スピードギアによるスピーディな仕掛け回収とパワフルなファイトの両立も、欠かせない機能のひとつ。ダブルドラグ機構から成るインフィニティドライブを搭載することで前作よりさらに高いドラグ値を出せるようになり、なおかつ高ドラグ時におけるハンドル回転の重さを30%以上軽減。また、ローギアをさらにローギア化することで大型魚を力強く寄せるトルクを得る仕様となっている。レバー操作によるドラグ変化がなだらかなライトラインカムも付属。コンパクトかつ堅牢なボディに安心の高性能を搭載した新しいタリカが限界点を押し上げ、超えられなかった壁を打ち破る。
  • MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMC

    MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    作動方式複動
  • フエザキー BIGM(丸山製作所)

    フエザキー

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称フエザキー図解NoMGC602 ギヤケース,カリバ部品_No.59、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン カム軸、アイドル軸、フューエルカム軸、ガバナ軸部品_No.6、SSA-S550 エンジン カム軸部品_No.6、MGC-S502EX ギヤケース部品_No.30、SSA-E500DX エンジン(カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸)部品_No.6、SSA-E501DX エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.6、SSA-N550DX エンジン カム軸部品_No.6、MGC701 ギヤケース,カリバ部品_No.23、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン カム軸、アイドル軸、フューエルカム軸、ガバナ軸部品_No.6、MGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.15、SSA-α602 エンジン(カムシャフト,ガバナ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.7、MGC1000 刈り部左(内部)部品_No.400、GR16-M エンジン カム軸、アイドル軸部品_No.60、SSA-α510 エンジン カム軸・アイドル軸部品_No.6など
  • コガタ6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)

    コガタ6カクボルトSW

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M8X40X22-7T部品名称コガタ6カクボルトSW図解NoSSA-α1002ST エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.15、BSA-420LDASH エンジン マグネト部品_No.140、BSA-400 フライホイール 点火装置 スタータ分解部品_No.14、GR16-M デリバリパイプ(ポンプ、コントロールバルブ)部品_No.110、SSA-S1002 エンジン エアクリーナ分解 ~2004年6月部品_No.13、BSA-420JEW エンジン マグネト部品_No.140、BSA-420JDSG G-4 エンジン マグネト部品_No.140、BSA-420JDASH エンジン (マグネト)部品_No.140、BSA-420JAS エンジン(マグネト)部品_No.140、BSA-420JESG G-4S エンジン マグネト部品_No.140、BSA-420JDASG G-3 エンジン(マグネト)部品_No.140、BSA-420JDAS エンジン(マグネト)部品_No.140、BSA-420JESG G-3 エンジン マグネト部品_No.140など
  • ミゾツキナット BIGM(丸山製作所)

    ミゾツキナット

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1個
    8日以内出荷
    規格M121シユテイガタ部品名称ミゾツキナツト図解NoSSA-S600DX 2001ネン ステアリングリンク部品_No.7、SSA-S600 1997ネン ステアリング部品_No.23、SSA-F610I 1994ネン トランスミッション部品_No.18、SSA-F600 台車 サブミッション(2)部品_No.17、SSA-F610 ステアリング部品_No.24、SSA-F501 台車 ステアリングシステム部品_No.6、SSA-C610 トランスミッション部品_No.18、SSA-F615DX ステアリングリンク部品_No.8、SSA-F505 トランスミッション ※~1999年11月部品_No.18、SSA-K400A 台車 ステアリングリンク部品_No.16、SSA-C421 台車 フロントアクスル部品_No.6、SSA-M500DX 台車 フロントアクスル部品_No.16、SSA-G600 トランスミッション部品_No.17、SSA-F615M-2AD トランスミッション ※1999年11月~部品_No.18、SSA-F615M-2AD ステアリングリンク部品_No.8など
  • ナット BIGM(丸山製作所)

    ナット

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMKW530E-2M-1 エンジンツキ シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.17、MSA615R8CG-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.17、MS511R2-M エンジン クランクケース部品_No.16、MS410ENA-3M シリンダヘッド部品_No.11、MP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ナット_No.16、SSW-400CM-3 走行用エンジン(シリンダブロック,シリンダヘッド)部品_No.23、P-3BN エンジン (シリンダブロック シリンダヘッド)部品_No.16、MS510RC-6M エンジン シリンダ部品_No.17、MS511R4T-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.17、MS410R2-M エンジン クランクケース部品_No.17、SSW-400C-2 走行用エンジン(クランクケース,シリンダヘッド,バルブ)部品_No.16、SSW-400C 作業用エンジン(クランクケース)部品_No.16など