カテゴリ

  • バイク部品(1,331)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,211)
  • メカニカル部品(1,162)
  • 農業機械(708)
  • 油圧機器・油圧ホース(494)
  • 自動車純正部品(467)
  • バイク純正部品(383)
  • 制御機器(367)
  • 切削工具(328)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(309)
  • FA担当者のオススメ新商品(288)
  • オフィス家具(268)
  • 配管・水廻り設備部材(144)
  • パソコン/周辺機器(128)
  • 物流用品(109)
  • 測定用品(93)
  • 科学研究・開発用品(93)
  • 機構部品(79)
  • 家電(73)
  • 研磨材(70)
  • 作業工具(67)
  • 自転車部品(48)
  • 建築金物(46)
  • 自動車補修部品(43)
  • 空調・電設資材(41)
  • 安全用品(39)
  • 住設機器(38)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • 縫製用品(31)
  • 電気材料(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 安全標識(23)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 接着剤・補修材(21)
  • 医療(19)
  • 卓上消耗品(18)
  • トラック純正部品(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 厨房用品(16)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 清掃用品(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
  • 電動工具(13)
  • 梱包用品(11)
  • 塗料(11)
  • 事務用品(11)
  • 防犯用品(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • 介護用品(10)
  • カー用品(10)
  • 保管用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 安全保護具(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 空圧工具(8)
  • 作業服(7)
  • 照明(6)
  • 溶接用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 日用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 手袋(4)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 農具(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 理美容(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「400s」の検索結果

8,754件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイルカーペット GA-400S 東リタイルカーペット GA-400S東リ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(4枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%寸法(mm)500×500材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)6
400S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ゴム(B入)車輪)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車型式400S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
内蔵SSD PCIe M.2 SSD 400S トランセンド内蔵SSD PCIe M.2 SSD 400Sトランセンド
49,980税込54,978
1個
当日出荷
トランセンドのPCIe M.2 SSD MTE400Sは、コンパクトなフォームファクタに高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯用ゲーム機を手軽にアップグレードできます。SLCキャッシュやLDPC ECCなどの信頼性を向上させ、ドライブ寿命を延命する技術も盛り込んでいるので、プラットフォームの作業効率を高めるのに最適なソリューションです。
寸法(mm)片面実装42×22×2.23質量(g)5規格M.2 2242インターフェースNVMe PCIe Gen3 ×4フラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.21 (5 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400Sシリーズ自在ゴムボールB車200mm ハンマーキャスター400Sシリーズ自在ゴムボールB車200mmハンマーキャスター
8,998税込9,898
1個
当日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし車輪径D(Φmm)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400Sシリーズ固定ゴムボールB車200mm ハンマーキャスター400Sシリーズ固定ゴムボールB車200mmハンマーキャスター
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 400S・419S ハンマーキャスターキャスター 400S・419Sハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)38金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)120×120車輪No.428S-PH125旋回半径(mm)102ストッパーなし取付高H(mm)174偏芯E(mm)38車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR400S-JP APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR400S-JPAPC(シュナイダーエレクトリック)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。 ・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力 ・長寿命バッテリー ・無償保証期間3年間 ・ACアダプターに対応した広間隔コンセント ・ギガビットネットワークサージ保護 ・省エネルギー ・「PowerChute Personal Edition」に対応 ・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg)6.8Black規格UL 1778, VCCI Class B出力【アウトプット電力容量】240W / 400VA、【最大設定可能電力】240W / 400VA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(3) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×91×310入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】8.0Aバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】12時間、【予定バッテリー寿命】3~5年保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
モバイルプリンター BP-F400S Canonモバイルプリンター BP-F400SCanon
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
スマートデバイス対応業務用モバイルプリンター 無償保証1年 バッテリー同梱
ブラック用紙サイズA4、A5、レター、リーガル印刷方式ラインサーマルヘッドによるダイレクトサーマル印刷方式商品タイプモバイルプリンター
BagFilter 400S 500枚入 インターサイエンスBagFilter 400S 500枚入インターサイエンス
59,980税込65,978
1枚(500枚)
翌々日出荷
バッグフィルター S は、不織布側面フィルター付き滅菌済バッグです。シーリングしたストッパーがあるので、バッグを傾けるだけで不純物またはデブリ無しの濾過液を得ることができます 。
仕様●フィルター孔サイズ:250ミクロン未満●サイズ(mm):190×300●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布●サンプル処理容量:50~300mL●γ線滅菌済●側面フィルタータイプアズワン品番67-4808-10
USB JBODストレージエンクロージャーNAS 4ベイ ラック型 TL-R400S QNAPUSB JBODストレージエンクロージャーNAS 4ベイ ラック型 TL-R400SQNAP
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷
SATA JBODストレージエンクロージャー QNAP、Win、Mac対応 ラック(ホストI/F SFF-8088)。
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 400S8M バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 400S8Mバンドー化学
4,398税込4,838
1本
当日出荷から7日以内出荷
HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M
U-CPサスペンション VT400S U-CPU-CPサスペンション VT400SU-CP
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
取り付け長:約325mm※全長:約355mm※全幅:約120mmスプリング外径:約65mmスプリング線径:約8mm※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
400S 自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
形状自在車型式400S自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(フェノール一体車輪)ハンマーキャスター
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
ZトレースターZ-400.S 桜井ZトレースターZ-400.S桜井
49,980税込54,978
1冊(100枚)
5日以内出荷
寸法安定性・保存性に優れ、高精度な価値ある原図として管理できます 透明度が高く鮮明なコピーが得られます。 静電防止加工を施しているためゴミやホコリが付着しません。
サイズA2厚さ(μm)100(片面サンドマットフィルム100μm)
400Sシリーズ固定ゴムボールB車200mm ハンマーキャスター400Sシリーズ固定ゴムボールB車200mmハンマーキャスター
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
普及型ショートサイズシリンダゲージ CD-400S テクロック普及型ショートサイズシリンダゲージ CD-400Sテクロック
84,980税込93,478
1台
7日以内出荷
Levoit Core 400S 空気清浄機 Vesync(ウィーシンク)Levoit Core 400S 空気清浄機Vesync(ウィーシンク)
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
8畳の部屋をわずか約9分で浄化&32畳までの広さに対応できる、Levoit Core 400S 空気清浄機。32畳まで対応可能・素早く清浄できるタイプ特許のVortexAir3.0技術と360度全方位吸収の設計により、高い浄化スピードを実現し、8畳の部屋をわずか約9分で浄化します。 32畳までの広さに対応しており、広いリビングやキッチン、オフィスなどの大空間でも活躍します。ファン式とイオン式のダブル浄化・約99.99%以上の除菌率進化した独自のHEPASmartテクノロジーで0.1μmまでのホコリ・花粉・PM2.5・ウイルスなどの超微粒子を約99.97%以上除去します。さらに、除菌率は約99.99%に達し、ご家族の健康を守ります。 また、消臭専用のARC式活性炭フィルターにより、たばこや汗臭、ペット臭、部屋干し衣類の生乾き臭など、気になるニオイもすばやく分解します。空気質を見える化・自動で運転を最適化高精度レーザーセンサーを搭載しているので、空気の汚れをリアルタイム検知し、空気がキレイになっていく様子も目で見てわかります。 また、自動モードでは、汚れの度合いに応じて風量を自動的に調整し、効率的に空気をキレイにします。スマホとスマートスピーカー対応・もっと便利に無料の専用アプリVeSyncで、電源オン/オフやモードの切り替え、タイマーやスケジュールの設定などが簡単に操作できます。 また、Amazon alexa、googleアシスタントなどの話題のスマートスピーカーにも対応し、話しかけるだけで空気清浄機の操作ができます。最低時約24dBの超静音・省エネ性も高い特許取得済みのサイレントテクノロジーで、運転音を最低時約24dBに抑え、画面表示オフ機能も搭載されているので、音や光が気にならず良質な睡眠の邪魔をしません。 国際エネルギー認証済みで省エネにも優れ、お休みモードで運転したときの消費電力は僅か約3Wです。
セット内容本体、4層360° 純正フィルター(セット済)、取扱説明書、クイックスタートガイドホワイト消費電力(W)約3.0~24.0本体質量(kg)約5電源コード(m)約1.83運転音(dB)約24~49適合床面積32畳(53m2)まで定格電源AC100V、50/60Hz寸法(縦×横×高さH)(cm)約27.4×27.4×52.0運転モードおやすみ、低、中、高、ターボ、自動モード、花粉モード清浄時間(分)8畳/約9(CADR値:7.37m3/分)PM2.5対応花粉モード脱臭機能タバコモードタイマー機能
400S・自在車(鉄板ホイール・巾広ゴム車) ハンマーキャスター400S・自在車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
形状自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-400S 廣杉計器インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-400S廣杉計器
4,598税込5,058特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
外径M(Φmm)5仕様スリ割幅×深さ/1.00×1.00材質ステンレスピッチ(mm)0.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応内径m(Φmm)4
400Sシリーズ方向規制自在ナイロンB車150mm ハンマーキャスター400Sシリーズ方向規制自在ナイロンB車150mmハンマーキャスター
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー旋回ロック付車輪径D(Φmm)150キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400Sシリーズ方向規制自在SP付125mm ハンマーキャスター400Sシリーズ方向規制自在SP付125mmハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ストッパートータルロック付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪)ハンマーキャスター
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入形状旋回式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
400Sシリーズ方向規制自在ウレタン車100mm ハンマーキャスター400Sシリーズ方向規制自在ウレタン車100mmハンマーキャスター
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー旋回ロック付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
3,598税込3,958
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400Sシリーズ方向規制自在SP付100mm ハンマーキャスター400Sシリーズ方向規制自在SP付100mmハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ストッパートータルロック付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
400Sシリーズ方向規制自在ウレタン車125mm ハンマーキャスター400Sシリーズ方向規制自在ウレタン車125mmハンマーキャスター
4,998税込5,498
1個
欠品中
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー旋回ロック付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
U-CPサスペンション GSX400S刀/カタナ/KATANA U-CPU-CPサスペンション GSX400S刀/カタナ/KATANAU-CP
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
取り付け長:約355mm※全長:約385mm※全幅:約120mmスプリング外径:約65mmスプリング線径:約8mm※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。適合車種GSX400S刀/カタナ/KATANA
400S 自在車(ナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロン一体(B入)車輪)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
400Sは420Sと同じ構造で、取付座が大きく機械の移動用または運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。固定車400SR・400SRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-400S~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-400S~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
400Sシリーズ方向規制自在ウレタン車150mm ハンマーキャスター400Sシリーズ方向規制自在ウレタン車150mmハンマーキャスター
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー旋回ロック付車輪径D(Φmm)150キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
メカニカルパーツ(はねポスト) SPS-400S 廣杉計器メカニカルパーツ(はねポスト) SPS-400S廣杉計器
5,898税込6,488
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(はねポスト) SPR-400S 廣杉計器メカニカルパーツ(はねポスト) SPR-400S廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
400Sシリーズ方向規制自在SP付150mm ハンマーキャスター400Sシリーズ方向規制自在SP付150mmハンマーキャスター
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷
ストッパートータルロック付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400Sシリーズ方向規制自在ナイロンB車125mm ハンマーキャスター400Sシリーズ方向規制自在ナイロンB車125mmハンマーキャスター
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー旋回ロック付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
マルチドリル MDA型 刃径 4mm MDA0400S04Hシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDA型 刃径 4mm MDA0400S04Hシリーズ住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
...