カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
  • メカニカル部品(75)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「401-50n」の検索結果

202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
13,900税込15,290
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
エアーフィルター UNION(ユニオン産業)エアーフィルターUNION(ユニオン産業)(149件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-55 ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-55ELPA(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier ◇適合型番: LINT-55 JW-RFW30C
用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-N40 AQW-N401 AQW-N50 AQW-N501 【ハイアール】 JW-W40D JW-W40E JW-W45E JW-W45F JW-W55C JW-W55E JW-W55G JW-W80F仕様●アクア洗濯機用アズワン品番65-5654-46
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(26件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(50g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。 従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。
用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着使用温度範囲(℃)-55~80材質主成分:シアノアクリレート系液色透明硬化時間(軟鋼)5~20秒固着時間(秒)20~45(22℃)仕様低粘度型主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
13,463税込14,809特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
CAV2シリーズ セルシリンダ CKDCAV2シリーズ セルシリンダCKD
3,600税込3,960
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~)CKD
3,600税込3,960
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~)CKD
3,600税込3,960
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
耐食水中ポンプ(FRP製ケミカル水中ポンプ) エイチツー耐食水中ポンプ(FRP製ケミカル水中ポンプ)エイチツー
459,800税込505,780
1台
翌々日出荷
FRP製でケミカル液に使用できる水中ポンプ水中ポンプなので万が一のポンプ故障時にも液の飛散リスクがありません。陸上ポンプの設置スペースが不要になり省スペース化に貢献します
用途主な用途:腐食性のある流体の移送、排水の移送。・使用可能流体(例)N仕様:酢酸(10%以下)/シュウ酸/アンモニア水/等、アルカリ性流体・使用可能流体(例)S仕様:塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/リン酸/硫酸・使用可能流体(Fフッ酸仕様):塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/フッ酸/リン酸/硫酸/苛性ソーダ/次亜塩素酸(13%まで)・使用可能流体(Fクロム酸仕様):塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/リン酸/硫酸/過酸化水素/次亜塩素酸(13%まで)比重1.2まで(それ以上の場合、別途ご相談ください)主材質FRP製
テストチューブ 12x75mm 5.0ml P.S.製 T400-3Sシリーズ Simportテストチューブ 12x75mm 5.0ml P.S.製 T400-3SシリーズSimport
22,980税込25,278
1個(1000本)ほか
4日以内出荷
仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ12.0x75mm●容量:5.0ml●材質:P.S●適合キャップ:T401-3N●遠心耐性:最大RCF 1400g●温度耐性:-50℃~55℃
フィニッシュネイルベージュ タチカワフィニッシュネイルベージュタチカワ
899税込989
1個
3日以内出荷
用途回り縁、巾木の取り付け、各種内装仕上げ打ち
フィニッシュネイルステンレス タチカワフィニッシュネイルステンレスタチカワ
53,980税込59,378
1ケース(2000本×20箱)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
用途回り縁、巾木の取り付け、各種内装仕上げ打ち
CAV2シリーズ セルシリンダ CKDCAV2シリーズ セルシリンダCKD
3,600税込3,960
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-FA50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-FA50~)CKD
3,600税込3,960
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品
結束バンド 100mm x 2.5、3.5、4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5、3.5、4.6 mm ナチュラル ナイロン 66ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
18,980税込20,878
1セット
7日以内出荷
Tシリーズ設置用標準ケーブルタイキットナイロン6.6製の成形ケーブルタイと引っ張り工具で構成されており、保守に最適です 動作温度 -55 → +100℃ キット量: 400
仕様●入数:1キット●長さ:100 mm, 150 mm, 200mm●幅:2.5 、3.5 、4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:401pack●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+100℃●シリーズ:FIXCASE●引張強度:80, 135, 225N●最大バンドル直径:22, 35, 50mmアズワン品番65-7420-86
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50N~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50N~)CKD
2,988税込3,287
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-40-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-40-~)CKD
14,425税込15,868
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDA2C40) SMCCD Series(CDA2C40)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2D40-1) SMCCD Series(CDA2D40-1)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-4~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-4~)CKD
9,463税込10,409
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MB Series(MBB40) SMCMB Series(MBB40)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ポルテH 180m  7点ダイニングセット サンコウポルテH 180m 7点ダイニングセットサンコウ
85,980税込94,578
1セット
7日以内出荷
幅180cmのダイニングテーブルとダイニングチェア6脚の7点セットです。シンプルなデザインで様々なインテリアにマッチします。テーブルは天板にブラウンはウォールナット、ナチュラルはオークの突板を使用しているので、天然素材のぬくもりと高級感を感じられます。チェアは座面はPVCで汚れてもお手入れが簡単です。出し入れしやすいようアームレスデザインになっています。2色からお選びいただけます。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のダイニングセット、テーブルチェアセット、食卓セットとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:180×90×70、チェア:44×52×92(SH43)
ファインロックシリンダ CLA 2B SMCファインロックシリンダ CLA 2BSMC
38,980税込42,878
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
バルブ付エアシリンダ (CDV3TN40-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDV3TN40-~)SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷から25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2G40 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2G40SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ものさしくん CE1シリーズ CE1F40 SMCものさしくん CE1シリーズ CE1F40SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-
CE1 - ものさしくん(CE1F40) SMCCE1 - ものさしくん(CE1F40)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3B~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3B~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ものさしくん (CE1F40-150~) SMCものさしくん (CE1F40-150~)SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)150
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B40 SMC角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B40SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2B40-1) SMCCD Series(CDA2B40-1)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T40-1) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T40-1)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2L40-1) SMCCD Series(CDA2L40-1)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド