カテゴリ

  • 自動車純正部品(760)
  • 農業機械(309)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(200)
  • 制御機器(115)
  • バイク純正部品(84)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • トラック純正部品(53)
  • 自動車補修部品(33)
  • バイク部品(23)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 機構部品(17)
  • 測定用品(17)
  • 事務用品(17)
  • 作業服(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 切削工具(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 住設機器(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 作業工具(11)
  • 清掃用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 物流用品(9)
  • 建築金物(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 医療(5)
  • 安全標識(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 安全保護具(4)
  • 手袋(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 梱包用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自転車部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「401a」の検索結果

関連キーワード
1,933件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LC-401A ダブルループチェーン LEAD(リード工業)

    LC-401A ダブルループチェーン

    LEAD(リード工業)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    多彩な施錠方法が叶うダブルループチェーン 焼き入れ加工を施した角型チェーンを採用した高強度ダブルループチェーン。 組み合わせて使える高自由度が魅力。 南京錠と組み合わせればハイレベルのセキュリティーも可能。 チェーン 焼き入れ加工を施した直径6mmの角型チェーンで耐切断性向上。 ナイロンカバー 愛車への傷付きを低減させるナイロンカバーを装備。BEELOCKロゴ入りパターンデザイン。
    質量(g)約1150直径×長さ(mm)6×1200
  • TR-401A タンブラー 220ml アンバー(トライタン) エンテック

    TR-401A タンブラー 220ml アンバー(トライタン)

    エンテック
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    人気のトライタン樹脂製。細く持ちやすいタンブラーです。スタッキング可能です。シボ加工が施して有り、傷がつきにくい商品です。
    容量(mL)220質量(g)60サイズ(mm)67Φ×100素材PCT樹脂(トライタン)
  • VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA401A) SMC

    VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA401A)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    管接続口径(25A) 1型式VNA4材質(シール)(A) NBRシール弁形式(1) N.C.
  • DCギヤドモーター TG-401A-BEシリーズ ツカサ電工

    DCギヤドモーター TG-401A-BEシリーズ

    ツカサ電工
    8,898税込9,788
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS標準スプロケットRS40 1Aタイプ 椿本チエイン

    RS標準スプロケットRS40 1Aタイプ

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    409税込450特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富な品揃えで標準化
    仕様標準材質機械構造用炭素鋼材軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3タイプ標準品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状A形
  • DCギヤドモーター TG-401A-BMシリーズ ツカサ電工

    DCギヤドモーター TG-401A-BMシリーズ

    ツカサ電工
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 22U401A-B 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 22U401A-B 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,898税込5,388
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 22U401A-B取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ21.5インチ特性ブルーライトカット反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス 22U401A-B 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス 22U401A-B 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,198税込7,918
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種LGエレクトロニクス 22U401A-B取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ21.5インチ特性のぞき見防止180度対応解像度1920×1080
  • VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB401A) SMC

    VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB401A)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1型式VNB4切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25材質(シール)(A) NBRシールブラケット(B) ブラケット付
  • ボルト (A401) MAZDA(マツダ)

    ボルト (A401)

    MAZDA(マツダ)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
  • スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターアウト

    PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)
    959税込1,055特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続
  • エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC

    エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ

    SMC(17件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
  • ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC

    ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ

    SMC(20件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
  • JIS規格安全標識(エコユニボード) ユニット

    JIS規格安全標識(エコユニボード)

    ユニット(1件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
  • Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    102税込112
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアフィット 3M(スリーエム)

    セキュアフィット

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    3M独自の圧力分散技術。 超軽量19g。 鼻当りがよく快適で、角度の調整可能。 グリップが良く、ズレや滑りを防止。 厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。 UVA UVBを99.9%カット、目に優しい。
    材質(つる)ポリカーボネイト、(ノーズパッド)熱可塑性エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネイト仕様ソフトなノーズパット・スタイリッシュな滑り止め・曇り止めレンズ・ANSI Z87+・UVカット
  • ケース トランスミッション (A401) MAZDA(マツダ)

    ケース トランスミッション (A401)

    MAZDA(マツダ)
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
  • Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    58税込64
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント アルプス工業

    オイルエレメント

    アルプス工業(13件のレビュー)
    4,498税込4,948特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途自動車用オイルエレメント
  • ピグ(R)油専用エコノミーマット ピグ

    ピグ(R)油専用エコノミーマット

    ピグ(6件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
    材質ポリプロピレン種別オイル専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • (1A401)ガスケット セット エンジン MAZDA(マツダ)

    (1A401)ガスケット セット エンジン

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ

    AirTAC
    259税込285
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC

    メスユニオン KQ2F ミリサイズ

    SMC
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
  • Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°線径(Φmm)3.1耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラフリータイプメーターアウト

    PISCO(ピスコ)
    839税込923
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    55税込61
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄肉インパクトソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    薄肉インパクトソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ 大東通信機

    P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ

    大東通信機(1件のレビュー)
    8,898税込9,788特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L種類ヒューズホルダリード線
  • ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用) ネグロス電工

    ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用)

    ネグロス電工
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。
  • ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMC

    ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から18日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcリリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC

    両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    369税込406特価
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
  • チェックバルブ ストレート樹脂タイプ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ストレート樹脂タイプ

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様樹脂タイプ形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • チェックバルブ ストレート PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能
    用途ねじとチューブの接続使用圧力範囲(MPa)0~0.9仕様金属タイプ材質ロック爪・スプリング/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン、ナイロンガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)弁体/アルミニウム形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • A401シリーズ 配管用アダプタセット CKD

    A401シリーズ 配管用アダプタセット

    CKD
    1,363税込1,499
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    種別部品
  • セキュアフィット保護めがね クリア ガスケット付 3M(スリーエム)

    セキュアフィット保護めがね クリア ガスケット付

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    3M独自の圧力分散技術。ガスケット装着で防護性が向上し、飛来物・粉じんの流入をより防ぐ。ガスケットが付いても軽量25gで、長時間着けても疲れにくい。厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。UVA UVCを99.9%カット、目に優しい。
    用途研磨、切削、メンテナンス作業等に仕様ソフトな顔あたり。曇り止めレンズレンズ色クリア材質レンズ:ポリカーボネ-ト、フレーム:ポリカーボネート、TPE、ガスケット:ナイロン、EVAトラスコ品番856-9154質量(g)25
  • 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC

    六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    208税込229特価
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
  • (ME401)BRACKET A,MUFFLER 三菱ふそう

    (ME401)BRACKET A,MUFFLER

    三菱ふそう
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • 隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ SMC

    隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ

    SMC
    489税込538特価
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
  • オールプラスチックワゴン アズワン

    オールプラスチックワゴン

    アズワン
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
    耐荷重(kg)50/段キャスター径(Φmm)100、ゴム製(対角ストッパー付き)
  • 【レンタル】大型WBGT表示器 鶴賀電機

    【レンタル】大型WBGT表示器

    鶴賀電機
    7,498税込8,248
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    熱中症予防に有効なWBGT(暑さ指数)を大きく表示。 高温作業現場、夏季スポーツの熱中症注意喚起に好適。
    仕様【WBGT計算式】屋内:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度/屋外:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度(表示部下部スイッチで切替)セット内容センサ、蝶ネジ、ローレットネジ×4、表示器、表示器取付金具、電源ケーブル(4m)、支柱、三脚、開脚ロック、支柱抜け止め、取扱説明書(401A大形表示器)、取扱説明書(WBGTの指標について)測定範囲【WBGT】 0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃ (Φ150mm黒球)、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出備考NETIS登録番号:KK-110016-VE(2022年3月掲載終了)、JIS B 7922規格準拠品あり測定精度【WBGT】±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH (10~90゛%RH)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃)電源コード(m)約4.8使用温湿度範囲0~50℃/10~90%RH(結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/10~95%RH(結露無き事)オーバー表示表示範囲の最小値または最大値で点滅供給電源AC100~120V表示周期2秒サービス分類レンタル
...