カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)

「405i」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
testo 405i スマートプローブ 風速校正書類付 testo(テストー)testo 405i スマートプローブ 風速校正書類付testo(テストー)
39,980税込43,978
1セット
20日以内出荷
風速、風温、風量を測定することができる熱線式風速スマートプローブです。 小型で携帯性に優れています。 屈曲可能で、最長400mmまで伸ばせるシャフトにより、手軽にダクト内測定が可能
付属品単4乾電池×3、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)長さ(mm)プローブシャフト:400寸法(mm)30×200×41質量(g)119.6精度±(0.1m/s+測定値の5%)(0~2m/s範囲)、±(0.3m/s+測定値の5%)(2~15m/s範囲)温度測定範囲(℃)-20~+60分解能(℃)0.1ハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3測定速度(m/s)0~30動作温度(℃)-20~+50保管温度(℃)-20~+60バッテリー寿命15時間測定精度(℃)±0.5分解能(m/s)0.01適合システムiOS 11.0 以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
飲食店 のぼり旗 イタミアート飲食店 のぼり旗イタミアート(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質テトロンポンジ仕上三方三巻縫製縦(mm)1800横(mm)600取付方向左チチ
車 駐車場 のぼり旗 イタミアート車 駐車場 のぼり旗イタミアート
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質テトロンポンジ仕上三方三巻縫製縦(mm)1800横(mm)600取付方向左チチ
神社 のぼり旗 イタミアート神社 のぼり旗イタミアート
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質テトロンポンジ仕上三方三巻縫製縦(mm)1800横(mm)600取付方向左チチ
ペンタカット チップ PENTA 24-ISO イスカルペンタカット チップ PENTA 24-ISOイスカル
17,980税込19,778
1箱(5個)
当日出荷から29日以内出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
酒精計10本組用 単品 東亜計器酒精計10本組用 単品東亜計器
26,980税込29,678
1セット
6日以内出荷から30日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
全長(mm)L300
タンクカバー MONSTRO S4R ダークブルー/ホワイト (2003) BAGSTER (バグスター)タンクカバー MONSTRO S4R ダークブルー/ホワイト (2003)BAGSTER (バグスター)
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
適合車種DUCATI、MONSTER (2000-2008)、MONSTER 600 (2001-2004)、MONSTER S4 (2001-2004)、MONSTER S4R (2004-2008)
IU2405SA XP POWERIU2405SAXP POWER
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IA2405D XP POWERIA2405DXP POWER
849税込934
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
400シリーズ ダストフィルター Blueair400シリーズ ダストフィルターBlueair(1件のレビュー)
8,499税込9,349
1個
当日出荷
400シリーズ ダストフィルター。 ホコリや花粉など様々な空気中の細かな粒子を除去。 フィルターが汚れてしまうと、空気清浄機の性能は著しく低下します。 高い清浄性能を長く保つためには、フィルターの定期的な交換が必要です。 ブルーエアなら、日常的なお手入れは不要です。
対象機種490i / 480i / 405 / 450Eフィルター交換目安約6カ月
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニットomron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズCJ1応答時間(ON/OFF)8.0ms以下(設定により0~32ms切換可能)・(0msの設定時、内部素子の遅れにより、ON応答時間15μs以下。OFF応答時間90μs以下となります。)
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トランジスタ出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トランジスタ出力ユニットomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
空調メンテ用ケース testo(テストー)空調メンテ用ケースtesto(テストー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
トラスコ品番795-1345寸法(mm)270×190×60質量(g)280プローブ405i×1本、410i×1本、605i×1本、510i×1本、905i×1本
有圧換気扇 スライド取付枠 RC壁用 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 スライド取付枠 RC壁用Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合壁厚(mm)90~160付属品ナット8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ワッシャー8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、スプリングワッシャー(大)8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ねじ6個(屋外フード、水切板固定用2個、枠固定用…4個)、スプリングワッシャー(小)4個(枠固定用)
輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE HELLA PAGID輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASEHELLA PAGID
11,980税込13,178
1セット(4枚)
3日以内出荷
HELLA PAGID Brake SystemsのSILVERAMIC(シルベラミック)は、低ダスト、低ノイズ、長寿命のブレーキパッドです。 純正のブレーキパッドと同等の制動能力を持ちながらも、はるかに上回る機能性を持ち合わせた「ECER90」取得のシルベラミックをぜひご利用ください。 ECER90(E-認証)を取得のシルベラミックとは、アフターマーケットにおけるブレーキパッドが、純正パッドのパフォーマンスと同等とする認定で、1999年にヨーロッパで実施されはじめました。 ECER90の承認は、摩擦特性が純正パッドから+-15%以内のブレーキパッドの場合にのみ与えられます。 ローターへの攻撃性が少なく、粉の発生を抑える。 軽量化された摩擦材は、ホイールに粉が付いても容易に吹き飛びやすい性質。 ブレーキダストの粉は、目立ちにくい明るいベージュ色 ※NAO材の一部をセラミックと呼びます。NAO=NonAsbestosOrganic=有機化合物 ※シルベラミックは、NAO/Ceramic混合の摩擦材を使用しています。 シルベラミックは、パッドの部材に高い空隙率(くうげきりつ=すきまの割合)を保持し、パッドにより発生するノイズを低減する成分も配合。 さらに、シルベラミックは、通常のブレーキパッドより高い気孔率も保持しています。 シルベラミックが長寿命な秘密は2つあります。 その秘密は、Cooper(コッパー=銅)とKevlarFiber(ケブラーファイバー=アラミド繊維※)。 これらが長寿命に欠かせない2つの成分です。 コッパーは、高い弾力性があるため、ブレーキパッド構造に強度と柔軟性を付加し、さらに放熱特性を発揮します。 ケブラーファイバーは、同様に高い弾力性があり、強度と伸縮性を増して熱安定性を高めます。 ※アラミド繊維=芳香族ポリアミド繊維。 耐熱性、引っ張り強度、弾力性に優れる。 防弾衣類、海中ケーブルなどに使われています。
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
400シリーズ デュアルプロテクションフィルター Blueair400シリーズ デュアルプロテクションフィルターBlueair
15,499税込17,049
1個
6日以内出荷
400シリーズ デュアルプロテクションフィルター。 ホコリや花粉などの微粒子に加えてニオイもしっかり除去。 フィルターが汚れてしまうと、空気清浄機の性能は著しく低下します。 高い清浄性能を長く保つためには、フィルターの定期的な交換が必要です。 ブルーエアなら、日常的なお手入れは不要です。
対象機種490i / 480i / 405 / 450Eフィルター交換目安約6カ月