カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(64)
  • 照明(18)
  • メカニカル部品(16)
  • 制御機器(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 理美容(5)
  • 縫製用品(5)
  • 安全保護具(4)
  • ヘルスケア(3)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「405nm」の検索結果

150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCC 紫外線 LED VAOL シリーズ ピーク波長:405nm, 15° VCCVCC 紫外線 LED VAOL シリーズ ピーク波長:405nm, 15°VCC
1,598税込1,758
1袋(10個)
5日以内出荷
LED数 = 1ピーク波長 = 405nm光度 = 200 mcdパッケージタイプ = 5 mmビュー角 = 15°ピン数 = 2LED材質 = InGaN実装タイプ = スルーホール実装直径 = 5.9mm高さ = 8.6mmシリーズ = VAOLmmUV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。目を保護せずに点灯中のUV LEDを見ないでださい。. VCC紫外線LEDランプ、T1-3/4 5 mm. VCCのUV (紫外線) T1-3/4 (5 mm) LEDランプ製品です。このLEDは、InGaN材料技術を採用しており、無色透明のレンズを備えています。主な用途には、消毒や殺菌、接着剤の硬化、漏れ検出、セキュリティ認証などがあります。選択可能なピークUV波長 / 放射角: VAOL-5EUV0T4 405 nm / 15 ° VAOL-5EUV8T4 385 nm / 15 ° VAOL-5GUV0T4 405 nm / 30 ° VAOL-5GUV8T4 385 nm / 30 °
RoHS指令(10物質対応)対応
NDU シリーズ 405nm 130 紫外線 LED 1100mW STANLEY(スタンレー電気)NDU シリーズ 405nm 130 紫外線 LED 1100mWSTANLEY(スタンレー電気)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Stanley Electric UV LED は、広い分布角度と中央出力を備え、Peak wavelengh が 405nm になっています。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
仕様●LED数:1●ピーク波長:405nm●放射束:1100mWmW●ビュー角:130●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NDUアズワン品番65-7244-04
OSA Opto OCU-440 シリーズ 405Nm 紫外線 LED OSA OptoOSA Opto OCU-440 シリーズ 405Nm 紫外線 LEDOSA Opto
2,730税込3,003
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bivar 紫外線 LED ピーク波長:405nm, 30° 40mW BIVARBivar 紫外線 LED ピーク波長:405nm, 30° 40mWBIVAR
759税込835
1袋(2個)
7日以内出荷
UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. TZシリーズUV LED - UV3TZ. BivarのUV3TZシリーズは、厳密な波長公差のUV LEDで、丸形3 mm (T-1)パッケージに収められています。無色透明のレンズで、紫色の光を放ちます。UV3TZ LEDのピーク波長は390 nm → 405 nmで、波長公差は+/-2.5 nmです。内蔵のツェナーダイオードがESD (静電気放電)に対する保護を提供します。 UV3TZファミリは、UV LEDのTZシリーズ製品の1つです。これらのLEDに適した用途には、産業硬化、空気清浄、医学 / 生物医学用途、皮膚疾患治療機器、有害物検出などがあります。. UV3TV UV LEDの特長: 3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付け 厳密な波長公差 視野角: 15°又は30° チップ材質: InGaN / サファイア 低消費電力 低電流要件 ツェナーダイオード内蔵
仕様LED数 = 1ピーク波長 = 405nm放射束 = 40mWビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型ピン数 = 2LED材質 = InGaN、Sapphire実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bivar 紫外線 LED ピーク波長:405nm, 15° 40mW BIVARBivar 紫外線 LED ピーク波長:405nm, 15° 40mWBIVAR
749税込824
1袋(2個)
7日以内出荷
UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. TZシリーズUV LED - UV5TZ. BivarのUV5TZシリーズは、厳密な波長公差のUV LEDで、丸形5 mm (T-1 3/4)パッケージに収められています。無色透明のレンズで、紫色の光を放ちます。UV5TZ LEDのピーク波長は390 nm → 405 nmで、波長公差は+/-2.5 nmです。内蔵のツェナーダイオードがESD (静電気放電)に対する保護を提供します。 UV5TZファミリは、UV LEDのTZシリーズ製品の1つです。これらのLEDに適した用途には、産業硬化、空気清浄、医学 / 生物医学用途、皮膚疾患治療機器、有害物検出などがあります。. UV5TV UV LEDの特長: 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 厳密な波長公差 視野角: 15°又は30° チップ材質: InGaN / サファイア 低消費電力 低電流要件 ツェナーダイオード内蔵
仕様LED数 = 1ピーク波長 = 405nm放射束 = 40mWビュー角 = 15°レンズ形状 = 砲弾型ピン数 = 2LED材質 = InGaN、Sapphire実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bivar 405Nm 30° 紫外線 LED 5mm 砲弾型 (T-1 3/4) BIVARBivar 405Nm 30° 紫外線 LED 5mm 砲弾型 (T-1 3/4)BIVAR
719税込791
1袋(2個)
7日以内出荷
寸法(mm)5レンズ形状砲弾型ピーク波長(nm)405ピン数(ピン)2LEDInGaN、SapphireRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)40ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装
ANUJ6180シリーズ 405nmタイプ ヘッド Panasonic(パナソニック)ANUJ6180シリーズ 405nmタイプ ヘッドPanasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1台
32日以内出荷
規格CE寸法(mm)Φ12×50ケーブル長(m)0.2
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
17,498税込19,248
1個
3日以内出荷から35日以内出荷
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当ねじピッチ(mm)0.5寸法L1(mm)2ねじ規格細目復帰時間(s)0.15関連資料技術資料1(0.5MB)
フライス オクトミル用インサート OFER0704・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス オクトミル用インサート OFER0704・セコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
オクトミル07用インサート、8コーナー仕様です。
仕様AN(deg):26L7.42寸法S(mm)4.56RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ 幅50mm長さ50m 18巻入 NM-405シリーズ 日東電工アルミテープ 幅50mm長さ50m 18巻入 NM-405シリーズ日東電工
32,980税込36,278
1箱(18巻)
当日出荷
支持体が軟質アルミ箔で曲面追従性に優れたテープです。金属探知の目印、電磁波シールド、配管ダクト等の補修用など様々な用途にご使用頂けます。有機溶剤を使用しない無溶剤型の粘着材を使用した環境にやさしいテープです。
材質軟質アルミニウム箔幅(mm)50厚さ(mm)0.07長さ(m)50粘着剤アクリル系主な用途ダクトや金属パイプの継ぎ手部分の接着及びシール、放熱・冷熱管の固定、金属探知の目印、電磁波シールド・配管ダクト等の補修用
LEDハンディライト エルベールLEDハンディライトエルベール
1,500税込1,650
1台
当日出荷
LEDレジンに特化したコードレスハンディライト単4乾電池3本使用(別売)波長:405nm材質:アルミ合金。サイズ:Φ25×98mm。セット内容:本体×1
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質アルミ合金寸法(mm)Φ25×98波長(nm)405包装形態化粧箱灯数21灯(レジン用)
SK10K水洗いレジン Nebula Black / 500g SK本舗SK10K水洗いレジン Nebula Black / 500gSK本舗
4,798税込5,278
1個
当日出荷
SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジンの精度を更に超えた高精細な出力が可能な水洗いレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。水洗い洗浄が可能。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。さらに速く。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。高精細。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmに対応。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
Nebula Black質量(g)500
超軽量ミックスライト NAILER'S超軽量ミックスライトNAILER'S
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
対応波長365nm&405nm、UV&LED 2つのジェルに対応フットにも対応するオープン(底面なし)構造超軽量! 140gセンサー機能搭載で自動照射30/60タイマー付きUSB接続安心の1年保証
セット内容超軽量ミックスライト本体1台・USBコード(1.5m)・取扱説明書(保証書)1枚質量(g)約140消費電力(W)24(最大)入力電圧(V)5波長(nm)365&405(ナノメートル)±5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×105×66タイマー設定30秒、60秒入力電流(A)2グリーン購入法適合
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
9,998税込10,998
1個
20日以内出荷
全45サイズ(特寸37種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統3000mm以内)
サイズ全45サイズ(特寸37種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統3000mm以内
Φ5mm 紫外線LED (UV-LED) OPTO SUPPLYΦ5mm 紫外線LED (UV-LED)OPTO SUPPLY
999税込1,099
1袋(20個)
4日以内出荷
[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は405nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)形状砲弾型レンズΦ5mm 透明発光色紫色(UV/紫外線)波長(nm)(WP)405nm(@IF=20mA)指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)入数20放射束(mW)14(typ. @IF=20mA)
UV-LEDスマートワイドライト PADICOUV-LEDスマートワイドライトPADICO
3,298税込3,628
1台
当日出荷
LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジンUVレジンUV-LEDレジン保証期間:ご購入日より6ヶ月
用途スタンドの高さ:58mm内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)全重量:310g色:ホワイト材質:ABS、PC照射範囲:W210mm×D140mm×H50mmLED灯数 :18灯波長数:405nm+365nm消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)機能:30秒・60秒タイマー対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A本体質量(g)220パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25本体サイズ(mm)W229xH136xD18RoHS指令(10物質対応)対応
水洗い10Kレジン 1,000g / 透明色 SK本舗水洗い10Kレジン 1,000g / 透明色SK本舗
8,598税込9,458
1個
当日出荷
より上を目指す全てのエンドユーザー様へ!!SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジン【8K対応】の精度を更に超えた高精細な出力が可能なレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
SK10K水洗いレジン Nebula Black / 1000g SK本舗SK10K水洗いレジン Nebula Black / 1000gSK本舗
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジンの精度を更に超えた高精細な出力が可能な水洗いレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。水洗い洗浄が可能。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。さらに速く。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。高精細。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmに対応。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
Nebula Black質量(g)1000
SK10K水洗いレジン Dusk grey / 1000g SK本舗SK10K水洗いレジン Dusk grey / 1000gSK本舗
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジンの精度を更に超えた高精細な出力が可能な水洗いレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。水洗い洗浄が可能。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。さらに速く。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。高精細。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmに対応。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
Dusk grey質量(g)1000
水洗い10Kレジン 500g / 透明色 SK本舗水洗い10Kレジン 500g / 透明色SK本舗
4,798税込5,278
1個
当日出荷
より上を目指す全てのエンドユーザー様へ!!SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジン【8K対応】の精度を更に超えた高精細な出力が可能なレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
SK10K水洗いレジン Snow White / 1000g SK本舗SK10K水洗いレジン Snow White / 1000gSK本舗
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジンの精度を更に超えた高精細な出力が可能な水洗いレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。水洗い洗浄が可能。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。さらに速く。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。高精細。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmに対応。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
Snow White質量(g)1000
ミックスライト ネイラーズミックスライトネイラーズ
7,890税込8,679
1個
5日以内出荷
UV&LED 2種類のジェルに対応(対応波長365nm,405nm)のダブル波長LEDチップを30搭載!取りはずし可能なマグネット式反射板でお掃除もラクラク爪に優しい硬化熱軽減ライト5・30・60秒タイマー付自動センサー機能搭載フットにも最適ライト寿命50000時間安心の1年間保証
セット内容本体1台、AC電源アダプター、取扱説明書材質本体 : PC+ABS、底板 : ステンレス電圧AC100~240V 50/60Hz波長(nm)365&405(ナノメートル) ±5タイマー設定5/30/60(秒)
SK10K水洗いレジン Snow White / 500g SK本舗SK10K水洗いレジン Snow White / 500gSK本舗
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジンの精度を更に超えた高精細な出力が可能な水洗いレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。水洗い洗浄が可能。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。さらに速く。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。高精細。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmに対応。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
Snow White質量(g)500
SK10K水洗いレジン Neo clear / 1000g SK本舗SK10K水洗いレジン Neo clear / 1000gSK本舗
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジンの精度を更に超えた高精細な出力が可能な水洗いレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。水洗い洗浄が可能。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。さらに速く。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。高精細。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmに対応。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
Neo clear質量(g)1000
SK フレキシブルレジン『灰色』 500g SK本舗SK フレキシブルレジン『灰色』 500gSK本舗
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
お客様のお声より開発されたSK本舗特製のフレキシブルレジンです。引っ張るなど変形させた後ゆっくりと元の形に戻ります。水中で二次硬化する事でベタつきが抑えられます。サポートの直径は2-3mmと太めを推奨しております。目安:プラスチック消しゴムよりやわらかいです。DLP/LCD式3Dプリンター用です。405nmに対応しています。
灰色質量(g)500波長(nm)405引張強度(MPa)1.58(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])250~450係数【破断伸び】75.27(±10%)熱変形温度(℃)60引張応力(MPa)2.28(±10%)
SK フレキシブルレジン『黒色』 500g SK本舗SK フレキシブルレジン『黒色』 500gSK本舗
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
お客様のお声より開発されたSK本舗特製のフレキシブルレジンです。引っ張るなど変形させた後ゆっくりと元の形に戻ります。水中で二次硬化する事でベタつきが抑えられます。サポートの直径は2-3mmと太めを推奨しております。目安:プラスチック消しゴムよりやわらかいです。DLP/LCD式3Dプリンター用です。405nmに対応しています。
黒色質量(g)500波長(nm)405引張強度(MPa)1.58(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])250~450係数【破断伸び】75.27(±10%)熱変形温度(℃)60引張応力(MPa)2.28(±10%)
SK フレキシブルレジン『透明色』 500g SK本舗SK フレキシブルレジン『透明色』 500gSK本舗
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
お客様のお声より開発されたSK本舗特製のフレキシブルレジンです。引っ張るなど変形させた後ゆっくりと元の形に戻ります。水中で二次硬化する事でベタつきが抑えられます。サポートの直径は2-3mmと太めを推奨しております。目安:プラスチック消しゴムよりやわらかいです。DLP/LCD式3Dプリンター用です。405nmに対応しています。
透明色質量(g)500波長(nm)405引張強度(MPa)1.58(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])250~450係数【破断伸び】75.27(±10%)熱変形温度(℃)60引張応力(MPa)2.28(±10%)
SK フレキシブルレジン『白色』 500g SK本舗SK フレキシブルレジン『白色』 500gSK本舗
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
お客様のお声より開発されたSK本舗特製のフレキシブルレジンです。引っ張るなど変形させた後ゆっくりと元の形に戻ります。水中で二次硬化する事でベタつきが抑えられます。サポートの直径は2-3mmと太めを推奨しております。目安:プラスチック消しゴムよりやわらかいです。DLP/LCD式3Dプリンター用です。405nmに対応しています。
白色質量(g)500波長(nm)405引張強度(MPa)1.58(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])250~450係数【破断伸び】75.27(±10%)熱変形温度(℃)60引張応力(MPa)2.28(±10%)
フローズン純正 高耐熱 TR250LV レジン 5KG Phrozenフローズン純正 高耐熱 TR250LV レジン 5KGPhrozen
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
・高温な環境でも安定した性能を発揮し、熱変形温度(HDT) 80 ℃までに対応。一定の靭性を備えており、頑丈かつ柔軟なモデルを作成でき、工業用部品の印刷に最適な選択肢となります。機能的な樹脂パーツのプロトタイピングやクリエイティブな製作にも最適です。・この光硬化レジンはメーカーの3Dプリンターに最適化されており、また、ほとんどの405nm SLA/LCD/DLP式3Dプリンターにも対応。自動車部品、電子機器ケース、工業用部品、家庭用品、プロトタイプ製作など、幅広い用途に適しています。
UV-LEDレジン 月の雫ハード詰替用 PADICOUV-LEDレジン 月の雫ハード詰替用PADICO
2,698税込2,968
1本(100g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
シリコーン型でシワシワにならず、反りにくい。黄ばみにくい抜群のクリア感。 UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(36W)でも硬化する1液性レジン。 時間がたっても黄変しにくい※。 抜群のクリア感。 シリコーン型でもシワシワになりにくい。 UV-LEDライトで1~2秒で硬化が始まり、30秒~2分で硬化。 裏表の両面照射することで、中までしっかり硬化します。 硬化後に反りにくい。 セッティングや空枠が取れにくい。 太陽光でもしっかりと硬化します。 完全硬化後はベトつきがなく、美しい仕上がり。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。【硬化反応】 硬化するUV-LEDライト、UVライト、太陽光 硬化反応あり蛍光灯、窓際(日陰) 硬化しない家庭用LED照明【硬化時間】裏表両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~9W使用時) 各30秒~2分 UVライト(36W使用時) 2~4分 太陽光(晴天時) 各30秒~2分 太陽光(雲天時) 各3分~10分※作品の厚みや季節により異なります。※着色した場合は、上記時間より長く照射してください。
用途色:透明成分:アクリル系光硬化樹脂収縮率:約3.5%
GoDirect スペクトロメーター GDX-SVISPL ナリカGoDirect スペクトロメーター GDX-SVISPLナリカ
151,000税込166,100
1個
3日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。380nmから950nmの波長スペクトルをすばやく測定します。専用アプリ「Spectral Analysis」(無料)を使用して、吸光度、透過率、蛍光、排出量の4つのモードから選択してデータを測定できます。白色LED光源のほかに、405nm、500nmの単色光源も内蔵。蛍光特性を調べる実験にも使用できます。
測定項目吸光度、透過率、蛍光、排出量測定波長380~950nm最小表示0.1nm付属品角セル15個接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)仕様【半値幅(波長分解能)FWHM】5.0nm、【実験例】光合成色素の吸収スペクトル
UV-LEDレジン 月の雫ハード 30g PADICOUV-LEDレジン 月の雫ハード 30gPADICO
999税込1,099
1本(30g)
欠品中
シリコーン型でシワシワにならず、反りにくい。黄ばみにくい抜群のクリア感。 UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(36W)でも硬化する1液性レジン。 時間がたっても黄変しにくい※。 抜群のクリア感。 シリコーン型でもシワシワになりにくい。 UV-LEDライトで1~2秒で硬化が始まり、30秒~2分で硬化。 裏表の両面照射することで、中までしっかり硬化します。 硬化後に反りにくい。 セッティングや空枠が取れにくい。 太陽光でもしっかりと硬化します。 完全硬化後はベトつきがなく、美しい仕上がり。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。【硬化反応】 硬化するUV-LEDライト、UVライト、太陽光 硬化反応あり蛍光灯、窓際(日陰) 硬化しない家庭用LED照明【硬化時間】裏表両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~9W使用時) 各30秒~2分 UVライト(36W使用時) 2~4分 太陽光(晴天時) 各30秒~2分 太陽光(雲天時) 各3分~10分※作品の厚みや季節により異なります。※着色した場合は、上記時間より長く照射してください。
用途色:透明成分:アクリル系光硬化樹脂収縮率:約3.5%寸法(mm)ボトル:Φ28xH116容量(g)30パッケージサイズ(mm)W80xH190xD30
ULTRAWAVE EARPET(イヤペット) Fluke Forest(フルークフォレスト)ULTRAWAVE EARPET(イヤペット)Fluke Forest(フルークフォレスト)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
【赤外線、紫外線の光波を使った全身ケア】ペットに最適。光を当てるだけで、痛みも、音もないケア方法赤外線、紫外線による健康維持の外耳ケア、肉球に犬や猫の皮膚は毛で保護されています。耳の中は毛がなく皮膚が露出しています。ペットの健康を測るうえでも外耳は大切な部位です。イヤペットは音も、痛みも、熱も無いペットに最適なケア製品です。----------------------------LED(赤/青) : 665nm / 405nm(LGイノテックLED)照射角 : 120ged使用時間 : 青+赤LED:12回使用可能(約60分)赤LED:約3時間40分、照明LED:約200時間充電 : 充電中使用可能、micro 5pinkc認証 : R-R-ID0-PET-CARE-KIT、XU100690-17005F
セット内容本体、CAP、取扱説明書、ポーチ、インナーボックス、保証書質量(g)22バッテリー容量(mAh)Li-polymer 230サイズ(mm)147×31×17
水洗い10Kレジン 500g / 灰色 SK本舗水洗い10Kレジン 500g / 灰色SK本舗
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
より上を目指す全てのエンドユーザー様へ!!SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジン【8K対応】の精度を更に超えた高精細な出力が可能なレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
RESIONE M68 White タフレジン(耐黄変) 1kg White RESIONERESIONE M68 White タフレジン(耐黄変) 1kg WhiteRESIONE
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
M68レジンは、高い剛性と強度を兼ね備えた純白の3Dプリント用レジンです。 熱可塑性プラスチックに対抗する特性をもち、穴あけやねじ締めなどの高応力加工にも耐えるため、長時間静的な強度や繰り返しの応力がかかる機能部品の製造に最適です。高剛性&高靭性:硬さとしなやかさを両立し、強度を犠牲にせず衝撃に強い黄ばみゼロの純白:長期保管しても色あらず、作品や装飾に最適高品質原料:刺激性の少ない高純度素材を厳選互換性:385~405nmのUV LED光源対応、主流のLCD/MSLA/DLP方式プリンタで使用可能混合利用可能:F69/F39/F39Tなどのフレキシブル系レジンと調合することで、さらに耐久性を強化精密フィギュア・アクションフィギュア保護シェル・筐体部品機能部品・治具・固定具建築模型・アート作品スナップフィット構造
プリンターUV 395-410nm LCD機:Anycubic、Elegoo、Nova3D、Peopoly、Phrozen、Epax、Creality、Zortrax、BIQU、QIDI、UNIZ、Flashforge、Voxelab、Longer、Uniformation などUV 385-410nm DLP機:Anycubic、Asiga、Elegoo Solus、Miicraft、Kudo3D、Flashforge、Makex、Shining など
水洗い10Kレジン 1,000g / 灰色 SK本舗水洗い10Kレジン 1,000g / 灰色SK本舗
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
より上を目指す全てのエンドユーザー様へ!!SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジン【8K対応】の精度を更に超えた高精細な出力が可能なレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
紫外線 UV ライト モノタロウ紫外線 UV ライトモノタロウ(20件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに消費電力(W)5付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)材質本体:アルミ、レンズ:PC規格IP65電源充電池(3.7V/2600mAh)本体寸法(mm)190×56×36本体質量(g)310波長(nm)390~405充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)点灯時間約4.5時間取扱説明書(3.7MB)照射量(μW)1040
Go Direct スペクトロメーターセット GDX-SVISPLF ナリカGo Direct スペクトロメーターセット GDX-SVISPLFナリカ
170,000税込187,000
1個
14日以内出荷
380nmから950nmの波長スペクトルをすばやく測定します。 専用アプリ「Spectral Analysis」(無料)を使用して、吸光度、透過率、蛍光、排出量の4つのモードから選択してデータを測定できます。 お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。 白色LED光源のほかに、405nm、500nmの単色光源も内蔵。 蛍光特性を調べる実験にも使用できます。 光ファイバーが付属しているので、さまざまな光源からの排出量の読み取りができます。
測定項目吸光度、透過率、蛍光、排出量測定波長380~950nm最小表示0.1nm付属品光ファイバー1本、角セル15個接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)仕様【半値幅(波長分解能)FWHM】5.0nm
SK 水洗いレジン1000g 『青色』 SK本舗SK 水洗いレジン1000g 『青色』SK本舗
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷
SK本舗が開発した水洗いできるオリジナルレジン『SK水洗いレジン』「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。ご使用前にボトルを振って攪拌してください。高温多湿を避けて保管してください。換気をしてご使用ください。未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。水洗い後は、必要に応じて二次硬化をしてください。
青色質量(g)1000タイプクリアタイプ硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)22.89(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])200~450係数【破断伸び】14.91(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)15.05(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)232.05(±10%)
SK 水洗いレジン500g 『薄茶色』 SK本舗SK 水洗いレジン500g 『薄茶色』SK本舗
3,098税込3,408
1個
9日以内出荷
SK本舗が開発した水洗いできるオリジナルレジン『SK水洗いレジン』「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。ご使用前にボトルを振って攪拌してください。高温多湿を避けて保管してください。換気をしてご使用ください。未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。水洗い後は、必要に応じて二次硬化をしてください。
薄茶色質量(g)500硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)22.89(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])200~450係数【破断伸び】14.91(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)15.05(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)232.05(±10%)