クリーンルーム用フード。つば付、ほほマジック付き仕様。たれ部前合わせマジックテープ。後頭部ゴム絞り。
使用環境クラス100
R-22の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる混合冷媒です。
用途大型の業務用のエアコン、空調機、チラー、自動販売機など
仕様オゾン層破壊係数:0
成分R-32(23%)、R-125(25%)、R-134a(52%)
冷媒の種類R407C
臨界温度86℃
蒸気圧(MPa)1.09/25℃
地球温暖化係数(GWP)1770
1本(10kg)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
クリーンルーム用フード
頬部に面ファスナー(オス)がついています。
クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。
色ホワイト
混率(%)ポリエステル100
HFC対応素材。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
内径(Φmm)4.8
外径(Φmm)8.7
1パック(6個)
¥449
税込¥494
当日出荷
軽量で作業性が向上。
接続口保護キャップ付。
ボンベアダプターは不要。
空容器の引き取り依頼はFAXで。
使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
冷媒の種類R-407C
成分HFC-32/HFC-125/HFC-134a23(±2)/25(±2)/52(±2)
オゾン破壊系数0(CFC11=1)
沸点(℃)温度:-43.6
純分(%)99.5以上
飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.19
平均分子量86.2
1本(10kg)
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
冷媒R407C、404A等
エスコ品番EA107L
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒R407C、R404A、R507A等
エスコ品番EA101SA-1
材質アルミ製
接続口径UNF7/16-20(1/4inch)
寸法・サイズ(mm)Φ30×135
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
ハンドルをOPEN、CLOSEに回すことにより、サービスポートのムシを調整し、噴き出しを防止します。
対応冷媒種別R404A/407C
全長(mm)64(CLOSE時)
質量(g)70
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ダブルOリングバルブ・高品質ナイロンパッキン採用で気密性に優れています。(HFC耐用)
1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。(サイド式)
スライド式でピストンの交換が簡単です。
プラス[[(R2)]]ホースを採用し、HFC耐用特殊ナイロン素材で、冷媒浸透がなく高耐圧で安全な作業が可能です。
システムなどの圧力・温度チェック、真空引き・乾燥チェック、冷媒充てんに適しています。
接続口径1/4フレア(UNF7/16-20山)
付属品チャージングホース92cm×3本、ケース
トラスコ品番859-1091
質量(kg)2.53
高圧圧力計(MPa)0~3.5
ゲージ径(Φmm)80
低圧連成計(MPa)-0.1~1.7
高圧連成計(MPa)0~3.5
1セット
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
適合1/4inchホース
冷媒R407C、R404A
エスコ品番EA104PA-12
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
寸法・サイズ(mm)外径約9.1×内径約5.0×高さ約7.0
1袋(6個)
¥800
税込¥880
翌日出荷
新冷媒対応パッキン採用
対応冷媒種別R404A、R407C
仕様1/4"銅管付
長さ(mm)(銅管)60
1セット(6個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート
対応冷媒種別R407C/R404A用
付属品サイトグラス付チャージホース1/4inch×100cm:3本
適合R407C/R404A用
エスコ品番EA101LR-3
接続口径UNF7/16-20(1/4inch)
外径(Φmm)68(ゲージ)
圧力計(MPa)-0.1~3.5(0点調整付)
連成計(MPa)-0.1~2.5(0点調整付)
1個
¥33,700
税込¥37,070
翌日出荷
R-407CはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる非共沸混合冷媒です。
圧力、能力、効率などの特性がR-22に極めて近い特長を持ち、主にルームエアコン、パッケージエアコン用の冷媒として使用されています。
非共沸混合冷媒であるため、組成変化を少なくするため、液相からの充填が必要です。
R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系の合成油との相溶性に優れています。
用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)、チラー用の冷媒として使用されています。
冷媒の種類R-407C
温度(℃)臨界:86.0
容積臨界:0.0019m3/kg
オゾン破壊系数0
臨界圧力4619kpa(abs)
臨界温度86.7℃
沸点(℃)-43.6
蒸発潜熱沸点:249(kJ/kg)
化学組成R-32/R-125/R-134a(23/25/52)(Wt%)
密度液(25℃):1134kg/m3/蒸気(25℃):42
熱伝導率(W/mk)0.084(25℃飽和液体)、0.015(25℃常圧蒸気)
飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.19
燃焼範囲(vol%,空気中)不燃
地球温暖化係数(GWP)1770
平均分子量86.2
面密度(kg/m3)527kg/m3
比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.54/蒸気(25℃、101、325kpa)0.829
1本(10kg)
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート
対応冷媒種別R407C/R404A用
付属品サイトグラス付チャージホース1/4inch×100cm:3本コントロールバルブ2個ケース付
適合R407C/R404A用
エスコ品番EA101LR-1
接続口径UNF7/16-20 (1/4inchフレア)
外径(Φmm)68(ゲージ)
圧力計(MPa)-0.1~3.5(0点調整付)
連成計(MPa)-0.1~2.5(0点調整付)
1個
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
冷媒R404A、R407C用
エスコ品番EA107HC
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
イエロージャケットマニホールドシリーズの最上位モデル
対応冷媒種別R407C、R404A、R134a
仕様プラスⅡホース、サイトグラス、4バルブ
接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)、3/8フレア(UNF5/8-18山)
常用圧力(MPa)(1/4インチホース)5.5、(3/8インチホース)4.1
破裂圧力(MPa)(1/4インチホース)27.5、(3/8インチホース)20.7
高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5
材質(ボディ)アルミ
ゲージ径(Φmm)80
低圧連成計(MPa)-0.1~2.4
新冷媒がクイックチャージの中を通って出てくるとミスト状になります。ミスト状になることにより、冷媒充填時コンプレッサーに負担をかけません。
質量(g)285
口径1/4オスフレア×1/4メスフレア
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
接続口径1/4フレア
対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット
常用圧力(MPa)5.5
ボンベ用の接続金具です。
対応冷媒種別R404A/407C
質量(g)70
適合R407C、R404A用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(cm)150
色赤・青・黄
エスコ品番EA104LP
セット内容3本セット(EA104LP-1、EA104LP-2、EA104LP-3)
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
3種のガス(R404A・R407C・R134a)の蒸発温度が一目でわかる温度目盛です。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
用途圧力測定
適合(ゲージマニホールド)547-HF、547-SHF
表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5
冷媒R404A、R407C
取付ねじNTP 1/8
色青
ゲージ径(Φmm)68
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
適合R407C、R404A用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(cm)250
色青
エスコ品番EA104LR-2
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
1個
¥7,650
税込¥8,415
翌日出荷
適合R407C、R404A用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(cm)100
色赤
エスコ品番EA104LM-1
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
ホース内径(Φmm)6
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
ホース取り外し時の冷媒噴出を防止します。
バルブ操作によりフロンを漏らさずムシ押しの開閉が可能です。
接続部のサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)
仕様サービスポート接続用バルブ
トラスコ品番819-9194
質量(g)90
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a
トラスコ品番852-1264
適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3
アズワン品番64-6755-47
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a
適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3
1個
¥31,200
税込¥34,320
翌日出荷
適合R407C、R404A用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(cm)250
色黄
エスコ品番EA104LR-3
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
1個
¥7,650
税込¥8,415
翌日出荷
適合R407C、R404A用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(cm)150
色赤
エスコ品番EA104LP-1
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
適合R407C、R404A用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(cm)150
色青
エスコ品番EA104LP-2
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
適合R407C、R404A用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(cm)150
色黄
エスコ品番EA104LP-3
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
適合R407C、R404A用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(cm)100
色青
エスコ品番EA104LM-2
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
ホース内径(Φmm)6
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性を持つ真鍮鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。
トラスコ品番198-0651
質量(kg)1.194
アズワン品番64-6755-29
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
1個
¥5,440
税込¥5,984
当日出荷
1個
¥50,500
税込¥55,550
翌日出荷
適合R407C、R404A用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(cm)250
色赤
エスコ品番EA104LR-1
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
1個
¥7,650
税込¥8,415
翌日出荷
適合R407C、R404A用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(cm)100
色赤・青・黄
エスコ品番EA104LM
セット内容3本セット(EA104LM-1、EA104LM-2、EA104LM-3)
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
ホース内径(Φmm)6
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ