カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)

「40a継手」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アバカス ボール 20UX-AJ FP 20UX-AJ FP シリーズ 東洋バルヴアバカス ボール 20UX-AJ FP 20UX-AJ FP シリーズ東洋バルヴ
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
アバカス ゲート US-AJ FP US-AJ FP シリーズ 東洋バルヴアバカス ゲート US-AJ FP US-AJ FP シリーズ東洋バルヴ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
半密閉式膨張タンクBTR40AX25A(HBT継手) ノーリツ半密閉式膨張タンクBTR40AX25A(HBT継手)ノーリツ
2,398税込2,638
1個
11日以内出荷
セット 6ポイント 1/4 ソケット メトリック RL.NANO1 FACOMセット 6ポイント 1/4 ソケット メトリック RL.NANO1FACOM
73,980税込81,378
1個
73日以内出荷
1×1/4"ラチェット-RL.161。 10×1/4"6ポイントソケット:R.05,5-06-07-08-0809-10-11-12-13-14mm。 21×1/4"シリーズ1ビット-L25mm:-Pozidrivネジ用ED.1THighPerf`:PZ1-PZ2-PZ3。 六角皿ネジEH.1標準:3,0-4,0-5,0-6,0-7,0。-Phillipsネジ用EP.1THighPerf`:PH1-PH2-PH3。 スロット付き頭ねじ用ES.1THighPerf`:F4,5-F6,5-F8,0。 E×R.1標準visResistor×:TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。 1×1/4"ソケットホルダービット-ECR。1×1/4"ユニバーサルジョイント-R.240A。 標準ロックピン付き1×1/4"ビットホルダーソケット-R.235。 1×1/4"ドライバーハンドル-R.236C。 2×1/4"標準エクステンションL55mm-L100mm。
用途ソケット
セット 6ポイント 1/4 ソケット メトリック R2NANO FACOMセット 6ポイント 1/4 ソケット メトリック R2NANOFACOM
73,980税込81,378
1個
73日以内出荷
1×1/4"`ハンドパーム`ラチェット-R.161。 10×1/4"6ポイントソケット:R.05.5-06-07-08-0809-10-11-12-12-13-14mm。 21×1/4"シリーズ1ビット-L25mm:シリーズ1ビット:-ED.1TPozidrivネジ用高性能ビット:PZ1-PZ2-PZ3。 EH.1-六角皿ネジ標準ビット:3.0-4.0-5.0-6.0-7.0。 EP.1T--Phillipsネジ用高性能ビット:PH1-PH2-PH3。 ES.1T-ねじ用高性能ビット:F4.5-F6.5-F8.0。 E×R.1-Resistor×ネジ:TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。 1×1/4"ソケットホルダービット-ECR。 1×1/4"ユニバーサルジョイント-R.240A。 標準ロックピン付き1×1/4"ビットホルダーソケット-R.235。 1×1/4"短いドライバーハンドル-R.236C。 2×1/4"標準エクステンションL55mm-L100mm。 ケース:BV.NANO。
用途ソケット
【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-40A テクノフレックス【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-40Aテクノフレックス
6,827税込7,510
1本
4日以内出荷
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)250~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS9KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB40A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 40A、袋ナット+アダプターオスSS40A、袋ナット+アダプターオスSUS40A、袋ナット+アダプターメスSS40A、袋ナット+アダプターメスSUS40A、固定ニップルSS40A、固定ニップルSUS40A、10KルーズフランジSS40A、5KルーズフランジSS40A、10KルーズフランジSUS40A、5KルーズフランジSUS40A、10K固定/ルーズフランジSS40A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS40A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径40ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
42.0- 91.0mm/ 450mm コーナーレンチ(SGM継手/鋼管 エスコ42.0- 91.0mm/ 450mm コーナーレンチ(SGM継手/鋼管エスコ
17,700税込19,470
1丁
翌日出荷
質量(kg)1.6締付け能力SGM、SGML継手:25A、32A、40A、白ガス管及びエンビライニング管及び継手:32A、40A先端厚さ(mm)24呼び長さ(mm)450アズワン品番64-7868-55パイプ外径(Φmm)42~91荷重(N)SGM継手、SGML継手:約294、白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約294・約343
Lumberg Dinソケット Socket 8極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 8極 ウォールマウントLUMBERG
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 12極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 12極 ケーブルマウントLUMBERG
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリパイレンチ MCC(松阪鉄工所)ポリパイレンチMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手の締め付けに最適。
ライニングSGMレンチ MCC(松阪鉄工所)ライニングSGMレンチMCC(松阪鉄工所)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
メカニカル継手の締付専用(大阪ガス推奨品)。歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締付に最適。
適合管継手SGM継手、SGML継手、白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手
アルミパイプレンチ アームアルミパイプレンチアーム(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
本体はアルミニウム合金を使用し、上アゴは精密鍛造品で適切な熱処理をしているため、耐久力・強度は抜群です。使いやすい目盛表示付(パイプの外径)で作業もスムーズです。
JIS規格JIS B4606JQ0307055
パイプレンチ アームパイプレンチアーム(24件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
フットバイス MCC(松阪鉄工所)フットバイスMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌日出荷
自動的に噛むワンタッチバイス、配管作業の新しい形を提案。 作業の場所を選ばない、コンパクトボディにシンプルな機構。 独自の歯山・機構が確実にパイプをくわえ、しかも脱着はワンタッチ。
フィルターハウジング PALL(ポール)フィルターハウジングPALL(ポール)
489,800税込538,780
1台
10日以内出荷から93日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら